밸런싱 댐퍼
밸런싱 댐퍼, 원형
Dayton 라운드 밸런싱 댐퍼는 저속 및 저차압 시스템에서 공기 흐름을 조절하는 데 사용됩니다. 이 댐퍼는 구조적 강성을 위한 아연도금강으로 만들어진 프레임과 물, 먼지 및 제조 미립자를 포함한 오염 물질에 대한 저항을 위한 합성 슬리브 베어링이 특징입니다. 제자리에 고정할 수 있는 수동 손 사분면이 특징이며 6, 8, 10, 12 및 14인치 덕트 직경으로 제공됩니다.
Dayton 라운드 밸런싱 댐퍼는 저속 및 저차압 시스템에서 공기 흐름을 조절하는 데 사용됩니다. 이 댐퍼는 구조적 강성을 위한 아연도금강으로 만들어진 프레임과 물, 먼지 및 제조 미립자를 포함한 오염 물질에 대한 저항을 위한 합성 슬리브 베어링이 특징입니다. 제자리에 고정할 수 있는 수동 손 사분면이 특징이며 6, 8, 10, 12 및 14인치 덕트 직경으로 제공됩니다.
수동 밸런싱 댐퍼, 싱글 블레이드, 스틸 프레임
Dayton 밸런싱 댐퍼는 HVAC(난방, 환기 및 공조) 시스템의 공기 흐름을 조절하도록 설계되었습니다. 이 직사각형 댐퍼는 단일 각도/위치에서 쉽게 설정하고 잠글 수 있는 손으로 조정 가능한 사분면을 특징으로 하여 실내 또는 시설 영역에서 일정한 수준의 공기 흐름을 유지합니다. 그들은 내구성을 위해 아연 도금 강철 프레임을 가지고 있으며 수평 위치에 설치된 블레이드를 포함합니다. 8~12인치 범위의 덕트 폭으로 제공되는 다양한 수동 댐퍼 중에서 선택하십시오.
Dayton 밸런싱 댐퍼는 HVAC(난방, 환기 및 공조) 시스템의 공기 흐름을 조절하도록 설계되었습니다. 이 직사각형 댐퍼는 단일 각도/위치에서 쉽게 설정하고 잠글 수 있는 손으로 조정 가능한 사분면을 특징으로 하여 실내 또는 시설 영역에서 일정한 수준의 공기 흐름을 유지합니다. 그들은 내구성을 위해 아연 도금 강철 프레임을 가지고 있으며 수평 위치에 설치된 블레이드를 포함합니다. 8~12인치 범위의 덕트 폭으로 제공되는 다양한 수동 댐퍼 중에서 선택하십시오.
원격 밸런싱 댐퍼
Dayton 원격 밸런싱 댐퍼는 HVAC(난방, 환기 및 공조) 시스템의 공기 흐름을 조절하는 데 적합합니다. 이 댐퍼는 실내 또는 단일 구역의 공기 흐름 수준을 조정하기 위해 블레이드 위치를 변경하기 위해 원격으로 제어됩니다(수동 접근이 불가능한 시트록 천장 뒤에 설치된 경우). 여기에는 배터리 상태를 표시하기 위한 배터리 표시기 신호가 있는 원격 제어 장치가 포함됩니다. 6, 8, 10 및 12인치 직경으로 제공되는 다양한 원격 밸런싱 댐퍼 중에서 선택하십시오.
Dayton 원격 밸런싱 댐퍼는 HVAC(난방, 환기 및 공조) 시스템의 공기 흐름을 조절하는 데 적합합니다. 이 댐퍼는 실내 또는 단일 구역의 공기 흐름 수준을 조정하기 위해 블레이드 위치를 변경하기 위해 원격으로 제어됩니다(수동 접근이 불가능한 시트록 천장 뒤에 설치된 경우). 여기에는 배터리 상태를 표시하기 위한 배터리 표시기 신호가 있는 원격 제어 장치가 포함됩니다. 6, 8, 10 및 12인치 직경으로 제공되는 다양한 원격 밸런싱 댐퍼 중에서 선택하십시오.
HVAC 밸런싱 댐퍼, 사각 프레임
Dayton 사각 균형 댐퍼는 산업 및 상업 환경에서 HVAC 시스템의 공기 흐름을 조절하는 데 사용됩니다. 이 댐퍼는 22게이지의 견고한 강철 본체에 아연도금 코팅이 되어 있어 내식성을 높이고 수직 방향으로 쉽게 설치할 수 있는 사각형 프레임이 특징입니다. 또한 볼트의 윙 너트를 조여 제자리에 고정되는 단일 블레이드와 통합되어 실내/공간에서 일정한 공기 흐름을 유지합니다. 이 장치는 공기 흐름에서 오염 물질을 멀리하는 것 외에는 유지 관리가 필요하지 않으며 6, 8, 10 및 12인치 덕트 높이로 제공됩니다.
Dayton 사각 균형 댐퍼는 산업 및 상업 환경에서 HVAC 시스템의 공기 흐름을 조절하는 데 사용됩니다. 이 댐퍼는 22게이지의 견고한 강철 본체에 아연도금 코팅이 되어 있어 내식성을 높이고 수직 방향으로 쉽게 설치할 수 있는 사각형 프레임이 특징입니다. 또한 볼트의 윙 너트를 조여 제자리에 고정되는 단일 블레이드와 통합되어 실내/공간에서 일정한 공기 흐름을 유지합니다. 이 장치는 공기 흐름에서 오염 물질을 멀리하는 것 외에는 유지 관리가 필요하지 않으며 6, 8, 10 및 12인치 덕트 높이로 제공됩니다.
밸런싱 댐퍼
밸런싱 댐퍼는 HVAC 시스템의 공기 흐름을 조절하는 데 사용되며 우수한 구조적 강도와 보강을 위해 다이 형태의 모서리 보강판이 있는 견고한 아연 도금 강철 프레임과 함께 제공됩니다. Raptor Supplies Dayton 및 팬텍. 이 장치는 손으로 조절할 수 있는 사분면이 있어 블레이드를 한 각도로 고정하여 실내 온도를 일정한 수준으로 유지합니다. 일부 모델은 원격 제어 장치를 통해 원격으로 댐퍼를 제어할 수 있는 기능을 추가로 제공하며 벽/천장 플레이트 또는 디퓨저에 연결할 수 있습니다. 수동, 수동 단일 블레이드 및 원형 변형으로 제공되는 광범위한 HVAC 밸런싱 댐퍼 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 온수순환펌프
- Enclosures
- 쓰레기 봉투 및 라이너
- 유압 공구
- 펜싱 및 펜싱 하드웨어
- 나사 측정 게이지
- 서빙 그릇
- 펀치 드라이버 세트
- 베어링 액세서리
- 창 / 벽 에어컨 히트 펌프 액세서리
- DAYTON 시트 및 패널 트럭
- AUTONICS 1/8 Din 멀티 패널 미터 Dc
- MILLER - WELDCRAFT 가스 호스 비닐 25 피트
- DAYTON 천연 가스 밸브
- APPLETON ELECTRIC 방폭 정션 박스
- SPEARS VALVES PVC LE True Union 2000 산업용 볼 밸브, 소켓 엔드, EPDM
- ABC HAMMERS Stryker Pro 시리즈 볼 파인 해머
- MARTIN SPROCKET 스톡 보어 C 유형 화염 절단 스프로킷, 132 체인 번호
- MAGLINER 육각 머리 나사