전기 기계식 액추에이터
스타일 | 모델 | 커패시터 포함 | 커패시터 필요 | 완전 부하 암페어 | 수축 된 길이 | 여행 & 티켓 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K2XG20-12V-08 | ₩2,211,440 | |||||||
A | K2XG20-24V-06 | ₩2,211,440 | |||||||
A | K2XG20-24V-08 | ₩2,211,440 | |||||||
A | K2XG20-115V-08 | ₩3,410,085 | |||||||
A | K2XG20-230V-06 | ₩3,245,585 | |||||||
A | K2XG20-230V-08 | ₩3,250,887 |
선형 액추에이터
스타일 | 모델 | 나사 유형 | 베어링 유형 | 커패시터 포함 | 속도 | 여행 & 티켓 | 전압 | 커패시터 필요 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K2G20-230V-BR-12 | ₩2,518,197 | |||||||||
A | K2G10-115V-BR-06 | ₩2,395,995 | |||||||||
A | K2G20-115V-BR-08 | ₩2,518,197 | |||||||||
A | K2G10-230V-BR-06 | ₩2,395,995 | |||||||||
A | K2G10-230V-BR-12 | ₩2,395,995 | |||||||||
A | K2G10-230V-BR-18 | ₩2,438,152 | |||||||||
A | K2G20-230V-BR-04 | ₩2,518,197 | |||||||||
B | M1-D024-0100-A06-LN | ₩794,919 | |||||||||
A | K2G20-230V-BR-18 | ₩2,560,355 | |||||||||
A | K2G10-12V-BR-06 | ₩1,446,812 | |||||||||
A | K2G10-24V-BR-04 | ₩1,446,812 | |||||||||
A | K2G10-24V-BR-18 | ₩1,517,950 | |||||||||
A | K2G20-24V-BR-08 | ₩1,505,017 | |||||||||
A | K2G20-24V-BR-12 | ₩1,505,017 | |||||||||
A | K2G10-115V-BR-08 | ₩2,395,995 | |||||||||
A | K2G20-24V-BR-18 | ₩1,590,995 | |||||||||
A | K2G10-115V-BR-12 | ₩2,395,995 | |||||||||
A | K2G20-230V-BR-06 | ₩2,518,197 | |||||||||
A | K2G20-230V-BR-08 | ₩2,518,197 | |||||||||
B | M1-D012-0100-A04-LN | ₩794,919 | |||||||||
A | K2G10-12V-BR-08 | ₩1,446,812 | |||||||||
A | K2G20-12v-BR-06 | ₩1,505,017 | |||||||||
A | K2G20-12V-BR-08 | ₩1,505,017 | |||||||||
A | K2G20-12V-BR-12 | ₩1,505,017 | |||||||||
A | K2G10-24V-BR-08 | ₩1,446,812 |
LT 시리즈, 선형 액추에이터
Duff-Norton LT 시리즈 선형 액추에이터는 회전 운동을 선형 운동으로 변환하고 거친 실외 환경에서 작동할 수 있는 아연 다이캐스트 하우징이 있는 IP66 등급 본체를 특징으로 합니다. 그들은 완전히 수축된 위치와 확장된 위치 모두에서 안전하게 작동을 멈추는 내부 리미트 스위치를 가지고 있습니다. 6, 12 및 18인치 이동 변형으로 제공되는 다양한 Duff-Norton 선형 액추에이터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Duff-Norton LT 시리즈 선형 액추에이터는 회전 운동을 선형 운동으로 변환하고 거친 실외 환경에서 작동할 수 있는 아연 다이캐스트 하우징이 있는 IP66 등급 본체를 특징으로 합니다. 그들은 완전히 수축된 위치와 확장된 위치 모두에서 안전하게 작동을 멈추는 내부 리미트 스위치를 가지고 있습니다. 6, 12 및 18인치 이동 변형으로 제공되는 다양한 Duff-Norton 선형 액추에이터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 완전 부하 암페어 | 최대. 토크 | 수축 된 길이 | 속도 | 여행 & 티켓 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LT100-2-100P | ₩532,665 | |||||||
A | LT100-2-300 | ₩519,225 | |||||||
A | LT100-2-150 | ₩187,442 | |||||||
A | LT225-1-200 | ₩197,767 |
전동 액추에이터
스타일 | 모델 | 봄 귀환 | 주변 온도. 범위 | 깊이 | 스위치 유형 | 타이밍 (초) | 토크 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M8405A1006 | ₩950,110 | |||||||||
B | MS8120F1002 | ₩963,094 | RFQ | ||||||||
C | MS8109F1010 | ₩794,185 | RFQ | ||||||||
D | MS7505W2030 | ₩720,194 | RFQ | ||||||||
E | MS7520A2205 | ₩1,039,657 | RFQ | ||||||||
F | M8185D1006 | ₩2,908,360 | RFQ | ||||||||
G | MN7510A2001 | ₩448,227 | RFQ | ||||||||
H | M4185B1058 | ₩3,414,162 | |||||||||
I | MN6105A1201 | ₩350,332 | RFQ | ||||||||
J | MS4110A1002 | ₩621,425 | RFQ | ||||||||
E | MS7520H2208 | ₩1,062,040 | RFQ | ||||||||
K | MS7510A2206 | ₩819,035 | RFQ | ||||||||
L | M4185B1009 | ₩2,952,075 | RFQ | ||||||||
M | M7415B1004 | ₩955,797 | RFQ | ||||||||
J | MS8120A1007 | ₩669,410 | RFQ | ||||||||
N | MS4105A1030 | ₩554,067 | RFQ | ||||||||
J | MS8110A1008 | ₩523,075 | RFQ | ||||||||
J | MS8110A1206 | ₩655,252 | RFQ | ||||||||
N | MS7505A2030 | ₩619,045 | RFQ | ||||||||
O | ML6174B2019 | ₩332,657 | RFQ | ||||||||
M | M7415A1006 | ₩811,842 | RFQ | ||||||||
P | M7284A1004 | ₩2,449,440 | |||||||||
Q | MN7220A2205 | ₩794,027 | |||||||||
R | M7284C1000 | ₩2,819,617 | |||||||||
Q | MN7505A2001 | ₩356,755 |
선형 액추에이터, 웜기어
Dayton 선형 액추에이터는 AC 또는 DC 모터의 회전 동작을 선형 동작으로 변환하고 밀고 당기는 동작을 모두 제공합니다. 그들은 부식에 저항하는 강철 구조를 특징으로 하며 최소한의 움직이는 부품으로 단순한 디자인을 가지고 있습니다. 이 액추에이터에는 포지셔닝 애플리케이션에서 사용자 제어를 위한 내부 조정 가능 제한 스위치가 있습니다. 내구성을 위해 단일 리드, 압연 나사산 리프팅 나사와 통합되어 있습니다. 내장된 웜 기어는 조용한 기어 감속을 가능하게 합니다. 이 장치에는 완전히 밀폐된 팬 냉각식 또는 비환기식 인클로저와 너트 및 나사를 먼지로부터 보호하는 외부 튜브가 있습니다. 자동 및 자동 리셋 열 보호 변형으로 제공됩니다.
Dayton 선형 액추에이터는 AC 또는 DC 모터의 회전 동작을 선형 동작으로 변환하고 밀고 당기는 동작을 모두 제공합니다. 그들은 부식에 저항하는 강철 구조를 특징으로 하며 최소한의 움직이는 부품으로 단순한 디자인을 가지고 있습니다. 이 액추에이터에는 포지셔닝 애플리케이션에서 사용자 제어를 위한 내부 조정 가능 제한 스위치가 있습니다. 내구성을 위해 단일 리드, 압연 나사산 리프팅 나사와 통합되어 있습니다. 내장된 웜 기어는 조용한 기어 감속을 가능하게 합니다. 이 장치에는 완전히 밀폐된 팬 냉각식 또는 비환기식 인클로저와 너트 및 나사를 먼지로부터 보호하는 외부 튜브가 있습니다. 자동 및 자동 리셋 열 보호 변형으로 제공됩니다.
HMPB 시리즈, 선형 액추에이터
스타일 | 모델 | 수축 된 길이 | 여행 & 티켓 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | GMPB6905-6 | ₩1,281,070 | |||
B | GMPB6905-18 | ₩1,365,665 |
비접촉식 코드형 자석 안전 스위치 액츄에이터
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | PSA-117200 | ₩100,545 | RFQ |
B | MSA-130200 | ₩147,636 | RFQ |
Safemaster 시리즈 액추에이터
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 1001-키모듈-세트 | ₩1,789,454 | RFQ |
B | 자물쇠 모듈 세트 | ₩613,454 | RFQ |
C | 01-안전키-세트 | ₩969,818 | RFQ |
D | 액추에이터-세트-B | ₩460,727 | RFQ |
교체용 액추에이터
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | LPF-M-404201 | ₩92,909 | RFQ |
B | SPF-M-405201 | ₩87,818 | RFQ |
선형 액추에이터
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | STP-LE17-2D06ANN | ₩272,363 | |
B | STP-LE17-3B09ADJ | ₩341,090 | |
C | STP-LE23-1F12ADJ | ₩437,818 | |
D | STP-LE23-1G06ADJ | ₩455,636 | |
E | STP-LE23-1G06ANN | ₩392,000 | |
F | STP-LE17-2A06ANN | ₩264,727 | |
G | STP-LE23-1H12ANN | ₩440,363 | |
H | STP-LE23-3H06ADJ | ₩519,272 | |
I | STP-LE23-3H06ANN | ₩481,090 | |
J | STP-LE23-3H09ANN | ₩493,818 | |
K | STP-LE23-3H12ANN | ₩509,090 | |
L | STP-LE23-3K06ANN | ₩514,181 | |
M | STP-LE23-3K09ANN | ₩537,090 | |
N | STP-LE17-3A12ADJ | ₩348,727 | |
O | STP-LE17-3B06ADJ | ₩336,000 | |
P | STP-LE17-3B12ADJ | ₩348,727 | |
Q | STP-LE23-1F06ADJ | ₩414,909 | |
R | STP-LE17-3E06ADJ | ₩330,909 | |
S | STP-LE17-3E12ANN | ₩313,090 | |
T | STP-LE23-1F06ANN | ₩356,363 | |
U | STP-LE23-1F09ANN | ₩394,545 | |
V | STP-LE23-1F12ANN | ₩402,181 | |
W | STP-LE17-2A06ADJ | ₩308,000 | |
X | STP-LE23-1G09ADJ | ₩468,363 | |
Y | STP-LE23-1G09ANN | ₩432,727 |
안전 스위치 액추에이터
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | BPF-413200 | ₩98,000 | RFQ |
B | BMF-414200 | ₩162,909 | RFQ |
C | LMF-406201 | ₩145,090 | RFQ |
비접촉식 RFID 잠금 스위치 교체용 액추에이터
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | MGL-1M-M-464102 | ₩252,000 | RFQ |
B | MGL-1SS-M-462102 | ₩277,454 | RFQ |
C | MGL-1P-M-463102 | ₩185,818 | RFQ |
D | MGL-2SS-M-460102 | ₩231,636 | RFQ |
E | MGL-2M-M-465102 | ₩208,727 | RFQ |
F | MGL-2P-M-461102 | ₩178,181 | RFQ |
전기 액추에이터, 직접 장착, 플로팅/온/오프, 21.5인치 lbs. 토크, 24V AC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
VA-7480-0312 | CJ2BLW | ₩ 296,450 | 자세히 |
액추에이터, 316 스테인리스강
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
140130 | CV7BWP | ₩ 124,727 | 자세히 |
전기 기계식 액추에이터
전기 기계식 액추에이터는 높은 스트로크 속도와 정밀 제어 선형 운동을 요구하는 팬 루버, 필름 처리 장비 및 리프트 테이블과 함께 사용하기에 이상적입니다. 이러한 다목적 전동 선형 액추에이터는 식음료, 의료 및 포장 산업에서 연속 작업을 제공하면서 유지 보수가 덜 필요합니다. Raptor Supplies 는 강도와 내구성을 제공하는 알루미늄 하우징과 함께 Dayton, Warner Linear 및 Duff-Norton과 같은 브랜드의 다양한 액추에이터를 제공합니다. 더프-노턴 선형 액추에이터는 양방향으로 반경 방향 및 축 방향 하중을 처리하기위한 이중 볼 베어링을 갖추고 있으며 표면 접촉 및 마찰을 줄이기 위해 기울어 진 (기울어 진) 효과를 견딜 수 있습니다. 이 완전 밀폐형 비환 기식 액추에이터는 외부 오염으로부터 보호하고 최대 8 인치의 스트로크 길이와 2000lb 하중지지 용량을 제공하는 기어 형 구동 시스템과 함께 제공됩니다. 데이튼 (Dayton) 선형 액추에이터에는 베어링 공차를 위한 견고한 다이 캐스트 하우징과 고급 동력 전달 응용 분야를 위한 정밀 호브 기어가 장착되어 있습니다. 이 액추에이터에는 섭씨 5~40도의 온도 범위 내에서 샤프트를 가역적으로 회전할 수 있는 TENV/TEFC 단상 모터와 자동 열 보호를 위한 클래스 B 절연이 함께 제공됩니다. 이 액추에이터의 강철 드라이브 튜브와 애크미 너트는 모든 종류의 편향이나 뒤틀림을 방지하기 위해 충분한 강도와 강성을 제공하는 데 가장 적합합니다.
더 알아보기
- 구조
- 파이프/튜브/절연
- 연마 액세서리
- A / C 냉동
- 스테인리스 강
- 청소부-가사 카트 액세서리
- Hydronic Kickspace 히터 캐비닛
- 바디 클립
- 상품 및 트레이 건조 랙
- 송풍기 / 모터 컨트롤러
- HONEYWELL 2NC / 2NO, DPDT 스냅 동작, 방폭 리미트 스위치
- POWER FIRST 연장 코드, 실내
- HAYWARD SLC 시리즈 스프링 장착 Y 체크 밸브
- DAYTON 필터 요소, 워터 블록, 10미크론
- MICRO 100 퀵 체인지 보링 공구 0.07인치 깊이
- APPROVED VENDOR 튜브, 알루미늄
- EATON CS-SP-6 시리즈 분할 코어 전류 센서
- SMC VALVES Sq2000 시리즈 밸브
- BINKS 총 수리 키트
- ELECTROLUX PROFESSIONAL 필터