항목 | 선형 액추에이터 |
주변 온도. 최대 (C / F) | 60도 C / 140도 F |
베어링 유형 | 더블 볼 |
커패시터 포함 | 가능 |
커패시터 필요 | 가능 |
클러치 | 가능 |
드라이브 시스템 | 기어 |
듀티 사이클 | 25 % |
외함 유형 | 완전 밀폐형 비 환기 |
마감재 | 파우더 코트 |
완전 부하 암페어 | 5 |
기어 소재 | 알류미늄 |
기어 | 분말 금속 |
주택 자재 | 알류미늄 |
Hz | 50/60 |
맥스. 주변 온도. | 60도 C / 140도 F |
모터 유형 | 영구 자석 |
실장 형 | 크레비스 |
너트 | 공 |
작동 주파수 | 60 / 50 Hz에서 |
정격 부하 (Lb.) | 2000 |
수축 된 치수 (인치) | 18.94 |
수축 된 길이 | 19 " |
나사 유형 | 공 |
속도 | 30 인치 / 분 |
스트로크 길이 | 8" |
열 보호 | 자동차 |
튜브 번역 | Nitrotec 코팅 강철 |
여행 & 티켓 | 8" |
전압 | 115 VAC |
선박 중량 (kg) | 8.3 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 17.02 |
HS 코드 | 8483405010 |
원산지 | US |
모델 | 커패시터 포함 | 커패시터 필요 | 완전 부하 암페어 | 수축 된 길이 | 여행 & 티켓 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2XG20-12V-08 | 아니 | 아니 | 25 | 16 " | 8" | 12 VDC | ₩ 2,367,855 | |
K2XG20-24V-06 | 아니 | 아니 | 13 | 14 " | 6" | 24 VDC | ₩ 2,367,855 | |
K2XG20-24V-08 | 아니 | 아니 | 13 | 16 " | 8" | 24 VDC | ₩ 2,367,855 | |
K2XG20-230V-06 | 가능 | 가능 | 5 | 17 " | 6" | 230 VAC | ₩ 3,533,495 | |
K2XG20-230V-08 | 가능 | 가능 | 5 | 19 " | 8" | 230 VAC | ₩ 3,539,270 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.