휴대폰 사물함
휴대폰 보관함은 개인 전자 기기, 지갑, 열쇠 및 기타 작은 귀중품을 보관하도록 설계되었습니다. 이 사물함은 물품을 안전하게 보관할 수 있도록 문이 있는 별도의 구역으로 구성되어 있습니다....자세히 보기
휴대폰 사물함, 키 캠 잠금
스타일 | 모델 | 사물함 구성 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | UCTL192 (30) -5A-K-PL | ₩565,460 | |||
B | UCTL392 (30) -5A-K-PL | ₩1,758,627 |
CP10 시리즈 휴대폰 보관함
스타일 | 모델 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | CP10-091572-A | ₩2,644,727 | RFQ | |
B | CP10-091572-D | ₩7,442,909 | RFQ |
CP12 시리즈 휴대폰 보관함
스타일 | 모델 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | CP12-091572-A | ₩2,642,181 | RFQ | |
B | CP12-091572-D | ₩7,694,909 | RFQ |
휴대폰 사물함, 마스터 키 잠금
스타일 | 모델 | 오프닝 높이 | 색상 | 깊이 | 개방 폭 | 전반적인 깊이 | 전체 폭 | 폭 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 19035-06ZRK | ₩562,545 | |||||||||
B | 19178-21SSK | ₩3,665,454 | |||||||||
C | 19068-30SRK | ₩2,597,636 | |||||||||
D | 19158-25SRK | ₩4,314,545 | |||||||||
E | 19178-21 | ₩1,877,909 | |||||||||
F | 19148-14ZSK | ₩1,373,272 | |||||||||
G | 19158-09아크 | ₩736,272 | |||||||||
H | 19148-14 | ₩1,373,272 | |||||||||
I | 19148-14SRK | ₩1,373,272 | |||||||||
J | 19048-20SRK | ₩1,729,000 | |||||||||
K | 19178-35아크 | ₩6,109,090 | |||||||||
L | 19148-20SSK | ₩1,786,909 | |||||||||
M | 19148-07묻다 | ₩711,454 | |||||||||
N | 19148-07ZSK | ₩711,454 | |||||||||
O | 19148-07SRK | ₩711,454 | |||||||||
P | 19155-10아크 | ₩1,422,909 | |||||||||
Q | 19155-10ZRK | ₩1,422,909 | |||||||||
R | 19138-15ZRK | ₩1,348,454 | |||||||||
S | 19138-15아크 | ₩1,348,454 | |||||||||
T | 19155-10SSK | ₩1,422,909 | |||||||||
U | 19048-12ZSK | ₩1,042,363 | |||||||||
V | 19135-10ZSK | ₩984,454 | |||||||||
W | 19158-15 | ₩1,125,090 | |||||||||
X | 19048-12묻다 | ₩1,042,363 | |||||||||
Y | 19158-15SRK | ₩2,634,545 |
휴대폰 사물함, 재설정 가능한 콤비네이션 자물쇠
스타일 | 모델 | 오프닝 수 | 색상 | 깊이 | 오프닝 높이 | 개방 폭 | 전반적인 깊이 | 전체 폭 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 19038-10SSC | ₩1,191,272 | |||||||||
B | 19058-15ASC | - | RFQ | ||||||||
C | 19165-20SSC | ₩2,390,818 | |||||||||
D | 19055-09ZRC | ₩1,001,000 | |||||||||
E | 19165-20SRC | ₩2,390,818 | |||||||||
F | 19055-09ASC | ₩1,001,000 | |||||||||
G | 19055-25SSC | ₩2,639,000 | |||||||||
H | 19055-25ZRC | ₩2,639,000 | |||||||||
I | 19155-09ARC | ₩1,058,909 | |||||||||
J | 19155-25ZSC | ₩2,688,636 | |||||||||
K | 19155-25ZRC | ₩2,688,636 | |||||||||
L | 19155-25ASC | ₩2,688,636 | |||||||||
M | 19155-25ARC | ₩2,688,636 | |||||||||
N | 19055-20ARC | ₩2,126,090 | |||||||||
O | 19148-20ZSC | ₩2,217,090 | |||||||||
P | 19078-24SSC | ₩2,812,727 | |||||||||
Q | 19055-09SRC | ₩1,001,000 | |||||||||
R | 19148-14SRC | ₩1,679,363 | |||||||||
S | 19078-24ZRC | ₩2,812,727 | |||||||||
T | 19078-24ASC | ₩2,812,727 | |||||||||
U | 19078-24ARC | ₩2,812,727 | |||||||||
V | 19058-25ASC | - | RFQ | ||||||||
W | 19078-14SSC | ₩1,522,181 | |||||||||
X | 19148-12SSC | ₩1,348,454 | |||||||||
Y | 19078-14SRC | ₩1,522,181 |
휴대 전화 사물함, 자물쇠 수용
휴대폰 사물함
스타일 | 모델 | 잠금 유형 | 사물함 구성 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | UCTL392 (30) -5A-PL | ₩1,042,755 | ||||
B | UCTL192 (30) -5A-E-PL | ₩1,563,047 |
전면 액세스 패널 교체 용 잠금 장치, 3.5 x 2 x 0.75 인치 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
19177 | CE7HEG | ₩ 57,272 |
휴대폰 사물함
휴대폰 보관함은 카메라, 휴대폰, 지갑, 열쇠, 태블릿 PCS 및 기타 개인 물품을 안전하게 보관합니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 사물함을 제공합니다. 할로웰 및 Salsbury Industries. 강화된 내구성을 위해 파우더 코팅 마감 처리되어 있으며 전체 서랍 깊이는 최대 12인치입니다. 이 휴대 전화 사물함에는 고정 조합을 설정하거나 사용 후 재설정하기 위한 재설정 가능한 조합 잠금 장치, 조합을 무시하고 선택 방지 설계 옵션이 있는 잠금 및 키 캠 잠금을 여는 마스터 제어 키가 함께 제공됩니다. 변형은 조립되지 않은 장착 유형과 조립된 장착 유형으로 제공됩니다.
자주하는 질문
Salsbury 사물함에서 마스터 키의 기능은 무엇입니까?
재설정 가능한 조합 잠금 장치에 마스터 키를 사용하여 조합을 무시하고 잠금을 엽니다.
표면 장착 사물함과 매립형 사물함의 차이점은 무엇인가요?
표면 장착형 휴대폰 로커는 표면에 직접 장착되는 반면 오목형 휴대폰 로커에는 거친 구멍에 맞는 완전히 통합된 플랜지 칼라가 있으며 후면 또는 측면 패널을 통해 장착 하드웨어(포함되지 않음)로 고정됩니다.
캠 잠금이란 무엇입니까?
Hallowell 휴대전화 사물함은 내부에 보관된 물품을 안전하게 보관하는 데 도움이 되는 열쇠가 있는 캠 잠금 장치를 갖추고 있습니다. 캠 래치는 키를 시계 방향과 반시계 방향으로 각각 돌려 잠금 및 잠금 해제할 수 있습니다.
더 알아보기
- 디스 펜싱 건
- 드럼
- 라우터
- 주철
- 유연한 임펠러 펌프
- 절단 방지 장갑
- Devalving 도구
- 플랜지
- 진공 조절기
- 선반 롤아웃
- TELEMECANIQUE SENSORS 1NO / 1NC, 컴팩트 리미트 스위치, 활성화
- EIKO 할로겐 반사경 램프, MR16
- DAYTON 모터
- ANDERSON METALS 엘보 로우 리드 황동 감소
- MILLER-SMITH EQUIPMENT XNUMX 개의 호스 매니 폴드, Y 형
- DBI-SALA 고정 길이 포지셔닝 랜야드
- ARLINGTON 오프셋 니플, 아연
- ANVIL 표준 베벨 불 플러그
- SPEARS VALVES PVC 트루 러그 버터플라이 밸브, 레버 핸들, SS 러그, FKM
- SPEARS VALVES CPVC 클래스 150 볼트 패턴 블라인드 덕트 플랜지