MultiTrac 볼 부싱 베어링
Thomson MultiTrac 볼 부싱 베어링은 편향 감소 및 정확한 위치 지정을 위해 매우 견고합니다. 기존 볼 부싱 베어링에 비해 부하 용량은 2배, 주행 수명은 8배 증가했습니다. 특허받은 볼 컨트롤 기술로 낮은 마찰계수(0.01)로 인해 바인딩 및 채터링(스틱-슬립)을 방지합니다. 더 큰 베어링 용량은 하드웨어 비용을 줄이면서 시스템 소형화를 가능하게 합니다.
Altra Industrial Motion의 일부인 Thomson은 75년 이상 자재 취급, 포장, 자동화, 의료, 에너지, 자동차, 항공 우주 및 방위 산업에 사용되는 선형 및 기계 모션 제품을 제조해 왔습니다. 이 브랜드는 구동, 제어, 모터 및 전력 전송 애플리케이션을 위한 정밀 선형 모션 기술을 사용하여 완벽한 시스템 솔루션을 제공합니다. 상세 보기
Thomson 카탈로그에는 광범위한 선형 베어링 및 가이드 레일이 포함되어 있습니다. 리니어 샤프트, 지지 레일, 스테인리스 스틸 볼 스톡, 볼 캐리지 및 슬리브 베어링. Thomson 선형 베어링 비틀림 정렬 불량을 수용하고 베어링 구성 요소에 최소 응력을 부과합니다. 강철, 스테인리스 스틸, 알루미늄 또는 Delrin을 사용하여 구성되며 최대 내하중 용량은 2200lb입니다. 이 장치는 마찰 없는 작동 및 내마모성을 위해 시스템 오염 및 자체 윤활 특성을 유지하기 위한 이중 작동 씰을 특징으로 할 수 있습니다. . 유지 보수의 용이성과 윤활 요구 사항의 빈도에 따라 개방형 및 폐쇄형 구성으로 제공됩니다.
Thomson 제품의 모델 번호는 일반적으로 동등한 Dayton, NB, PBC Linear, 80/20 및 Bishop-Wisecarver 파트 번호(제조업체 부품 번호)에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 커플링, 플랜지, 기어 및 액세서리를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 대체 제품을 사용할 수 있습니다.
이러한 Thomson Linear 제품은 일반적으로 중소형 크기이며 콤팩트한 포장이 필요할 수 있습니다. 항공 운송이 아닌 택배 운송에 적합합니다.
Thomson MultiTrac 볼 부싱 베어링은 편향 감소 및 정확한 위치 지정을 위해 매우 견고합니다. 기존 볼 부싱 베어링에 비해 부하 용량은 2배, 주행 수명은 8배 증가했습니다. 특허받은 볼 컨트롤 기술로 낮은 마찰계수(0.01)로 인해 바인딩 및 채터링(스틱-슬립)을 방지합니다. 더 큰 베어링 용량은 하드웨어 비용을 줄이면서 시스템 소형화를 가능하게 합니다.
ISO 60:9000 등록 시설에서 제조된 Thomson 2000 케이스 표준 샤프트는 우수한 베어링 성능 및 향상된 이동 수명을 위해 Thomson 볼 부싱 베어링과 함께 사용됩니다. 매우 단단한 표면은 리니어 베어링의 내부 레이스 역할을 할 때 마모, 흠집 및 긁힘을 줄입니다. 이 샤프트는 높은 직진도, 샤프트 진원도 및 원통도를 위해 특별히 가공되었습니다.
원형 레일은 베어링 구성 요소의 응력 증가를 최소화하면서 비틀림 오정렬을 수용합니다. 항력(마찰계수)이 낮아 탁월한 부드러움을 제공합니다. 그러나 이러한 원형 레일은 위치 정확도가 낮습니다.
사각 레일은 더 콤팩트하고 높은 위치 정확도를 제공합니다. 그러나 설치하기 어려운 정밀한 장착 표면이 필요합니다.
Thomas 선형 베어링은 마모를 줄이고 동작을 부드럽게 하고 응력을 완화하기 위해 주기적으로 그리스를 바르고 윤활해야 합니다. 개방형 구성의 베어링은 그리스를 쉽게 칠할 수 있지만 자주 그리스를 주입해야 합니다. 폐쇄형 구성의 베어링은 자주 그리스를 칠할 필요가 없지만 윤활하기가 더 어렵습니다.
Thomson 선형 슬라이드는 높은 추력, 고정밀 정확도 및 강성이 요구되는 응용 분야에서 마찰이 적은 부드러운 직선 운동에 사용됩니다. 드라이브 및 가이드 구성이 있는 이 Thomson 선형 슬라이드는 공장 자동화, 포장, 반도체, 자동차 조립 및 식품 가공에 사용하기 위해 사전 조립되고 바로 설치할 수 있는 디자인으로 제공됩니다.