THOMSON 볼 부싱
Thomson Super Smart 볼 부싱 베어링은 경화된 강철 샤프트에서 자유로운 직선 운동을 위해 마찰을 줄입니다. 마찰 계수가 낮아 소형 모터, 벨트 및 기어에 적합합니다.
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 내부 Dia. 공차 | 길이 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SSU10 | 0.625 " | +/- .001 | 1.5 " | 1.125 " | ₩ 89,705 | |
B | SSU10WW | 0.625 " | +/- .001 | 1.5 " | 1.125 " | ₩ 96,075 | |
A | SSU16 | 1" | +/- .001 | 2.25 " | 1.563 " | ₩ 171,202 | |
A | SSEM16WW | 16mm | + .011 | 36 " | 26mm | ₩ 108,605 | |
A | SSEM16 | 16mm | + .013 | 36 " | 26mm | ₩ 107,520 |
볼 부싱
Thomson 볼 부싱은 직선 운동 샤프트를 지지하는 데 사용되며 폴리머 리테이너와 외부 슬리브가 있어 조용하고 매끄럽고 마찰이 적은 선형 운동(마찰 계수가 0.001로 낮음)을 제공합니다. 볼 트랙 사이의 하중 분배를 최적화하고 샤프트의 지속적인 동작을 보장하기 위해 자체 정렬 속성과 통합되어 있습니다. 이 슈퍼 볼 부싱 베어링은 Thomson의 기존 강철 선형 볼 부싱에 비해 약간 둥글지 않은 하우징에 설치할 때 직경 맞춤을 제공하고 부하 용량이 6배 또는 이동 성능이 216배 더 높습니다. 0.625 및 1.000인치/16mm 보어 직경으로 제공되는 다양한 폐쇄형 볼 부싱 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
특징
- Thomson 베어링의 외부 슬리브와 볼 리테이너는 강도 및 치수 안정성을 위해 Delrin(폴리옥시메틸렌)으로 제작되었습니다.
- 볼은 높은 부하 용량과 마모 및 부식에 대한 저항성을 위해 크롬강으로 만들어졌습니다.
- 이 슈퍼 스마트 볼 부싱 베어링은 인치당 최대 0.5도까지 불완전한 설치를 보충하는 자체 정렬 기능을 갖추고 있습니다.
- 베어링 플레이트는 방사형으로 움직여 60 Case LinearRace 샤프트에 대한 왜곡을 방지합니다.
표준 및 승인
- RoHS 준수
- REACH
자주 묻는 질문
이 베어링의 최대 작동 온도는 얼마입니까?
화씨 185도
이 베어링이 기존 리니어 볼 부싱 베어링보다 낫습니까?
Thompson Super Smart 볼 부싱 베어링은 기존 리니어 볼 부싱 베어링보다 부하 용량이 XNUMX배 더 높습니다.
이 베어링은 설치 후 어떻게 자동 정렬됩니까?
베어링 플레이트의 외부 표면 반경은 정밀 링의 내부 반경보다 작습니다. 이 설계를 통해 플레이트는 볼 트랙 모두에 하중을 고르게 분배하고 하우징 보어 및 샤프트 편향을 최소화할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 레이스 웨이 피팅
- 가습기 및 제습기 액세서리
- 도어 에지 가드
- 와이어 브레이드가있는 PTFE 호스
- 박격포 및 유봉 세트
- 압력계/진공계
- 조명 제어 및 제어 시스템
- 가전 제품
- 연마 숫돌
- 로터리 펌프
- EAGLE GROUP 스컬 러리 싱크, 4 스테이션
- VESTIL 스피드 범프
- RAE 포장 스텐실, 예약 됨
- KIMBLE CHASE 주둥이가있는 눈금 실린더
- HEATHROW SCIENTIFIC 셰이커, 볼텍스 믹서
- DURHAM MANUFACTURING 구획 인서트, 소형
- THOMAS & BETTS LTMES05G 시리즈 유연한 금속 도관 피팅
- THOMSON 레일 마운트 어셈블리
- LINN GEAR 확장 피치 A형 대형 롤 스프로킷 2102 체인
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, E40M, 탄성 커플링