통풍이되지 않는 고강도 적외선 히터
상업용 적외선 히터, 가스 유형 LP
Dayton 적외선 히터는 저장실, 공장, 항공기 격납고, 창고 및 서비스 차고를 포함한 부분 난방 응용 분야에 이상적입니다. 이 히터는 안전을 보장하고 설치 비용을 낮추는 소형 및 모듈식 설계와 전기 절약 및 손쉬운 유지 관리를 위한 직접 스파크 점화 시스템이 특징입니다. Dayton 적외선 히터에는 내마모성 및 열 안정성을 위한 세라믹 그리드와 최적의 열 전달을 위한 광택 알루미늄 반사체가 장착되어 있습니다. 이 히터에는 방수 회로와 천장, 벽 또는 빔에 부착할 수 있는 내구성 있는 장착 체인도 포함되어 있습니다. 120 및 240볼트 버전으로 제공되는 다양한 Dayton 적외선 히터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 적외선 히터는 저장실, 공장, 항공기 격납고, 창고 및 서비스 차고를 포함한 부분 난방 응용 분야에 이상적입니다. 이 히터는 안전을 보장하고 설치 비용을 낮추는 소형 및 모듈식 설계와 전기 절약 및 손쉬운 유지 관리를 위한 직접 스파크 점화 시스템이 특징입니다. Dayton 적외선 히터에는 내마모성 및 열 안정성을 위한 세라믹 그리드와 최적의 열 전달을 위한 광택 알루미늄 반사체가 장착되어 있습니다. 이 히터에는 방수 회로와 천장, 벽 또는 빔에 부착할 수 있는 내구성 있는 장착 체인도 포함되어 있습니다. 120 및 240볼트 버전으로 제공되는 다양한 Dayton 적외선 히터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
상업용 적외선 히터, 가스 유형 NG
통풍이되지 않는 고강도 적외선 히터
환기가 되지 않는 고강도 적외선 히터는 창고, 보관실, 차고 및 제조 공장의 크거나 작은 영역을 가열하는 데 사용됩니다. 고농도의 적외선을 방출하여 물체나 사람을 빠르게 따뜻하게 하고 세라믹 그리드를 사용하여 내마모성과 열 안정성을 제공합니다. 이 설치하기 쉬운 히터는 벽이나 천장에 매달려 있으며 연소 및 열 발생을 위해 액화 또는 천연 가스 유형의 연료가 필요합니다. 24V 및 120V 전압으로 제공되는 다양한 히터 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 브러시 롤러 및 트레이
- 용접 용품
- 엔진 구동 펌프
- 파워 가위
- 텐셔너 및 타이트 너
- 고정식 가스 엔진 공기 압축기
- 아이 풀리 및 스냅
- 케이블 호이스트 및 래칫 풀러
- 에어 브레이크
- 첨부 파일 절단
- SQUARE D 탠덤 미니 회로 차단기
- NICHOLSON 둥근 손 줄
- PROTO 1/2 "드라이브 SAE Flex 소켓
- KH INDUSTRIES 8 오퍼레이터 펜던트 제어 스테이션
- LOVIBOND 몰리브덴 Hr 1 폴리 프로필렌 Ml 100 Ct
- CENTURY 분할 위상 탄성베이스 모터
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF 스윙 조인트 특수 강화 90 Deg. 팔꿈치 아울렛, FBT x SR Fipt
- MARTIN SPROCKET 컨베이어 시리즈 스톡 보어 A형 롤러 체인 스프로킷, 2080 체인 번호
- CENTURY DRILL AND TOOL 도청 장치
- DAIKIN 제어 보드