SQUARE D 탠덤 미니 회로 차단기
스타일 | 모델 | A | 깊이 | 프레임 유형 | 길이 | 극 수 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QOT1515 | 15/15 | 2.91 " | - | 3" | 1 | - | 0.75 " | ₩ 121,135 | |
A | QOT1520 | 15/20 | 2.91 " | - | 3" | 1 | - | 0.75 " | ₩ 124,670 | |
B | FYB14020A | 20 | - | FYB | - | 1 | 277 | - | ₩ 290,901 | RFQ
|
A | QOT2020 | 20/20 | 2.91 " | - | 3" | 1 | - | 0.75 " | ₩ 110,985 | |
C | HOMT2020230 | 20/30 | 2.98 " | - | 3.13 " | 2 | - | 2" | ₩ 147,752 | |
D | FDA32060 | 60 | - | FDA는 | - | 3 | 240 | - | ₩ 982,128 | RFQ
|
E | QE2125VH | 125 | - | QE | - | 2 | 240 | - | ₩ 1,277,994 | RFQ
|
F | LXI36600G | 600 | - | LXI | - | 3 | 600 | - | - | RFQ
|
F | NX361000 | 1000 | - | NX | - | 3 | 600 | - | ₩ 16,199,568 | RFQ
|
탠덤 미니 회로 차단기
Square D 탠덤 회로 차단기는 패널 보드 및로드 센터와 함께 사용하여 전류 과부하 및 단락으로부터 전기 회로 및 연결된 장치를 보호합니다. 이 단극 / 양극 장치는 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 모두 제공하는 열 자기 트립 장치와 설치가 간편한 플러그인 장착 설계를 특징으로합니다. 15/15, 15/20, 20/20 및 20/30 암페어 정격으로 제공되는 다양한 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 먼지 맙스
- ANL 및 ANN 리미터 퓨즈
- 스크롤 톱날
- 회로 트레이서 액세서리
- 유리 섬유 시트 필름 및 플랫 스톡
- 청력 보호
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 수상안전
- 피팅
- 도관 마운팅
- MUELLER INDUSTRIES 팔꿈치, 60도
- KLEIN TOOLS 터치스크린 장갑
- SPEARS VALVES PVC 프리미엄 작동 True Union 2000 산업용 볼 밸브, SR 스레드, EPDM
- MARTIN SPROCKET AB 조합 10 홈 기존 스톡 QD 도르래
- MARTIN SPROCKET 8V 시리즈 테이퍼 부시형 8홈 하이캡 웨지 스톡 시브
- KERN AND SOHN CS Y1 시리즈 S 측정 셀
- BALDOR / DODGE 베어링 커버
- DAYTON 커넥터
- ALLEGRO SAFETY 캐니스터 및 덕팅이 있는 축 방향 DC 플라스틱 송풍기, 16인치
- BALDOR / DODGE 스플릿 타이어, E4, 엘라스토머 커플링