소형 회로 차단기 연결
QS 시리즈 플러그인 몰드 케이스 회로 차단기
Siemens QS 시리즈 회로 차단기는 단락 상태 및 전류 과부하로부터 보호하기 위해 분전반, 산업용 인클로저, 버스웨이 플러그인 장치, 배전반 및 모터 제어 센터에 사용하기에 가장 적합합니다. 이 장치는 장시간 및 순간 전류 제한 보호 기능을 제공하는 열 자기식 트립 장치와 모든 종류의 판넬에 편안하게 장착할 수 있는 플러그인 구성이 특징입니다. 10, 22 및 42kA 인터럽트 등급으로 제공되는 다양한 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Siemens QS 시리즈 회로 차단기는 단락 상태 및 전류 과부하로부터 보호하기 위해 분전반, 산업용 인클로저, 버스웨이 플러그인 장치, 배전반 및 모터 제어 센터에 사용하기에 가장 적합합니다. 이 장치는 장시간 및 순간 전류 제한 보호 기능을 제공하는 열 자기식 트립 장치와 모든 종류의 판넬에 편안하게 장착할 수 있는 플러그인 구성이 특징입니다. 10, 22 및 42kA 인터럽트 등급으로 제공되는 다양한 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | AIC 등급 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | QS2125HH | ₩811,701 | RFQ | ||
A | QS2125H | ₩654,808 | RFQ | ||
A | QS2150HH | ₩811,701 | RFQ | ||
A | QS2100HH | ₩811,701 | RFQ | ||
B | QS2225 | ₩376,954 | |||
C | QS2200 | ₩349,048 | |||
C | QS2100 | ₩349,048 | |||
D | QSA2020SPD | ₩175,448 | |||
C | QS2175 | ₩366,594 | |||
E | QS2150 | ₩357,354 | |||
B | QS2125 | ₩357,354 | |||
F | QSA1515SPD | ₩192,061 | |||
B | QS2150H | ₩654,808 | |||
B | QS2225H | ₩666,474 | |||
B | QS2175H | ₩666,474 | |||
B | QS2100H | ₩654,808 | |||
B | QS2200H | ₩654,808 | |||
G | QSH2200 | ₩727,328 |
Qo-Swn 회로 차단기
몰드 케이스 회로 차단기 : TQDL 시리즈
General Electric TQDL 시리즈 회로 차단기는 배전 시스템의 민감한 회로를 전류 과부하 또는 단락으로부터 보호하도록 설계되었습니다. 이 장치는 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 제공하는 열 자기식 트립 장치와 소형 공간에 전류 전달 구성 요소, 트립 장치 및 기타 메커니즘을 고정하는 몰드 케이스가 특징입니다. 125, 175 및 200A 암페어 등급으로 제공되는 다양한 TQDL 시리즈 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
General Electric TQDL 시리즈 회로 차단기는 배전 시스템의 민감한 회로를 전류 과부하 또는 단락으로부터 보호하도록 설계되었습니다. 이 장치는 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 제공하는 열 자기식 트립 장치와 소형 공간에 전류 전달 구성 요소, 트립 장치 및 기타 메커니즘을 고정하는 몰드 케이스가 특징입니다. 125, 175 및 200A 암페어 등급으로 제공되는 다양한 TQDL 시리즈 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
몰드 케이스 회로 차단기, QE 시리즈
Siemens QE 시리즈 회로 차단기는 과전류 및 전기적 결함으로부터 민감한 부품을 보호합니다. 이 장치는 극심한 전류 서지에 즉시 반응하면서 가벼운 과부하를 무시하는 열 자기 트립을 제공하여 최대 전류 제한 보호를 제공합니다. 10V에서 최대 차단 용량은 120kA이고 정격은 120V / 240V이며 접지 전류의 손상 효과로부터 보호하는 지락 보호 기능을 제공합니다. Siemens QE 시리즈 회로 차단기는 15A에서 60A 사이의 정격 전류로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Siemens QE 시리즈 회로 차단기는 과전류 및 전기적 결함으로부터 민감한 부품을 보호합니다. 이 장치는 극심한 전류 서지에 즉시 반응하면서 가벼운 과부하를 무시하는 열 자기 트립을 제공하여 최대 전류 제한 보호를 제공합니다. 10V에서 최대 차단 용량은 120kA이고 정격은 120V / 240V이며 접지 전류의 손상 효과로부터 보호하는 지락 보호 기능을 제공합니다. Siemens QE 시리즈 회로 차단기는 15A에서 60A 사이의 정격 전류로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Q1 시리즈 플러그인 몰드 케이스 회로 차단기
Square D Q1 시리즈 회로 차단기는 패널 보드 및 부하 센터와 함께 사용하여 전류 과부하 및 단락으로부터 전기 회로 및 연결된 장치를 보호합니다. 이러한 이중 극 장치는 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 모두 제공하는 열 자기 트립 장치와 설치가 간편한 플러그인 장착 설계를 특징으로합니다. 또한 22V에서 240kA의 최대 인터럽트 용량을 제공합니다. 최대 1A의 정격 전류로 제공되는 다양한 Q150 시리즈 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Square D Q1 시리즈 회로 차단기는 패널 보드 및 부하 센터와 함께 사용하여 전류 과부하 및 단락으로부터 전기 회로 및 연결된 장치를 보호합니다. 이러한 이중 극 장치는 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 모두 제공하는 열 자기 트립 장치와 설치가 간편한 플러그인 장착 설계를 특징으로합니다. 또한 22V에서 240kA의 최대 인터럽트 용량을 제공합니다. 최대 1A의 정격 전류로 제공되는 다양한 Q150 시리즈 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
플러그인, 몰드 케이스 회로 차단기
General Electric 배선용 회로 차단기는 모터 시동 제어 장치 및 서브 메인 회로의 민감한 전기 회로를 보호하도록 설계되었습니다. 이 회로 차단기는 순시 및 시간 지연 전류 제한 기능이 있는 열 자기 트립 장치와 함께 제공됩니다. 러그/나사 클램프 단자 연결이 있는 플러그인 장착 기능이 있어 설치 및 유지보수 중단 시간을 줄입니다. General Electric MCCB는 1극, 2극 및 3극 구성으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
General Electric 배선용 회로 차단기는 모터 시동 제어 장치 및 서브 메인 회로의 민감한 전기 회로를 보호하도록 설계되었습니다. 이 회로 차단기는 순시 및 시간 지연 전류 제한 기능이 있는 열 자기 트립 장치와 함께 제공됩니다. 러그/나사 클램프 단자 연결이 있는 플러그인 장착 기능이 있어 설치 및 유지보수 중단 시간을 줄입니다. General Electric MCCB는 1극, 2극 및 3극 구성으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 길이 | AC 전압 등급 | 120VAC에서 AIR | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 극 수 | 터미널 연결 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | THHQL2120 | ₩157,622 | |||||||||
A | THHQL21100 | ₩251,754 | |||||||||
B | THHQL32020 | ₩408,240 | |||||||||
B | THHQL32060 | ₩408,240 | |||||||||
B | THHQL32100 | ₩597,222 | |||||||||
A | THQL2160 | ₩57,505 | |||||||||
A | THQL2190 | ₩192,500 | |||||||||
A | THQL2125 | ₩52,657 | |||||||||
A | THQL2140 | ₩56,805 | |||||||||
A | THQL2150 | ₩62,807 | |||||||||
B | THQL32020 | ₩315,962 | |||||||||
C | THQL21WY15 | ₩169,067 | |||||||||
D | THQL1120 | ₩25,480 | |||||||||
D | THQL1135 | ₩40,722 | |||||||||
D | THQL1120HID | ₩59,657 | |||||||||
D | THQL1125 | ₩27,422 | |||||||||
A | THQL21100 | ₩220,937 | |||||||||
A | THQL2180 | ₩201,372 | |||||||||
A | THQL2120HID | ₩130,760 | |||||||||
B | THQL32060 | ₩245,210 | |||||||||
B | THQL32030 | ₩251,229 | |||||||||
D | THQL1115HID | ₩62,510 | |||||||||
D | THQL1115HM | ₩65,642 | |||||||||
D | THQL1120HM | ₩62,510 | |||||||||
D | THQL1130 | ₩22,890 |
몰드 케이스 회로 차단기, QE 시리즈
Square D QE 시리즈 회로 차단기는 전기 장비를 보호하도록 설계되었으며 외부 장치와 연결되어 있는 동안 분기 회로 보호와 함께 사용됩니다. 그들은 쉬운 설치를 제공하는 플러그 인 연결과 장시간 및 순간 기능을 위한 고정식 열 자기 트립 장치를 특징으로 합니다. 이 회로 차단기는 3V에서 최대 차단 용량이 22kA인 240상 설계와 최대 다용성을 위한 QE 프레임이 특징입니다. 2극 및 3극 버전으로 제공되는 다양한 QE 시리즈 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Square D QE 시리즈 회로 차단기는 전기 장비를 보호하도록 설계되었으며 외부 장치와 연결되어 있는 동안 분기 회로 보호와 함께 사용됩니다. 그들은 쉬운 설치를 제공하는 플러그 인 연결과 장시간 및 순간 기능을 위한 고정식 열 자기 트립 장치를 특징으로 합니다. 이 회로 차단기는 3V에서 최대 차단 용량이 22kA인 240상 설계와 최대 다용성을 위한 QE 프레임이 특징입니다. 2극 및 3극 버전으로 제공되는 다양한 QE 시리즈 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
구식로드 센터를위한 교체 용 플러그인 회로 차단기
MBK 시리즈 플러그 인 몰드 케이스 회로 차단기
Murray MBK 시리즈 회로 차단기는 단락 또는 전류 과부하의 위험을 통해 실행되는 전기 시스템을 보호하도록 설계되었습니다. 이 장치는 더 빠른 배선 서비스를 제공하고 225VAC에서 22kA의 최대 인터럽트 용량에서 최대 480A의 정격 전류를 제공하는 플러그인 연결을 특징으로합니다. 100 ~ 225A의 정격 전류로 제공되는 광범위한 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Murray MBK 시리즈 회로 차단기는 단락 또는 전류 과부하의 위험을 통해 실행되는 전기 시스템을 보호하도록 설계되었습니다. 이 장치는 더 빠른 배선 서비스를 제공하고 225VAC에서 22kA의 최대 인터럽트 용량에서 최대 480A의 정격 전류를 제공하는 플러그인 연결을 특징으로합니다. 100 ~ 225A의 정격 전류로 제공되는 광범위한 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
MP 시리즈 플러그인 몰드 케이스 회로 차단기
Murray MP 시리즈 회로 차단기는 전류 과부하 및 단락으로부터 민감한 전기 회로, 가전 제품 및 기계를 보호하도록 설계되었습니다. 이러한 장치는 쉽고 빠른 현장 설치와 열 자기 트립을 제공하는 플러그인 장착 구성을 갖추고있어 심각한 전력 서지에 즉시 반응하지만 경미한 과부하시 트립을 방지합니다. 최대 200A의 정격 전류를 제공하고 85VAC에서 480kA의 최대 인터럽트 용량을 제공 할 수 있습니다.
Murray MP 시리즈 회로 차단기는 전류 과부하 및 단락으로부터 민감한 전기 회로, 가전 제품 및 기계를 보호하도록 설계되었습니다. 이러한 장치는 쉽고 빠른 현장 설치와 열 자기 트립을 제공하는 플러그인 장착 구성을 갖추고있어 심각한 전력 서지에 즉시 반응하지만 경미한 과부하시 트립을 방지합니다. 최대 200A의 정격 전류를 제공하고 85VAC에서 480kA의 최대 인터럽트 용량을 제공 할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | AIC 등급 | A | 극 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MP230 | ₩55,048 | RFQ | ||||
B | MPP2200 | - | RFQ | ||||
C | MP335 | ₩107,688 | RFQ | ||||
C | MP340 | ₩100,968 | RFQ | ||||
D | MP345 | ₩107,968 | RFQ | ||||
C | MP350 | ₩100,968 | RFQ | ||||
C | MP360 | ₩100,968 | RFQ | ||||
C | MP390 | ₩169,474 | RFQ | ||||
E | MP23015 | - | RFQ | ||||
C | MP3030 | ₩60,928 | RFQ | ||||
F | MP230230CT2 | - | RFQ | ||||
A | MP235 | - | RFQ | ||||
E | MP24015 | ₩147,261 | RFQ | ||||
G | MP240240CT2 | - | RFQ | ||||
C | MP370 | ₩142,594 | RFQ | ||||
H | MP380 | ₩169,474 | RFQ | ||||
C | MP330 | ₩100,968 | RFQ | ||||
A | MP290 | ₩89,301 | RFQ | ||||
I | MP23020 | ₩147,261 | RFQ | ||||
A | MP280 | ₩89,301 | RFQ | ||||
A | MP240 | ₩55,048 | RFQ | ||||
E | MP24020 | ₩147,261 | RFQ | ||||
A | MP245 | ₩60,928 | RFQ | ||||
A | MP250 | - | RFQ | ||||
E | MP25015 | ₩94,061 | RFQ |
MPD 시리즈 플러그 인 몰드 케이스 회로 차단기
Murray MP 시리즈 회로 차단기는로드 센터, 패널 보드, 배전반 및 버스 바에서 심각한 단락 및 과부하 조건으로부터 보호를 제공하도록 설계되었습니다. 이러한 장치는 미리 정해진 전류 과부하 값에서 회로를 자동으로 여는 열 자기 트립 메커니즘을 갖추고 있습니다. 원활한 현장 설치를 위해 플러그인 장착 연결과 추가로 통합되고 10V에서 22 및 240kAIC의 인터럽트 용량을 제공 할 수 있습니다. 150, 175 및 200A의 정격 전류로 제공되는 다양한 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Murray MP 시리즈 회로 차단기는로드 센터, 패널 보드, 배전반 및 버스 바에서 심각한 단락 및 과부하 조건으로부터 보호를 제공하도록 설계되었습니다. 이러한 장치는 미리 정해진 전류 과부하 값에서 회로를 자동으로 여는 열 자기 트립 메커니즘을 갖추고 있습니다. 원활한 현장 설치를 위해 플러그인 장착 연결과 추가로 통합되고 10V에서 22 및 240kAIC의 인터럽트 용량을 제공 할 수 있습니다. 150, 175 및 200A의 정격 전류로 제공되는 다양한 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
몰드 케이스 회로 차단기 : MBK 시리즈
Siemens MBK 시리즈 회로 차단기는 산업 장비 보호를 위해 낮은 차단 용량과 높은 차단 용량 요구 사항을 모두 충족하도록 설계되었습니다. 이 장치는 과부하 또는 단락 조건에 대한 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 제공하는 열 자기 트립 장치와 모든 종류의 패널 보드 및 배전반에 편안하게 장착되는 플러그인 설계를 특징으로합니다. 100 및 225A 정격 전류로 제공되는 다양한 볼트 온 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Siemens MBK 시리즈 회로 차단기는 산업 장비 보호를 위해 낮은 차단 용량과 높은 차단 용량 요구 사항을 모두 충족하도록 설계되었습니다. 이 장치는 과부하 또는 단락 조건에 대한 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 제공하는 열 자기 트립 장치와 모든 종류의 패널 보드 및 배전반에 편안하게 장착되는 플러그인 설계를 특징으로합니다. 100 및 225A 정격 전류로 제공되는 다양한 볼트 온 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Q- 라인 몰드 케이스 회로 차단기, THQP 시리즈
General Electric THQP 시리즈, Q-Line 몰드 케이스 회로 차단기는 내구성을 위한 내열성 하드 케이스 구조와 장기간 및 순간 전류 제한 보호를 위한 비교환식 열 자기 트립을 특징으로 합니다. 별도의 켜짐, 꺼짐 및 오류 트립 표시를 위해 중앙에 배치된 토글 액추에이터가 장착되어 있습니다. 이 소형 차단기에는 안정적이고 내부식성 연결을 제공하는 교정 나사가 있는 상자형 단자가 있습니다. 이 Q-Line 배선용 회로 차단기는 1극 및 2극 구성으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
General Electric THQP 시리즈, Q-Line 몰드 케이스 회로 차단기는 내구성을 위한 내열성 하드 케이스 구조와 장기간 및 순간 전류 제한 보호를 위한 비교환식 열 자기 트립을 특징으로 합니다. 별도의 켜짐, 꺼짐 및 오류 트립 표시를 위해 중앙에 배치된 토글 액추에이터가 장착되어 있습니다. 이 소형 차단기에는 안정적이고 내부식성 연결을 제공하는 교정 나사가 있는 상자형 단자가 있습니다. 이 Q-Line 배선용 회로 차단기는 1극 및 2극 구성으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
HOM 시리즈, 플러그인 회로 차단기
스타일 | 모델 | 길이 | AC 전압 등급 | AIC 등급 | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 극 수 | 터미널 연결 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HOMT3020 | ₩42,074 | |||||||||
B | HOM120EPD | ₩448,261 | |||||||||
C | HOM220EPD | ₩809,181 | |||||||||
D | HOMT2020250 | ₩136,434 | |||||||||
E | HOM2175BB | ₩770,728 | RFQ | ||||||||
F | HOM2150BB | ₩692,794 | RFQ | ||||||||
G | HOM115HM | ₩31,994 | RFQ | ||||||||
H | HOM115PCAFI | ₩84,728 | |||||||||
I | HOM120HM | ₩32,368 | |||||||||
J | HOM115PDF | ₩150,434 | |||||||||
D | HOMT2020240 | ₩136,434 | |||||||||
K | HOM215CAFI | ₩381,434 | RFQ | ||||||||
A | HOMT3015 | ₩42,074 | |||||||||
L | HOMT1515220 | ₩126,914 | |||||||||
L | HOMT1515215 | ₩126,914 | |||||||||
M | HOM120PCAFI | ₩84,728 | |||||||||
N | HOM120PDF | ₩150,434 | |||||||||
O | HOM120DF | ₩181,328 | |||||||||
L | HOMT1515225 | ₩130,647 | |||||||||
P | HOM2200BB | ₩692,794 | |||||||||
L | HOMT2020225 | ₩139,701 | |||||||||
L | HOMT1515250 | ₩126,914 | |||||||||
L | HOMT1515240 | ₩126,914 | |||||||||
Q | HOML2125 | ₩154,448 | |||||||||
R | HOM220CAFI | ₩381,434 |
QO-HID 소형 회로 차단기
Square D 조명 회로 차단기는 고장 전류로부터 보호하기 위해 고강도 방전 조명 및 형광 시스템에 전원을 공급하는 회로에 사용하기에 적합합니다. 이 UL 등재 회로 차단기는 배선 중단 시간을 줄이기 위해 한정된 패널보드와 스크류 클램프/박스 러그 단자에서 간편한 설치 및 번거로움 없는 재배치를 제공하는 소형 플러그인 마운트 설계가 특징입니다. 단일, 이중 및 삼중 극 변형으로 제공되는 광범위한 QO-HID 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Square D 조명 회로 차단기는 고장 전류로부터 보호하기 위해 고강도 방전 조명 및 형광 시스템에 전원을 공급하는 회로에 사용하기에 적합합니다. 이 UL 등재 회로 차단기는 배선 중단 시간을 줄이기 위해 한정된 패널보드와 스크류 클램프/박스 러그 단자에서 간편한 설치 및 번거로움 없는 재배치를 제공하는 소형 플러그인 마운트 설계가 특징입니다. 단일, 이중 및 삼중 극 변형으로 제공되는 광범위한 QO-HID 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
QO-GFI 회로 차단기
Square D 소형 회로 차단기는 패널 보드 및 부하 센터와 함께 사용하여 민감한 전자 부품을 접지 오류 및 결함 전류로부터 보호하는 데 적합합니다. 이 UL 등재 회로 차단기는 배선 중단 시간을 줄이기 위해 제한된 패널 및 나사 클램프 / 박스 러그 단자에 쉽게 설치할 수있는 플러그인 장착 시설이있는 컴팩트 한 디자인이 특징입니다. 15 ~ 60A의 정격 전류로 제공되는 광범위한 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Square D 소형 회로 차단기는 패널 보드 및 부하 센터와 함께 사용하여 민감한 전자 부품을 접지 오류 및 결함 전류로부터 보호하는 데 적합합니다. 이 UL 등재 회로 차단기는 배선 중단 시간을 줄이기 위해 제한된 패널 및 나사 클램프 / 박스 러그 단자에 쉽게 설치할 수있는 플러그인 장착 시설이있는 컴팩트 한 디자인이 특징입니다. 15 ~ 60A의 정격 전류로 제공되는 광범위한 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 터미널 연결 | AC 전압 등급 | A | 폭 | DC 전압 등급 | 길이 | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QO250GFI | ₩903,700 | |||||||||
B | QO260GFI | ₩443,030 | |||||||||
C | QO315GFI | ₩1,644,964 | |||||||||
D | QO320GFI | ₩1,812,282 | |||||||||
E | QO340GFI | ₩1,812,650 | |||||||||
F | QO240GFI | ₩725,112 | |||||||||
G | QO330GFI | ₩1,792,157 | |||||||||
H | QO350GFI | ₩1,820,507 | |||||||||
I | QO120GFI | ₩423,640 | |||||||||
J | QO130GFI | ₩570,027 | |||||||||
K | QO215GFI | ₩608,230 | |||||||||
L | QO220GFI | ₩837,252 | |||||||||
M | QO115GFI | ₩385,315 | |||||||||
N | QO230GFI | ₩712,390 | |||||||||
I | QO125GFI | ₩344,610 | |||||||||
O | QO225GFI | ₩629,300 |
아크 결함 미니 회로 차단기
Square D 소형 회로 차단기는 배전 작업에서 단락 및 전류 과부하를 방지하기 위해 부하 센터, 배전반 배전반 및 배전반과 함께 사용하기에 이상적입니다. 이 UL 인증 장치는 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 모두 제공하기 위해 아크 결함 보호 메커니즘이 있는 열 자기식 트립 장치를 갖추고 있습니다. 또한 손쉬운 배선과 번거로움 없는 재배치를 위해 스크류 클램프/플러그인 단자 연결이 장착되어 있습니다. 15A 및 20A 정격 전류 옵션으로 제공되는 다양한 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Square D 소형 회로 차단기는 배전 작업에서 단락 및 전류 과부하를 방지하기 위해 부하 센터, 배전반 배전반 및 배전반과 함께 사용하기에 이상적입니다. 이 UL 인증 장치는 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 모두 제공하기 위해 아크 결함 보호 메커니즘이 있는 열 자기식 트립 장치를 갖추고 있습니다. 또한 손쉬운 배선과 번거로움 없는 재배치를 위해 스크류 클램프/플러그인 단자 연결이 장착되어 있습니다. 15A 및 20A 정격 전류 옵션으로 제공되는 다양한 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 폭 | A | 회로 차단기 유형 | 깊이 | 길이 | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 터미널 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QO115PCAFI | ₩333,987 | |||||||||
B | QO120CAFI | ₩498,120 | |||||||||
C | QO115VHCAFI | ₩926,502 | |||||||||
C | QO120VHCAFI | ₩926,502 | |||||||||
D | QO120PCAFI | ₩236,547 | |||||||||
E | QO120VHPCAFI | ₩926,502 | |||||||||
F | QO115CAFI | ₩331,555 |
BJ 시리즈 플러그인 회로 차단기
탠덤 미니 회로 차단기
Square D 탠덤 회로 차단기는 패널 보드 및로드 센터와 함께 사용하여 전류 과부하 및 단락으로부터 전기 회로 및 연결된 장치를 보호합니다. 이 단극 / 양극 장치는 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 모두 제공하는 열 자기 트립 장치와 설치가 간편한 플러그인 장착 설계를 특징으로합니다. 15/15, 15/20, 20/20 및 20/30 암페어 정격으로 제공되는 다양한 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Square D 탠덤 회로 차단기는 패널 보드 및로드 센터와 함께 사용하여 전류 과부하 및 단락으로부터 전기 회로 및 연결된 장치를 보호합니다. 이 단극 / 양극 장치는 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 모두 제공하는 열 자기 트립 장치와 설치가 간편한 플러그인 장착 설계를 특징으로합니다. 15/15, 15/20, 20/20 및 20/30 암페어 정격으로 제공되는 다양한 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
표준 QO 플러그인 회로 차단기
Qo-Epd 회로 차단기
소형 회로 차단기 연결
미니어처 회로 차단기는 과부하 및 결함 조건 동안 보호를 제공하기 위해 전기 회로를 차단하도록 설계되었습니다. 이 장치는 호환 가능한 배전반에 연결할 수 있습니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 플러그인 회로 차단기를 제공합니다. 도전자, 이튼, FPE, 제너럴 일렉트릭, Murray, Siemens 및 Square D. 광장 D 미니어처 회로 차단기 (MCB)는 40 ° C에서 보정 된 열 자기 트립 장치를 갖추고있어 시간 지연 및 순간 전류 제한 기능을 모두 제공합니다. 이 차단기에는 트립 상태를 표시하는 Visi-Trip 표시기가 장착되어 있으며 1VDC에서 최대 차단 용량이 2kA 인 3, 5 및 480 극 옵션으로 제공됩니다. 이튼 플러그-온 소형 회로 차단기는 분기 회로 및 피더 시스템에서 단락 발생을 차단하는 데 적합합니다. 이들은 한곳에 스냅되고 내장 된 버스 바에 직접 연결되는 패널 보드 섹션에 삽입되어 피그 테일 와이어의 추가 필요성을 줄입니다.
더 알아보기
- 에어 컨디셔너
- 비옷
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- 중앙 장비
- 선반 도구
- 빈 분할기
- 용존 산소 측정기
- 캐스케이드 항공사 키트 및 매니 폴드
- 수력 펌프
- 손전등 충전기
- SARGENT 종료 장치
- CONRADER SRV 250 안전 밸브, 소프트 시트
- QA1 N 시리즈 암로드 엔드
- MJ MAY 롤 스톡, 1피트 X 6인치
- GORLITZ 설치 핸들
- MARTIN SPROCKET 심플렉스 스톡 보어 A 유형 메트릭 롤러 체인 스프로킷, 28B-1 체인 번호
- ELKAY 교체 용 필터 카트리지
- SMC VALVES Vk300 시리즈 솔레노이드 밸브
- HOBART 알루미늄 TIG 용접봉
- WERMA 828 시리즈 시각적 98mm 베이스 마운트 비콘