CENTURY 분할 위상 탄력적 베이스 모터
필터
문장: 공 , 커패시터 포함: 필요하지 않음 , 커패시터 필요: 없음 ,Hz: 60 , 절연 등급: B , 맥스. 주변 온도.: 40도 C , 모터 응용: HVAC/R , 모터 디자인: 분할 위상 , 모터 인클로저 디자인: 완전히 밀폐 된 에어 오버 , 모터 서브 애플리케이션: Direct Dr Fan / Blower , 모터 유형: 분할 위상 , 장착: 크래들 / 스터드 , 명판 RPM: 1725 , 속도 수: 1 , 단계: 1 , 탄성 링 직경: 2.5 " , 회전: CW / CCW , RPM 범위: 1701-1800 , 스터드 직경: 3 / 16 " , 스터드 위치: 샤프트 엔드 , 보증: 1 년
스타일 | 모델 | 길이 덜 샤프트 | 몸 Dia. | 볼트 서클 직경 | 모터 장착 위치 | 모터 샤프트 설계 | 모터 열 보호 | 전체 길이 | 링 투 링 센터 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ARB2024L3 | 7 13 / 16 " | 5.625 " | 5.187 " | 수평 | 평면 | 자동차 | 9.437 " | 7.5 " | ₩ 492,590 | |
B | ARB2014L2 | 7.25 " | 5-9 / 16 " | 5.2 " | 수평 | 평면 | 없음 | 8 13 / 16 " | 6.75 " | ₩ 504,384 | |
C | ARB2014L | 7.375 " | 5.625 " | 5.15 " | 수평 | 평면 | 자동차 | 8.875 " | 6.75 " | ₩ 455,437 | |
D | ARB2054L4 | 8 13 / 16 " | 6.5 " | - | 수평 | 건이 있는 | 없음 | 10 13 / 16 " | 8-5 / 16 " | ₩ 768,494 | |
E | ARB2034L6 | 8.25 " | 5.625 " | 5.187 " | 수평 | 평면 | 자동차 | 9 13 / 16 " | 7.75 " | ₩ 641,637 | |
F | ARB2034L4 | 8.375 " | 6.5 " | 5.83 " | 모든 각도 | 건이 있는 | 없음 | 10 " | - | ₩ 598,185 | |
G | F352V1 | 9.187 " | 6.5 " | 5-13 / 16 " | 모든 각도 | - | Manual | - | 8-11 / 16 " | ₩ 788,462 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 교정 분동
- 비유 해 및 유해 폐기물 라벨
- 보관통 및 버킷 액세서리
- 더블 엔드 드릴 비트
- 유정 펌핑 모터
- 터미널 블록
- 재고 있음있음피킹 및 보관 카트
- 호스 및 스프링클러 시스템
- 보안 경보 및 경고
- 도관 마운팅
- NEW PIG 지붕 누출 전환기
- DEWALT 진동 블레이드
- 3M 3M Twist와 함께 사용하는 다목적 클리너
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 릴 보관 와이어 카트
- WATTS 고정식 가스 커넥터 키트
- MARTIN SPROCKET 820 시리즈 스톡 보어 타입 컨베이어 스프로킷, 분할 열가소성 수지
- KERN AND SOHN YKB-ACC 시리즈 메인 어댑터
- GRAINGER 조인트 볼트 및 너트
- GROVE GEAR EL 시리즈, HM-H1 스타일, 842 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기
- BOSTON GEAR 700 시리즈 RF 단일 감속 웜기어 감속기