항목 | 직접 구동 송풍기 모터 |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 5-9 / 16 " |
볼트 서클 직경 | 5.2 " |
커패시터 포함 | 필요하지 않음 |
커패시터 필요 | 없음 |
Duty | 연속 에어 오버 |
Enclosure | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
Frame | 48Y |
완전 부하 암페어 | 2.8 / 1.4-1.4 |
HP | 1/6 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 7.25 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | 분할 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 크래들베이스 |
모터 샤프트 설계 | 평면 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | Direct Dr Fan / Blower |
모터 열 보호 | 없음 |
모터 유형 | 분할 위상 |
설치 | 크래들 / 스터드 |
명판 RPM | 1725 |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 8 13 / 16 " |
상 | 1 |
탄력있는 반지 Dia. | 2.5 " |
링 투 링 센터 | 6.75 " |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
축 길이 | 1 9 / 16 " |
샤프트 방향 | 수평 |
샤프트 유형 | 평면 |
스터드 길이 | 3 / 4 " |
스터드 위치 | 샤프트 엔드 |
스터드 패턴 | 3-5/8 x 3-5/8" |
스터드 크기 | # 8-32 |
열 보호 | 없음 |
UPC | 786674011480 |
전압 | 115 / 208-230 |
품질 보증 | 1 년 |
선박 중량 (kg) | 6.53 |
선박 높이 (cm) | 23.88 |
선박 길이 (cm) | 28.19 |
선박 폭 (cm) | 20.57 |
HS 코드 | 8501404040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 길이 덜 샤프트 | 몸 Dia. | 볼트 서클 직경 | 모터 장착 위치 | 모터 샤프트 설계 | 모터 열 보호 | 전체 길이 | 링 투 링 센터 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB2034L6 | 8.25 " | 5.625 " | 5.187 " | 수평 | 평면 | 자동차 | 9 13 / 16 " | 7.75 " | ₩ 641,637 | ||
ARB2024L3 | 7 13 / 16 " | 5.625 " | 5.187 " | 수평 | 평면 | 자동차 | 9.437 " | 7.5 " | ₩ 492,590 | ||
F352V1 | 9.187 " | 6.5 " | 5-13 / 16 " | 모든 각도 | - | Manual | - | 8-11 / 16 " | ₩ 788,462 | ||
ARB2034L4 | 8.375 " | 6.5 " | 5.83 " | 모든 각도 | 건이 있는 | 없음 | 10 " | - | ₩ 598,185 | ||
ARB2054L4 | 8 13 / 16 " | 6.5 " | - | 수평 | 건이 있는 | 없음 | 10 13 / 16 " | 8-5 / 16 " | ₩ 768,495 | ||
ARB2014L | 7.375 " | 5.625 " | 5.15 " | 수평 | 평면 | 자동차 | 8.875 " | 6.75 " | ₩ 455,437 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.