DAYTON 상업용 적외선 히터, 가스 유형 LP
스타일 | 모델 | 깊이 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 5VD62 | 14.25 " | 24 | 12.75 " | ₩ 1,171,677 | |
A | 3E460 | 14.25 " | 120 | 12.75 " | ₩ 1,171,677 | |
B | 5VD66 | 15.25 " | 24 | 26.62 " | ₩ 1,778,560 | |
C | 3E461 | 15.25 " | 120 | 19.12 " | ₩ 1,415,645 | |
B | 3E462 | 15.25 " | 120 | 26.62 " | ₩ 1,698,812 | |
C | 5VD64 | 15.25 " | 24 | 19.12 " | ₩ 1,471,470 |
상업용 적외선 히터, 가스 유형 LP
Dayton 적외선 히터는 저장실, 공장, 항공기 격납고, 창고 및 서비스 차고를 포함한 부분 난방 응용 분야에 이상적입니다. 이 히터는 안전을 보장하고 설치 비용을 낮추는 소형 및 모듈식 설계와 전기 절약 및 손쉬운 유지 관리를 위한 직접 스파크 점화 시스템이 특징입니다. Dayton 적외선 히터에는 내마모성 및 열 안정성을 위한 세라믹 그리드와 최적의 열 전달을 위한 광택 알루미늄 반사체가 장착되어 있습니다. 이 히터에는 방수 회로와 천장, 벽 또는 빔에 부착할 수 있는 내구성 있는 장착 체인도 포함되어 있습니다. 120 및 240볼트 버전으로 제공되는 다양한 Dayton 적외선 히터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공압 블래스트 캐비닛
- OEM 교체 모터
- 숨겨진 도어 클로저
- 펜스 게이트
- 유압 고압 필터
- 송풍기
- 차량 정비도구
- 물걸레밀대/버킷
- 윈치
- 차량외장 액세서리
- DELHI 방폭형 휴대용 유틸리티 팬
- COXREELS T 시리즈 스프링 구동 호스 릴
- WOODHEAD 130098 시리즈 케이블 지지 그립
- SHUR-LINE 핑크 미니 롤러
- SPEARS VALVES CPVC 파이프 플랜지 밴 스톤 스타일, 플라스틱 솔리드 링 포함, 소켓
- MARTIN SPROCKET 3V 시리즈 테이퍼 부시형 6홈 하이캡 웨지 스톡 시브
- MAGLINER 카드
- DAYTON 회전 디스크
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co 드릴 작업자, 1385 시리즈
- BALDOR / DODGE XT70 광산 의무 추가 드럼 풀리