항목 | 상업용 적외선 히터 |
BtuH 입력 | 60,000 |
깊이 | 15.25 " |
가스 종류 | LP |
높이 | 22.5 " |
Hz | 60 |
전압 | 120 |
폭 | 19.12 " |
선박 중량 (kg) | 16.34 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 63.25 |
선박 폭 (cm) | 55.63 |
HS 코드 | 8516290090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.