윈치
에 의해 필터
필터
브랜드
제품 카테고리
우리의 카테고리
모든 제품
핸드 W 인치, 660 lb 1층 부하 용량, 스퍼, 6.25, 1 W 인치 기어비, 주황색
윈치
윈치는 로프나 케이블을 감거나 풀어 무거운 짐을 들어 올리거나 당기거나 옮기는 데 사용됩니다. 그들은 전원 및 제어 메커니즘과 함께 로프 또는 케이블이 감겨지는 드럼 또는 스풀로 구성됩니다. 윈치는 일반적으로 건설, 해상 및 오프로드 차량에서 장비 호이스팅, 차량 견인 및 갇힌 차량 복구와 같은 작업에 사용됩니다. 당기는 힘과 제어 기능을 제공하여 운전자가 무거운 하중을 정밀하게 처리할 수 있습니다. 윈치는 전기, 유압 및 수동 모델을 포함한 다양한 크기와 구성으로 제공되어 다양한 용도와 적재 용량에 적합합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 수상안전
- 브레이스 및 브라켓
- 피팅
- 차량 진단 및 검사
- 포장 품질
- 엔진 액세서리
- 휴대용 가스 히터
- 차량 라이트 바
- 전기 도관 벤더
- 사건 명령 및 심사 용품
- SALSBURY INDUSTRIES 휴대폰 사물함, 재설정 가능한 콤비네이션 자물쇠
- APPROVED VENDOR 저납 니켈 도금 황동 인라인 볼 밸브, FNPT x MNPT
- NIBCO DWV 롱턴 티 와이
- SOLA/HEVI-DUTY 패널 마운트 파워 컨디셔너
- ZSI-FOSTER Cush-A-Nator, 쿠션 클램프, 스테인리스 스틸
- HOFFMAN Proline G2 시리즈 센터 업라이트
- SPEARS VALVES LabWaste CPVC 부식성 폐기물 배수 P101 암 어댑터, Fpt x H
- BALDOR MOTOR HVAC 모터, 삼상, ODP, 풋 마운트
- WHITE-RODGERS 전기 시퀀서
- KUNKLE 시리즈 918 안전 릴리프 밸브