로타리 해머
SDS Max 로터리 해머
회전식 해머 키트, 18V, 분당 0 ~ 4350회, 배터리 포함
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
GBH18V-26DK26GDE | CE9NBX | ₩ 1,121,505 |
무선 회전식 해머 키트, 18V, 분당 0~2900회, 배터리 포함
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
2718-22HD 48-11-1812 | CF2LPY | ₩ 3,022,792 |
SDS 무선 로터리 해머 리튬 이온 20V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DCH273P2 | 아9VAA | ₩ 1,218,122 |
무선 회전식 해머 키트, 20V, 분당 0~4300회, 배터리 포함
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DCH263R2/DWH205DH | CF2LPW | ₩ 1,597,960 |
스플라인 로터리 해머 키트, 13A, 분당 1700~2900 타격, 120V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
11265EVS | CH6HQM | ₩ 1,616,282 | 자세히 |
로타리 해머
Raptor Supplies Dewalt, Makita, Bosch 및 Milwaukee의 다양한 로터리 해머를 제공합니다. 로토 해머라고도 하는 회전식 해머는 금속, 콘크리트 및 기타 단단한 표면에 구멍을 뚫도록 설계된 고성능 전동 공구입니다. 이 해머는 보어 홀에 강력한 충격을 가하는 동시에 밀고 당기는 동작을 사용합니다. 이들은 다양한 재료를 드릴링하기 위해 SDS-plus, SDS-max 또는 스플라인 비트 홀딩 시스템(또는 척)을 사용합니다. 각각 0~47600 및 0~12000 범위의 BPM 및 무부하 RPM 등급으로 제공됩니다.
7.6ft.lb 충격 에너지로 동급 최고의 드릴 및 치즐링을 위해 Bosch의 SDS-max 로터리 해머를 사용하십시오. 이 Bosch 로터리 해머는 작동 중 속도 제어를 위한 가변 속도 다이얼, 끌을 12가지 다른 위치로 회전시키는 Vario-Lock 기능, 충격과 진동을 흡수하는 소프트 그립 후면 핸들 및 쉽게 이동할 수 있는 360도 보조 핸들을 갖추고 있습니다. 도구. 로터리 해머 모드와 해머 전용 모드 모두에서 작동할 수 있습니다. Dewalt의 무선 SDS-plus 로터리 해머도 제공합니다. 이 해머는 경량으로 설계되었으며 브러시리스 모터 및 활성 진동 제어 기술이 특징입니다. 충전기, 360도 측면 핸들, 로드, 접이식 다용도 후크 및 배터리 XNUMX개가 포함된 키트로 제공됩니다.
더 알아보기
- 도관 및 액세서리
- 공작 기계 및 부품 와셔 펌프
- 사다리/플랫폼/비계
- 관축 팬 및 액세서리
- 용접봉 및 와이어
- 무선 도구 배터리 충전기
- 스테인레스 스틸 푸시 핏 파이프 피팅
- 점프 수트
- 용접 건 어댑터
- UPS 배터리
- APPROVED VENDOR 육각 니플
- GATES 부싱 시리즈 1008
- MJ MAY 유리 섬유 직물, 정전기 방지 PTFE
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 유리, 25미크론, 네오프렌 씰
- COOPER B-LINE DBR 시리즈 지지대
- COOPER B-LINE B290 시리즈 브래킷
- LEESON 곡물 건조기/원심 팬 모터, 삼상, TEAO, 강성 베이스
- CONDOR 표준 사슴가죽 작업 장갑
- MILWAUKEE 넓은 입 도구 가방
- RWM 표준 플레이트 캐스터