GATES 부싱 시리즈 1008
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 1008 .1 / 2 | 1 / 2 " | ₩ 53,322 | |
A | 1008 .3 / 4 | 3 / 4 " | ₩ 53,322 | |
A | 1008 .5 / 8 | 5 / 8 " | ₩ 53,322 | |
A | 1008 .7 / 8 | 7 / 8 " | ₩ 53,322 | |
A | 1008 .15 / 16 | 15 / 16 " | ₩ 51,730 |
부싱 시리즈 1008
Gates Series 1008 부싱은 회전하거나 움직이는 부품 사이에 베어링 표면을 제공합니다. 상대적인 움직임을 허용하면서 두 구성 요소 사이의 마찰과 마모를 줄이는 데 도움이 됩니다. 이 Taper-Lock 부싱은 자동차, 건설, 항공 우주, 발전 및 해양 산업에서 유용합니다. 부싱 배럴에 구멍이 있고 플랜지가 없습니다. 배럴의 개구부는 부싱의 설치 및 제거를 용이하게 하며, 플랜지가 없는 디자인은 공간을 덜 차지하고 풀리 또는 스프로킷과 같은 높이로 장착됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 로터리 베인 컴프레서 / 진공 펌프
- 난쟁이 잠금 장치
- 트램 멜 및 트램 멜 포인트 세트
- 순환 수 킥 스페이스 히터
- 유압 포장 차단기
- 공작용품
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 지붕 통풍기
- 비품
- 알류미늄
- SPEEDAIRE 복동 원형 에어 실린더, 노즈 마운트, 1-3/4" 보어 직경
- M. K. MORSE 하드 백 밴드 톱날
- 3M 포장 마커, 흰색, 양방향
- BURNDY Linkit 시리즈 서비스 입구 압축 슬리브
- REIKU 잠금 너트
- WOODHEAD 130226 시리즈 스프링 모터 어셈블리
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris 시리즈 정밀 저울
- SPEARS VALVES PVC 일체형 작동 공압 다이어프램 밸브, 플랜지, FKM O-링
- MARTIN SPROCKET SF 시리즈 QD 부싱
- BOSTON GEAR 8 직경 피치 강철 베벨 기어