소형 회로 차단기에 볼트
T5 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기
ABB T5 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기는 과전류로부터 전기 회로와 장비를 보호하여 손상을 방지하고 안전을 보장합니다. 안정적이고 안전한 전기 인프라를 갖추고 있어 배전 시스템, 산업 플랜트 및 상업용 건물의 운영 효율성을 높이고 가동 중지 시간을 최소화합니다. 이 MCCB는 이중 절연으로 설계되어 안전성을 강화하고 전기 결함과 관련된 위험을 최소화합니다. 이 제품은 포지티브 작동 기능을 갖추고 있어 토글 메커니즘을 통해 이동 접점의 정확한 위치 지정을 보장합니다. 이 Tmax MCCB는 성능 저하 없이 패널 및 배전반에 수평 또는 수직으로 설치할 수 있습니다.
ABB T5 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기는 과전류로부터 전기 회로와 장비를 보호하여 손상을 방지하고 안전을 보장합니다. 안정적이고 안전한 전기 인프라를 갖추고 있어 배전 시스템, 산업 플랜트 및 상업용 건물의 운영 효율성을 높이고 가동 중지 시간을 최소화합니다. 이 MCCB는 이중 절연으로 설계되어 안전성을 강화하고 전기 결함과 관련된 위험을 최소화합니다. 이 제품은 포지티브 작동 기능을 갖추고 있어 토글 메커니즘을 통해 이동 접점의 정확한 위치 지정을 보장합니다. 이 Tmax MCCB는 성능 저하 없이 패널 및 배전반에 수평 또는 수직으로 설치할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | AIC 등급 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | T5N600CW | - | RFQ | ||
A | T5NQ300TW | - | RFQ | ||
A | T5N300EW | - | RFQ | ||
A | T5N400CW | - | RFQ | ||
A | T5N400EW | - | RFQ | ||
A | T5N600BW | - | RFQ | ||
A | T5N600EW | - | RFQ | ||
A | T5N300BW | - | RFQ | ||
A | T5N300CW | - | RFQ | ||
A | T5N300TW | - | RFQ | ||
A | T5S600CW | - | RFQ | ||
A | T5S600BW | - | RFQ | ||
A | T5S400CW | - | RFQ | ||
A | T5S300BW | - | RFQ | ||
A | T5S600EW | - | RFQ | ||
A | T5S300E5W | - | RFQ | ||
A | T5S400EW | - | RFQ | ||
A | T5S400BW | - | RFQ | ||
A | T5S300EW | - | RFQ | ||
A | T5H400BW | - | RFQ | ||
A | T5H400CW | - | RFQ | ||
A | T5H400EW | - | RFQ | ||
A | T5H600BW | - | RFQ | ||
A | T5H300CW | - | RFQ | ||
A | T5H600CW | - | RFQ |
회로 차단기 트립 장치 : TKM 시리즈
General Electric TKM 시리즈 회로 차단기 트립 장치는 과전류, 단락 및 기타 전기적 결함으로부터 전기 회로 및 장비를 보호하는 데 사용됩니다. 이 회로 차단기 트립 장치는 600V의 전압과 최대 600A의 전류가 필요한 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 단락에 즉각적으로 반응하여 전류 흐름을 차단하고 시스템의 심각한 손상을 방지하는 열 및 자기 보호 기능이 있습니다. 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800 및 1000A 변형으로 제공됩니다.
General Electric TKM 시리즈 회로 차단기 트립 장치는 과전류, 단락 및 기타 전기적 결함으로부터 전기 회로 및 장비를 보호하는 데 사용됩니다. 이 회로 차단기 트립 장치는 600V의 전압과 최대 600A의 전류가 필요한 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 단락에 즉각적으로 반응하여 전류 흐름을 차단하고 시스템의 심각한 손상을 방지하는 열 및 자기 보호 기능이 있습니다. 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800 및 1000A 변형으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | TKMA836T300 | - | RFQ | |
A | TKMA836T350 | ₩2,434,768 | RFQ | |
A | TKMA836T400 | - | RFQ | |
A | TKMA836T450 | ₩2,434,768 | RFQ | |
A | TKMA836T500 | ₩2,434,768 | RFQ | |
A | TKMA836T600 | ₩3,259,648 | RFQ | |
A | TKMA3T0600 | ₩2,540,356 | RFQ | |
A | TKMA836T700 | ₩3,259,648 | RFQ | |
A | TKMA3T0700 | ₩3,259,648 | RFQ | |
A | TKMA836T800 | - | RFQ | |
A | TKMA3T1000 | ₩3,259,648 | RFQ |
THHQL 계열 회로 차단기, Q 라인
General Electric Q-Line THHQL 회로 차단기는 병렬 및 직렬 배선 구성 모두에서 결함을 감지하도록 설계된 단극, 조합 아크 결함 전류 차단기입니다. AQ 조명 패널 및 PowerMark Gold 로드 센터가 있는 역방향 피드 애플리케이션에 사용하기에 이상적입니다. 이 소형 회로 차단기는 장기 및 순간 트립 기능을 모두 제공하기 위한 접촉 티징 및 열 자기 트립을 제거하는 빠른 차단 메커니즘을 특징으로 합니다. 차단기에는 수동 트립 작동 및 표시를 위한 액추에이터 토글과 안전한 연결을 위한 나사 클램프가 있는 플러그 인 마운트가 장착되어 있습니다. THHQL 회로 차단기는 15A 및 20A 정격 전류로 제공됩니다. Raptor Supplies.
General Electric Q-Line THHQL 회로 차단기는 병렬 및 직렬 배선 구성 모두에서 결함을 감지하도록 설계된 단극, 조합 아크 결함 전류 차단기입니다. AQ 조명 패널 및 PowerMark Gold 로드 센터가 있는 역방향 피드 애플리케이션에 사용하기에 이상적입니다. 이 소형 회로 차단기는 장기 및 순간 트립 기능을 모두 제공하기 위한 접촉 티징 및 열 자기 트립을 제거하는 빠른 차단 메커니즘을 특징으로 합니다. 차단기에는 수동 트립 작동 및 표시를 위한 액추에이터 토글과 안전한 연결을 위한 나사 클램프가 있는 플러그 인 마운트가 장착되어 있습니다. THHQL 회로 차단기는 15A 및 20A 정격 전류로 제공됩니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | A | 프레임 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | THHQL1115AF2 | ₩724,535 | |||
B | THHQL1120AF2 | ₩724,535 |
THQB 계열 볼트 온 회로 차단기, 열 자기
General Electric Q-라인 회로 차단기는 극당 폭이 1인치이며 민감한 전기 기기 및 장비를 보호하도록 설계된 소형 장치입니다. 이 THQB 유형 회로 차단기는 장기 및 순간 전류 제한 기능을 모두 보장하는 열 자기식 트립 메커니즘과 설치 및 수리 중단 시간을 줄이기 위한 부하측 러그 단자 연결이 있는 볼트식 장착 시설을 갖추고 있습니다. 2극, 3극 및 XNUMX극 옵션으로 제공되는 다양한 배선용 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
General Electric Q-라인 회로 차단기는 극당 폭이 1인치이며 민감한 전기 기기 및 장비를 보호하도록 설계된 소형 장치입니다. 이 THQB 유형 회로 차단기는 장기 및 순간 전류 제한 기능을 모두 보장하는 열 자기식 트립 메커니즘과 설치 및 수리 중단 시간을 줄이기 위한 부하측 러그 단자 연결이 있는 볼트식 장착 시설을 갖추고 있습니다. 2극, 3극 및 XNUMX극 옵션으로 제공되는 다양한 배선용 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 터미널 연결 | AC 전압 등급 | A | 폭 | 회로 차단기 유형 | 프레임 크기 | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | THQB1170 | ₩214,567 | |||||||||
A | THQB1160 | ₩107,222 | |||||||||
B | THQB21100 | ₩551,792 | |||||||||
B | THQB2160 | ₩198,940 | |||||||||
C | THQB32060 | ₩683,935 | |||||||||
C | THQB32040 | ₩781,725 | |||||||||
B | THQB2140 | ₩195,860 | |||||||||
B | THQB2150 | ₩232,960 | |||||||||
C | THQB32050 | ₩775,232 | |||||||||
B | THQB2115HID | ₩290,377 | |||||||||
A | THQB1130HID | ₩133,612 | |||||||||
B | THQB2120 | ₩237,825 | |||||||||
A | THQB1120HID | ₩114,800 | |||||||||
D | THQB1115HID | ₩133,525 | |||||||||
B | THQB2125 | ₩219,695 | |||||||||
D | THQB1115 | ₩119,402 | |||||||||
E | THQB1120AF2 | ₩1,484,910 | |||||||||
D | THQB1120 | ₩108,780 | |||||||||
F | THQB1115AF2 | ₩1,484,910 | |||||||||
F | THHQB1115AF2 | ₩1,546,422 | |||||||||
B | THQB2130HID | ₩291,760 | |||||||||
B | THQB2120HID | ₩292,145 | |||||||||
B | THQB2115 | ₩258,160 | |||||||||
A | THQB1130 | ₩100,537 | |||||||||
B | THQB2130 | ₩257,862 |
회로 차단기에 볼트 : THHQB 시리즈
General Electric Q-라인 회로 차단기는 전류 과부하 및 단락으로부터 전기 회로 및 장치를 보호하는 데 적합합니다. 이 장치는 순간 및 시간 지연 전류 제한 기능을 모두 보장하는 열 자기 트리핑 메커니즘과 로드 센터 또는 조명 패널의 버스 연결을 볼트로 고정하기 위한 볼트 온 장착 구성을 특징으로 합니다. 15~40A 범위의 암페어 등급으로 제공되는 다양한 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
General Electric Q-라인 회로 차단기는 전류 과부하 및 단락으로부터 전기 회로 및 장치를 보호하는 데 적합합니다. 이 장치는 순간 및 시간 지연 전류 제한 기능을 모두 보장하는 열 자기 트리핑 메커니즘과 로드 센터 또는 조명 패널의 버스 연결을 볼트로 고정하기 위한 볼트 온 장착 구성을 특징으로 합니다. 15~40A 범위의 암페어 등급으로 제공되는 다양한 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 극 수 | AC 전압 등급 | AIC 등급 | 터미널 연결 | 전압 | 폭 | A | 회로 차단기 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | THHQB1120GFT | ₩321,421 | RFQ | ||||||||
B | THHQB1120AF2 | ₩1,546,422 | |||||||||
C | THHQB1120AF | ₩311,621 | RFQ | ||||||||
C | THHQB1115GF | - | RFQ | ||||||||
D | THHQB1160 | ₩226,082 | |||||||||
D | THHQB1130 | ₩238,385 | |||||||||
D | THHQB1120 | ₩220,132 | |||||||||
C | THHQB1140 | ₩61,189 | RFQ | ||||||||
C | THHQB1150 | ₩61,189 | RFQ | ||||||||
C | THHQB1125 | ₩54,954 | RFQ | ||||||||
E | THHQB2170 | ₩168,373 | RFQ | ||||||||
F | THHQB2130 | ₩502,215 | |||||||||
F | THHQB2120 | ₩458,359 | |||||||||
E | THHQB2150 | ₩131,413 | RFQ | ||||||||
E | THHQB2160 | ₩131,413 | RFQ | ||||||||
E | THHQB2180 | ₩187,768 | RFQ | ||||||||
E | THHQB2190 | ₩187,768 | RFQ | ||||||||
G | THHQB32045 | ₩303,893 | RFQ | ||||||||
G | THHQB32015 | ₩278,394 | RFQ | ||||||||
H | THHQB32050 | ₩278,394 | RFQ | ||||||||
G | THHQB32090 | ₩435,661 | RFQ | ||||||||
G | THHQB32070 | ₩323,941 | RFQ | ||||||||
G | THHQB32040 | ₩278,394 | RFQ | ||||||||
I | THHQB32030 | ₩1,019,515 | |||||||||
G | THHQB32025 | ₩278,394 | RFQ |
EGB 계열 회로 차단기, 볼트 온
Square D EGB 시리즈 회로 차단기는 HVAC 및 전기 시스템에서 전류 과부하 및 단락으로부터 장치를 보호하는 데 사용됩니다. 회로 차단기와 전기 패널 또는 버스바 사이의 안정적인 부착을 위한 볼트 연결이 특징입니다. 이 회로 차단기는 35V에서 480kAIC의 정격 차단 용량을 갖습니다. 이러한 장치의 러그 방향은 버스 바를 통한 직선 배선을 허용하여 피그테일 와이어를 제거하고 로드 센터를 구성할 필요가 없습니다.
Square D EGB 시리즈 회로 차단기는 HVAC 및 전기 시스템에서 전류 과부하 및 단락으로부터 장치를 보호하는 데 사용됩니다. 회로 차단기와 전기 패널 또는 버스바 사이의 안정적인 부착을 위한 볼트 연결이 특징입니다. 이 회로 차단기는 35V에서 480kAIC의 정격 차단 용량을 갖습니다. 이러한 장치의 러그 방향은 버스 바를 통한 직선 배선을 허용하여 피그테일 와이어를 제거하고 로드 센터를 구성할 필요가 없습니다.
스타일 | 모델 | AC 전압 등급 | A | 프레임 크기 | 맥스. 와이어 크기 | 극 수 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EGB14070 | ₩367,714 | RFQ | |||||||
B | EGB34035 | ₩807,688 | ||||||||
C | EGB24040 | ₩485,688 | RFQ | |||||||
D | EGB14020 | ₩183,101 | ||||||||
D | EGB14030 | ₩183,101 | ||||||||
E | EGB14040 | ₩239,568 | ||||||||
F | EGB14020EPD | - | RFQ | |||||||
F | EGB14030EPD | ₩1,700,234 | ||||||||
E | EGB14045 | ₩239,568 | ||||||||
E | EGB14060 | ₩239,568 | ||||||||
G | EGB24020 | ₩485,688 | ||||||||
H | EGB34020 | ₩777,074 | ||||||||
G | EGB24030 | ₩485,688 | ||||||||
B | EGB34045 | ₩807,688 | ||||||||
H | EGB34030 | ₩777,074 | ||||||||
B | EGB34090 | ₩982,128 | ||||||||
I | EGB34030SA | - | RFQ | |||||||
I | EGB34050SA | ₩2,828,728 | RFQ | |||||||
I | EGB34080 | ₩982,128 | RFQ | |||||||
I | EGB34110 | ₩2,800,634 | RFQ | |||||||
J | EGB14040EPD | - | RFQ | |||||||
I | EGB34125 | ₩2,661,194 | RFQ | |||||||
C | EGB24080 | ₩719,954 | RFQ | |||||||
I | EGB34100SA | - | RFQ | |||||||
A | EGB14015EPD | ₩1,700,234 | RFQ |
NEJ 시리즈 볼트 온 몰드 케이스 회로 차단기
FPE NEJ 시리즈 회로 차단기는 잘못된 전류 및 치명적인 감전으로 인한 손상 위험을 줄이기 위해 설계되었습니다. 이러한 장치는 심한 전력 서지에 즉각적으로 대응하지만 경미한 과부하로 인한 트립을 방지하기 위해 상호 교환 할 수없는 열 자기 트립이 특징입니다. 느슨한 연결을 제거하고 빈번한 재배치를위한 볼트 장착을 용이하게하기 위해로드 측 러그 단자가 장착되어 있습니다. 240 극 및 2 극 구성으로 제공되는 다양한 3V 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
FPE NEJ 시리즈 회로 차단기는 잘못된 전류 및 치명적인 감전으로 인한 손상 위험을 줄이기 위해 설계되었습니다. 이러한 장치는 심한 전력 서지에 즉각적으로 대응하지만 경미한 과부하로 인한 트립을 방지하기 위해 상호 교환 할 수없는 열 자기 트립이 특징입니다. 느슨한 연결을 제거하고 빈번한 재배치를위한 볼트 장착을 용이하게하기 위해로드 측 러그 단자가 장착되어 있습니다. 240 극 및 2 극 구성으로 제공되는 다양한 3V 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | AIC 등급 | A | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | NEJ223125 | - | RFQ | |||
A | NEJ223225 | - | RFQ | |||
A | NEJ233150 | ₩1,974,261 | RFQ | |||
A | NEJ223175 | - | RFQ | |||
A | NEJ233125 | ₩1,974,261 | RFQ | |||
A | NEJ233225 | - | RFQ | |||
A | NEJ233175 | ₩1,680,005 | RFQ | |||
A | NEJ223200 | - | RFQ | |||
A | NEJ233225NA | ₩1,552,861 | RFQ | |||
A | NEJH223175 | ₩1,290,874 | RFQ | |||
A | NEJH223225 | ₩1,290,874 | RFQ | |||
A | NEJH233150 | ₩2,443,638 | RFQ | |||
A | NEJH223125 | ₩1,514,545 | RFQ | |||
A | NEJH223150 | ₩1,290,874 | RFQ | |||
A | NEJH223200 | - | RFQ | |||
A | NEJH233125 | ₩2,443,638 | RFQ | |||
A | NEJH233175 | ₩2,443,638 | RFQ | |||
A | NEJH233200 | ₩2,443,638 | RFQ | |||
A | NEJH233225 | ₩2,443,638 | RFQ |
NFJ 시리즈 볼트 온 몰드 케이스 회로 차단기
FPE NFJ 시리즈 회로 차단기는 로드 센터, 패널보드, 배전반 및 모선에서 심각한 단락 및 전류 과부하 조건에 대한 보호 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 이 장치는 미리 정해진 전류 과부하 값에서 자동으로 회로를 여는 비교환식 열 자기식 트립 메커니즘이 특징입니다. 빠르고 쉬운 설치와 잦은 재배치를 용이하게 하기 위해 볼트온 장착 설계와 통합되어 있습니다. 90~250A 범위의 암페어 등급으로 제공되는 다양한 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
FPE NFJ 시리즈 회로 차단기는 로드 센터, 패널보드, 배전반 및 모선에서 심각한 단락 및 전류 과부하 조건에 대한 보호 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 이 장치는 미리 정해진 전류 과부하 값에서 자동으로 회로를 여는 비교환식 열 자기식 트립 메커니즘이 특징입니다. 빠르고 쉬운 설치와 잦은 재배치를 용이하게 하기 위해 볼트온 장착 설계와 통합되어 있습니다. 90~250A 범위의 암페어 등급으로 제공되는 다양한 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | A | 프레임 유형 | 극 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NFJ424090 | ₩1,900,341 | RFQ | ||||
A | NFJ434090 | ₩3,049,457 | RFQ | ||||
A | NFJ434100 | ₩3,049,457 | RFQ | ||||
A | NFJ424100 | - | RFQ | ||||
A | NFJ437125 | ₩2,603,794 | RFQ | ||||
A | NFJ424125 | ₩1,900,341 | RFQ | ||||
A | NFJ434125 | ₩3,049,457 | RFQ | ||||
A | NFJ434150 | ₩3,049,457 | RFQ | ||||
A | NFJ424150 | ₩1,900,341 | RFQ | ||||
A | NFJ437150 | ₩2,603,794 | RFQ | ||||
A | NFJ434175 | ₩3,049,457 | RFQ | ||||
A | NFJ424175 | ₩1,900,341 | RFQ | ||||
A | NFJ437175 | - | RFQ | ||||
A | NFJ434200 | ₩3,049,457 | RFQ | ||||
A | NFJ424200 | - | RFQ | ||||
A | NFJ437200 | - | RFQ | ||||
A | NFJ634225NA | ₩1,974,261 | RFQ | ||||
A | NFJ424225 | - | RFQ | ||||
A | NFJ624225NA | ₩1,974,261 | RFQ | ||||
A | NFJ624250 | ₩1,974,261 | RFQ | ||||
A | NFJ634250 | - | RFQ | ||||
A | NFJ634250NA | ₩1,974,261 | RFQ |
NJJ 시리즈 볼트 온 몰드 케이스 회로 차단기
FPE NJJ 시리즈 회로 차단기는 전류 과부하 및 단락 발생으로 인한 손상으로부터 회로를 보호하도록 설계되었습니다. 이 장치는 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 모두 제공하는 열 자기 트립 장치와 비좁은 공간에 쉽게 설치할 수있는 부하측 러그 단자를 갖추고 있습니다. 600V에서 최대 30kA의 차단 용량으로 최대 480A의 정격 전류를 처리 할 수 있습니다.
FPE NJJ 시리즈 회로 차단기는 전류 과부하 및 단락 발생으로 인한 손상으로부터 회로를 보호하도록 설계되었습니다. 이 장치는 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 모두 제공하는 열 자기 트립 장치와 비좁은 공간에 쉽게 설치할 수있는 부하측 러그 단자를 갖추고 있습니다. 600V에서 최대 30kA의 차단 용량으로 최대 480A의 정격 전류를 처리 할 수 있습니다.
NN 시리즈 볼트 온 몰드 케이스 회로 차단기
FPE 회로 차단기는 로드 센터, 패널보드, 배전반 및 모선에서 심각한 단락 및 전류 과부하 조건에 대한 보호 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 이 장치는 미리 정해진 전류 과부하 값에서 자동으로 회로를 여는 비교환식 열 자기식 트립 메커니즘이 특징입니다. 설치가 용이하고 비좁은 공간에서 안전한 배선 구성을 위해 로드 사이드 러그 단자가 추가로 장착되어 있습니다. 이 NN 시리즈 회로 차단기는 1200V에서 30kA의 최대 차단 용량에서 최대 480A의 정격 전류를 제공합니다.
FPE 회로 차단기는 로드 센터, 패널보드, 배전반 및 모선에서 심각한 단락 및 전류 과부하 조건에 대한 보호 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 이 장치는 미리 정해진 전류 과부하 값에서 자동으로 회로를 여는 비교환식 열 자기식 트립 메커니즘이 특징입니다. 설치가 용이하고 비좁은 공간에서 안전한 배선 구성을 위해 로드 사이드 러그 단자가 추가로 장착되어 있습니다. 이 NN 시리즈 회로 차단기는 1200V에서 30kA의 최대 차단 용량에서 최대 480A의 정격 전류를 제공합니다.
스타일 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | NN633080 | - | RFQ | |
A | NN633090 | ₩10,685,621 | RFQ | |
A | NN633120NA | ₩9,641,874 | RFQ | |
A | NN633120 | - | RFQ |
NP 시리즈 볼트 온 몰드 케이스 회로 차단기
FPE NP 시리즈 회로 차단기는 과부하 및 단락 상태로 인한 손상으로부터 전기 회로를 보호하도록 설계되었습니다. 이 장치는 장시간 및 순간 전류 제한 보호 기능을 제공하는 열 자기식 트립 장치와 비좁은 공간에서 설치 용이성을 보장하는 볼트식 장착 설계가 특징입니다. 이 제품은 최대 2500A의 정격 전류와 85VAC에서 480kA의 최대 차단 용량을 제공할 수 있습니다.
FPE NP 시리즈 회로 차단기는 과부하 및 단락 상태로 인한 손상으로부터 전기 회로를 보호하도록 설계되었습니다. 이 장치는 장시간 및 순간 전류 제한 보호 기능을 제공하는 열 자기식 트립 장치와 비좁은 공간에서 설치 용이성을 보장하는 볼트식 장착 설계가 특징입니다. 이 제품은 최대 2500A의 정격 전류와 85VAC에서 480kA의 최대 차단 용량을 제공할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | NP632080 | ₩12,218,176 | RFQ | |
A | NP632100SP3 | ₩13,236,361 | RFQ | |
A | NP632120 | ₩13,236,361 | RFQ | |
A | NP632120SP3 | - | RFQ | |
A | NP632140SP3 | - | RFQ | |
A | NP632140 | ₩13,236,361 | RFQ | |
A | NP632160 | ₩16,868,581 | RFQ | |
A | NP632160SP3 | ₩16,868,581 | RFQ | |
A | NP632180SP3 | ₩13,236,361 | RFQ | |
A | NP632180 | - | RFQ | |
A | NP632200 | - | RFQ | |
A | NP632200SP3 | - | RFQ | |
A | NP632250 | ₩19,090,916 | RFQ | |
A | NP632250SP3 | - | RFQ |
SHJD 시리즈 볼트 온 몰드 케이스 회로 차단기
Siemens SHJD 시리즈 회로 차단기는 전기 위험을 방지하기 위해 과부하 및 단락 조건에 대한 보호 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 이 장치는 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 모두 제공하는 열 자기식 트립과 패널 보드 및 배전반과의 호환성을 위한 볼트 온 실장 기능을 갖추고 있습니다. 그들은 전자적으로 전류 흐름을 제어하고 민감한 기기에 대한 고급 안전을 제공하기 위해 솔리드 스테이트 보호 메커니즘과 추가로 통합됩니다. 이 UL 인증 차단기는 400VAC에서 35kA의 차단 용량에서 480A의 최대 정격 전류를 제공합니다.
Siemens SHJD 시리즈 회로 차단기는 전기 위험을 방지하기 위해 과부하 및 단락 조건에 대한 보호 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 이 장치는 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 모두 제공하는 열 자기식 트립과 패널 보드 및 배전반과의 호환성을 위한 볼트 온 실장 기능을 갖추고 있습니다. 그들은 전자적으로 전류 흐름을 제어하고 민감한 기기에 대한 고급 안전을 제공하기 위해 솔리드 스테이트 보호 메커니즘과 추가로 통합됩니다. 이 UL 인증 차단기는 400VAC에서 35kA의 차단 용량에서 480A의 최대 정격 전류를 제공합니다.
스타일 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | SHJD69200 | ₩7,366,594 | ||
A | SHJD69200NGT | - | RFQ | |
B | SHJD69300 | - | RFQ | |
A | SHJD69300G | - | RFQ | |
B | SHJD69300NGT | ₩10,247,514 | ||
B | SHJD69300NT | ₩8,057,354 | ||
A | SHJD69400H | - | RFQ | |
C | SHJD69400NT | - | RFQ | |
B | SHJD69400NGTH | ₩11,179,541 | ||
A | SHJD69400 | - | RFQ | |
A | SHJD69400G | - | RFQ |
BW 시리즈 주 회로 차단기
Eaton BW 시리즈 주 회로 차단기는 단상 주거용 부하 센터에서 과전류 및 단락 보호 기능을 제공합니다. 이 주 회로 차단기는 사전 결정된 전류 과부하 값에서 자동으로 회로를 개방하고 즉각적이고 장기적인 보호를 제공하는 교환 불가능한 열 자기식 트립 메커니즘을 특징으로 합니다. Eaton BW 시리즈 차단기는 로드 센터에 볼트로 고정되어 컴팩트한 공간에 안전하게 연결하고 설치할 수 있습니다. 이 주 회로 차단기는 100, 125, 150, 175, 200 및 225A 등급으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Eaton BW 시리즈 주 회로 차단기는 단상 주거용 부하 센터에서 과전류 및 단락 보호 기능을 제공합니다. 이 주 회로 차단기는 사전 결정된 전류 과부하 값에서 자동으로 회로를 개방하고 즉각적이고 장기적인 보호를 제공하는 교환 불가능한 열 자기식 트립 메커니즘을 특징으로 합니다. Eaton BW 시리즈 차단기는 로드 센터에 볼트로 고정되어 컴팩트한 공간에 안전하게 연결하고 설치할 수 있습니다. 이 주 회로 차단기는 100, 125, 150, 175, 200 및 225A 등급으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
몰드 케이스 회로 차단기, QDP 시리즈
Square D QDP 시리즈 회로 차단기는 산업용 기계 및 장비를 단락 및 과부하 발생으로 인한 손상으로부터 보호합니다. 장기 및 순시 트립 기능을 모두 제공하는 교체 불가능한 열 자기식 트립 장치가 특징입니다. 이 회로 차단기는 25V에서 최대 차단 용량이 480kA인 QDP 프레임과 빠른 설치 및 수리를 보장하는 볼트 장착 기능이 특징입니다. 4 AWG에서 300kmcil 범위의 알루미늄 및 구리선을 수용할 수 있는 로드 사이드 러그가 장착되어 있습니다. QDP 시리즈 회로 차단기는 2극 및 3극 버전으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Square D QDP 시리즈 회로 차단기는 산업용 기계 및 장비를 단락 및 과부하 발생으로 인한 손상으로부터 보호합니다. 장기 및 순시 트립 기능을 모두 제공하는 교체 불가능한 열 자기식 트립 장치가 특징입니다. 이 회로 차단기는 25V에서 최대 차단 용량이 480kA인 QDP 프레임과 빠른 설치 및 수리를 보장하는 볼트 장착 기능이 특징입니다. 4 AWG에서 300kmcil 범위의 알루미늄 및 구리선을 수용할 수 있는 로드 사이드 러그가 장착되어 있습니다. QDP 시리즈 회로 차단기는 2극 및 3극 버전으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | A | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | QDP32070TM | ₩1,700,234 | |||
B | QDP32100TM | ₩1,700,234 | |||
C | QDP22100TM | ₩1,219,568 | |||
C | QDP22110TM | ₩1,219,568 | |||
D | QDP22125TM | ₩1,219,568 | |||
E | QDP32125TM | ₩1,700,234 | |||
F | QDP32150TM | ₩1,700,234 | |||
G | QDP22175TM | ₩1,219,568 | |||
H | QDP22200TM | ₩1,550,283 | |||
F | QDP32200TM | ₩1,816,434 | |||
G | QDP22225TM | ₩1,219,568 |
미니어처 회로 차단기에 ECB 시리즈 볼트
Square D ECB 시리즈 회로 차단기는 고강도 방전 조명 및 형광 시스템을 공급하는 회로에 사용하기에 이상적이며 잘못된 전류로부터 보호합니다. 이러한 UL 등재 회로 차단기는 비좁은 공간에 쉽게 설치할 수 있도록 볼트 연결 방식의 장착 설계를 특징으로합니다. 최대 30A의 정격 전류를 제공하고 14VAC에서 480kA의 인터럽트 용량을 제공합니다. 광범위한 단일 / 이중 극 회로 차단기에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Square D ECB 시리즈 회로 차단기는 고강도 방전 조명 및 형광 시스템을 공급하는 회로에 사용하기에 이상적이며 잘못된 전류로부터 보호합니다. 이러한 UL 등재 회로 차단기는 비좁은 공간에 쉽게 설치할 수 있도록 볼트 연결 방식의 장착 설계를 특징으로합니다. 최대 30A의 정격 전류를 제공하고 14VAC에서 480kA의 인터럽트 용량을 제공합니다. 광범위한 단일 / 이중 극 회로 차단기에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | A | 극 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ECB34015G3 | ₩1,338,941 | RFQ | |||
B | ECB24015G3 | ₩1,145,461 | RFQ | |||
C | ECB14015G3 | ₩215,394 | ||||
D | ECB14020G3EL | - | RFQ | |||
D | ECB142020G3EL | ₩407,194 | RFQ | |||
A | ECB34020G3 | ₩1,338,941 | RFQ | |||
C | ECB14020G3 | ₩367,714 | ||||
B | ECB24020G3 | ₩1,145,461 | ||||
B | ECB24030G3 | ₩1,145,461 | RFQ | |||
C | ECB14030G3 | ₩367,714 |
SHLD 시리즈 볼트 온 몰드 케이스 회로 차단기
Siemens SHLD 시리즈 회로 차단기는 단락 및 전류 과부하 상태로부터 전기 장비를 보호하도록 설계되었습니다. 이 UL 인증 차단기는 조밀한 공간에 쉽게 설치할 수 있는 볼트식 장착 설계와 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 제공하기 위한 열 자기 트립이 특징입니다. 500A 및 600A 정격 전류로 제공되는 다양한 볼트 연결식 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Siemens SHLD 시리즈 회로 차단기는 단락 및 전류 과부하 상태로부터 전기 장비를 보호하도록 설계되었습니다. 이 UL 인증 차단기는 조밀한 공간에 쉽게 설치할 수 있는 볼트식 장착 설계와 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 제공하기 위한 열 자기 트립이 특징입니다. 500A 및 600A 정격 전류로 제공되는 다양한 볼트 연결식 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | SHLD69500NGT | - | RFQ | |
B | SHLD69500 | ₩6,492,341 | ||
B | SHLD69500G | - | RFQ | |
A | SHLD69500NT | ₩8,477,448 | ||
B | SHLD69600G | - | RFQ | |
C | SHLD69600NGT | - | RFQ | |
D | SHLD69600NT | - | RFQ | |
A | SHLD69600 | - | RFQ |
몰드 케이스 회로 차단기 트립 장치 : JD 시리즈
Siemens JD 시리즈 회로 차단기 트립 장치는 주변 작동 온도를 초과하는 회로를 차단하도록 설계되었습니다. 이 장치는 순간 및 시간 지연 전류 제한 기능을 모두 제공하는 교환 불가능한 열 자기 트립 메커니즘을 갖추고 있습니다. JD, HJD, HJXD, HHJD, HHJXD 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기와 함께 사용하기에 적합하며 200A, 225A, 250A 및 400A의 정격 전류로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Siemens JD 시리즈 회로 차단기 트립 장치는 주변 작동 온도를 초과하는 회로를 차단하도록 설계되었습니다. 이 장치는 순간 및 시간 지연 전류 제한 기능을 모두 제공하는 교환 불가능한 열 자기 트립 메커니즘을 갖추고 있습니다. JD, HJD, HJXD, HHJD, HHJXD 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기와 함께 사용하기에 적합하며 200A, 225A, 250A 및 400A의 정격 전류로 제공됩니다. Raptor Supplies.
회로 차단기 트립 장치 : LMD 시리즈
회로 차단기 트립 장치, ND 시리즈, 열 자기 트립
Siemens ND 시리즈는 전류 흐름을 차단하고 심각한 과부하 및 단락 상태로부터 다운스트림 구성 요소를 보호합니다. 이 Sentron 시리즈 트립 장치는 순간 및 장시간 전류 제한 보호를 제공하는 열 자기식 트립을 특징으로 합니다. 최대 효율을 위해 Siemens ND 및 HND 몰드 케이스 회로 차단기와 함께 사용하기에 적합합니다. 이 트립 장치는 다용도성을 추가하기 위해 ND-T 유형 프레임이 있는 3극 설계가 특징이며 정격 전압은 600V입니다. ND 시리즈 트립 장치는 1000A 및 1200A 정격 전류로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Siemens ND 시리즈는 전류 흐름을 차단하고 심각한 과부하 및 단락 상태로부터 다운스트림 구성 요소를 보호합니다. 이 Sentron 시리즈 트립 장치는 순간 및 장시간 전류 제한 보호를 제공하는 열 자기식 트립을 특징으로 합니다. 최대 효율을 위해 Siemens ND 및 HND 몰드 케이스 회로 차단기와 함께 사용하기에 적합합니다. 이 트립 장치는 다용도성을 추가하기 위해 ND-T 유형 프레임이 있는 3극 설계가 특징이며 정격 전압은 600V입니다. ND 시리즈 트립 장치는 1000A 및 1200A 정격 전류로 제공됩니다. Raptor Supplies.
회로 차단기 트립 장치, RD 시리즈
Siemens RD 시리즈 회로 차단기 트립 장치는 산업 장비 보호를위한 낮은 차단 용량 요구 사항과 높은 차단 용량 요구 사항을 모두 충족하도록 설계되었습니다. 이 장치는 RD 및 HRD 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기와 함께 사용하기에 적합하며 과부하 또는 단락 조건에 대해 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 제공하는 열 자기 트립 장치가 있습니다. 1600, 1800 및 2000A 정격 전류에서 사용할 수있는 다양한 트립 장치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Siemens RD 시리즈 회로 차단기 트립 장치는 산업 장비 보호를위한 낮은 차단 용량 요구 사항과 높은 차단 용량 요구 사항을 모두 충족하도록 설계되었습니다. 이 장치는 RD 및 HRD 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기와 함께 사용하기에 적합하며 과부하 또는 단락 조건에 대해 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 제공하는 열 자기 트립 장치가 있습니다. 1600, 1800 및 2000A 정격 전류에서 사용할 수있는 다양한 트립 장치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
몰드 케이스 회로 차단기 : 2B 시리즈
FPE 2B 시리즈 회로 차단기는 제어 패널, 배전반 및 모터 제어 센터를 전류 과부하 및 단락 상태로부터 보호하는 데 사용됩니다. UL에 등재된 이 회로 차단기는 3극 설계와 러그 단자가 있는 볼트식 장착 기능을 갖추고 있어 설치가 쉽고 안전한 배선 구성을 제공합니다. 그들은 심한 전류 서지에 즉각적으로 반응하지만 경미한 과부하에 대한 트리핑을 피하기 위해 교체 불가능한 열 자기식 트립과 통합되어 있습니다. 100~200A 범위의 암페어 등급으로 제공되는 다양한 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
FPE 2B 시리즈 회로 차단기는 제어 패널, 배전반 및 모터 제어 센터를 전류 과부하 및 단락 상태로부터 보호하는 데 사용됩니다. UL에 등재된 이 회로 차단기는 3극 설계와 러그 단자가 있는 볼트식 장착 기능을 갖추고 있어 설치가 쉽고 안전한 배선 구성을 제공합니다. 그들은 심한 전류 서지에 즉각적으로 반응하지만 경미한 과부하에 대한 트리핑을 피하기 위해 교체 불가능한 열 자기식 트립과 통합되어 있습니다. 100~200A 범위의 암페어 등급으로 제공되는 다양한 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
소형 회로 차단기에 볼트
소형 회로 차단기의 볼트는 전압 수준을 제어하고 전기 시스템의 과부하 상태를 방지하도록 설계되었습니다. 이 UL 및 CSA 인증 소형 회로 차단기는 산업용 및 상업용 애플리케이션의 판넬에 사용하기에 이상적입니다. Raptor Supplies Square D, Eaton, 씨줄, 지멘스, Westinghouse, 제너럴 일렉트릭 및 FPE. 이튼 1 / 2 / 3극 차단기는 열동 트립 기능이 있어 순시 및 장기 트립 기능을 모두 제공합니다. 이 차단기의 최대 차단 용량은 100VAC에서 480kAIC입니다. 제너럴 일렉트릭 TMQD 시리즈 회로 차단기는 100VAC에서 240kAIC의 매우 높은 차단 용량과 쉽고 안전한 장착/연결을 위한 로드 사이드 러그 단자가 특징입니다. 2극 및 3극 옵션으로 제공됩니다. 아크 폴트, 접지 폴트, 고강도, 높은 차단 용량, 높은 자기, 메인 차단기, 스위치, 분로 및 표준 유형의 광범위한 회로 차단기 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 펌프 컨트롤 부품들
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 여과기
- 연료 및 오일 이송 펌프
- 핀
- 특수 펜치
- 가스 히터 액세서리
- 전문 수준
- 플로트 볼
- 호퍼 차대
- CABLE PREP 토크 렌치
- AIR HANDLER 미니 주름 필터
- CENTURY 5-5/8" 직경(표준 효율) 실내 송풍기 모터
- ANVIL 홈이 있는 스웨이지 니플
- CALBRITE 스테인레스 스틸 도관 걸이
- INGERSOLL-RAND 스프링 키트
- CHICAGO PNEUMATIC 블레이드 세트
- KM SYSTEMS 공구 홀더
- WIDIA 보링 바
- ROTRON 재생식 송풍기, 16.69 프레임 크기, 1단, 3상