MORSE DRUM 5SS-VF-60-18.5 드럼 콘, 스테인리스 스틸, 밸브 플랜지, 60도, # 18.5
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드럼 콘 및 클램프 칼라 |
각도 | 60도 |
색상 | 은 |
방전 Dia. | 6" |
드럼 재질 | 식이섬유 |
드럼 유형 | 림 |
마감재 | 비드 블라스트 |
드럼 림 OD에 적합 | 18 7 / 8 " |
Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | 칼라 클램프 7Ss-18.5 필요 |
계량기 | 16가. |
학년 | 학년 304 |
높이 | 10 " |
자재 | 스테인리스 강 |
포함되지 않음 | 클램프 칼라, 밸브 키트 |
제품 데이터 시트 | 모스 드럼-7-17.pdf |
타입 | 드럼 콘 |
밸브 높이 | 1 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 15.75 |
선박 높이 (cm) | 76.2 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
HS 코드 | 8428900390 |
원산지 | US |
모델 | 자재 | 각도 | 색상 | 타입 | 드럼 용량 | 마감재 | 드럼 림 OD에 적합 | Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5SS-VF-45-15.5 | 스테인리스 강 | 45도 | 은 | 드럼 콘 | - | 비드 블라스트 | 15 7 / 8 " | 칼라 클램프 7Ss-15.5 필요 | ₩ 2,583,636 | |
5SS-VF-45-17 | 스테인리스 강 | 45도 | 은 | 드럼 콘 | - | 비드 블라스트 | 17 3 / 8 " | 칼라 클램프 7Ss-17 필요 | ₩ 2,583,636 | |
5SS-VF-45-18.5 | 스테인리스 강 | 45도 | 은 | 드럼 콘 | - | 비드 블라스트 | 18 7 / 8 " | 칼라 클램프 7Ss-18.5 필요 | ₩ 2,583,636 | |
5SS-VF-45-19 | 스테인리스 강 | 45도 | 은 | 드럼 콘 | 30 갤런 | 비드 블라스트 | 19 1 / 8 " | 칼라 클램프 7Ss-19 필요 | ₩ 2,583,636 | |
5SS-VF-45-20 | 스테인리스 강 | 45도 | 은 | 드럼 콘 | - | 비드 블라스트 | 20 3 / 8 " | 칼라 클램프 7Ss-20 필요 | ₩ 2,583,636 | |
5SS-VF-45-21.5 | 스테인리스 강 | 45도 | 은 | 드럼 콘 | - | 비드 블라스트 | 21 7 / 8 " | 칼라 클램프 7Ss-21.5 필요 | ₩ 2,583,636 | |
5SS-VF-45-23 | 스테인리스 강 | 45도 | 은 | 드럼 콘 | 55 갤런 | 비드 블라스트 | 23 3 / 8 " | 칼라 클램프 7Ss-23 필요 | ₩ 2,583,636 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.