DAYTON OEM 송풍기
이 Dayton 송풍기 팬은 온실 냉각 및 소형 건물, 목재 및 옥수수 난로, 전기 인클로저 환기에 사용됩니다. 원래 장비 송풍기를 직접 교체할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | CFM @ 0.500 인치 SP | A | 베어링 유형 | CFM @ 1.000 인치 SP | 도관 상자 | 드라이브 유형 | 팬 RPM | 플랜지 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1TDU6 | - | - | 소매 | - | 아니 | 직접 | - | - | ₩ 209,404 | |
B | 45NM97 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 64,767 | RFQ
|
C | 1TDU7 | - | - | 공 | - | 아니 | 직접 | - | - | ₩ 287,892 | |
D | 3HMK2 | - | - | 영구적으로 윤활 처리 된 볼 | - | 아니 | 직접 | - | - | ₩ 302,085 | |
A | 1TDU3 | - | - | 소매 | - | 아니 | 직접 | - | - | ₩ 150,745 | |
E | 702111327X | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 266,647 | RFQ
|
F | 702110869X | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 210,279 | RFQ
|
G | 1TDN3 | - | - | 공 | - | 아니 | 직접 | - | - | ₩ 103,547 | |
B | 45NM96 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 183,925 | RFQ
|
H | 1TDU9 | - | - | 공 | - | 가능 | 직접 | - | - | ₩ 217,997 | |
A | 3FRF3 | - | - | 소매 | - | 아니 | 직접 | - | - | ₩ 114,607 | |
A | 1TDU4 | - | - | 소매 | - | 아니 | 직접 | - | - | ₩ 163,397 | |
I | 1TDN1 | - | - | 공 | - | 아니 | 직접 | - | - | ₩ 92,995 | |
C | 3FRF8 | - | - | 공 | - | 아니 | 직접 | - | - | ₩ 267,050 | |
A | 1TDU5 | - | - | 소매 | - | 아니 | 직접 | - | - | ₩ 180,354 | |
J | 1TDP4 | - | - | 공 | - | 아니 | 직접 | - | - | ₩ 63,437 | |
C | 1TDU8 | - | - | 공 | - | 아니 | 직접 | - | - | ₩ 259,104 | |
K | 1TDN2 | - | - | 공 | - | 아니 | 직접 | - | - | ₩ 111,825 | |
G | 1TDN4 | 13 | - | 공 | - | 아니 | 직접 | - | - | ₩ 102,935 | |
L | 1TDN8 | 17 | - | 공 | - | 가능 | 직접 | - | - | ₩ 130,427 | |
L | 1TDN7 | 18 | - | 공 | - | 가능 | 직접 | - | - | ₩ 147,840 | |
M | 1TDN5 | 23 | - | 공 | - | 아니 | 직접 | - | - | ₩ 126,542 | |
N | 6FHX4 | 23 | - | 소매 | - | 가능 | 직접 | - | - | ₩ 222,932 | |
N | 6FHX2 | 23 | - | 소매 | - | 가능 | 직접 | - | - | ₩ 231,017 | |
O | 1TDN6 | 23 | - | 공 | - | 가능 | 직접 | - | - | ₩ 140,385 | |
G | 1TDN9 | 44 | - | 공 | - | 아니 | 직접 | - | - | ₩ 107,975 | |
P | 6FHX6 | 45 | - | 소매 | - | 가능 | 직접 | - | - | ₩ 228,760 | |
Q | 1TDR1 | 55 | - | 공 | - | 가능 | 직접 | - | - | ₩ 162,470 | |
R | 3FRE9 | 56 | - | 공 | - | 가능 | 직접 | - | - | ₩ 196,175 | |
R | 1TDP3 | 56 | - | 공 | - | 가능 | 직접 | - | - | ₩ 143,640 | |
S | 1TDP1 | 58 | - | 공 | - | 가능 | 직접 | - | - | ₩ 140,402 | |
G | 1TDP2 | 74 | - | 공 | - | 아니 | 직접 | - | - | ₩ 89,407 | |
T | 2C647 | 79 | - | 소매 | - | 아니 | 직접 | - | - | ₩ 160,807 | |
U | 1TDV1 | 90 | - | 공 | - | 가능 | 직접 | - | - | ₩ 214,742 | |
H | 1TDV2 | 91 | - | 공 | - | 가능 | 직접 | - | - | ₩ 210,962 | |
Q | 1TDP9 | 95 | - | 공 | - | 가능 | 직접 | - | - | ₩ 192,692 | |
V | 1TDP5 | 105 | - | 공 | - | 가능 | 직접 | - | - | ₩ 166,845 | |
V | 3FRG7 | 105 | - | 공 | - | 가능 | 직접 | - | - | ₩ 184,415 | |
V | 1TDP6 | 105 | - | 공 | - | 가능 | 직접 | - | - | ₩ 179,690 | |
S | 3FRF1 | 110 | - | 공 | - | 가능 | 직접 | - | - | ₩ 192,429 | |
S | 1TDP7 | 110 | - | 공 | - | 가능 | 직접 | - | - | ₩ 151,182 | |
H | 1TDV3 | 110 | - | 공 | - | 가능 | 직접 | - | - | ₩ 250,792 | |
H | 3FRG3 | 110 | - | 공 | - | 가능 | 직접 | - | - | ₩ 275,922 | |
W | 6FHX3 | 110 | - | 소매 | - | 가능 | 직접 | - | - | ₩ 227,395 | |
W | 6FHX5 | 110 | - | 소매 | - | 가능 | 직접 | - | - | ₩ 254,975 | |
S | 3FRG8 | 110 | - | 공 | - | 가능 | 직접 | - | - | ₩ 233,152 | |
X | 6FHX8 | 114 | - | 소매 | - | 가능 | 직접 | - | - | ₩ 244,195 | |
Y | 1TDP8 | 120 | - | 공 | - | 가능 | 직접 | - | - | ₩ 209,440 | |
S | 1TDR6 | 124 | - | 공 | 86 | 가능 | 직접 | - | - | ₩ 175,717 | |
Z | 1TDR3 | 135 | - | 공 | - | 가능 | 직접 | - | - | ₩ 205,747 | |
Z | 3HMH7 | 135 | - | 공 | - | 가능 | 직접 | - | - | ₩ 243,145 | |
Z | 1TDR4 | CFM 135 | 0.43 " | 공 | - | 가능 | 직접 구동 | 0 ~ 1670 RPM | 5 1 / 2 " | ₩ 220,097 | |
X | 6DKY9 | 136 | - | 소매 | 106 | 가능 | 직접 | - | - | ₩ 243,529 | |
A1 | 1TDT1 | 140 | - | 공 | - | 아니 | 직접 | - | - | ₩ 298,375 | |
Y | 1TDR5 | 142 | - | 공 | - | 가능 | 직접 | - | - | ₩ 305,410 | |
T | 2C646 | 148 | - | 소매 | - | 아니 | 직접 | - | - | ₩ 172,847 | |
A1 | 1TDT6 | 150/130 | - | 공 | - | 아니 | 직접 | - | - | ₩ 242,637 | |
A1 | 1TDR9 | 161 | - | 공 | - | 아니 | 직접 | - | - | ₩ 237,492 | |
B1 | 1TDR2 | 184 | - | 공 | - | 아니 | 직접 | - | - | ₩ 261,327 | |
H | 1TDV4 | 230 | - | 공 | - | 가능 | 직접 | - | - | ₩ 433,650 | |
C1 | 1TDR8 | 280 | - | 공 | - | 가능 | 직접 | - | - | ₩ 367,045 |
OEM 송풍기
Dayton의 OEM 특수 송풍기는 온실 냉각과 소형 건물, 목재 및 옥수수 난로, 전기 인클로저 환기에 사용됩니다. Dayton 송풍기 장치는 균형 잡힌 볼 또는 슬리브 베어링 모터와 주조 알루미늄 엔드 실드를 통합하여 더 큰 열 발산과 더 긴 서비스 수명을 제공합니다. 이 송풍기는 어느 위치에나 장착할 수 있으며 최소한의 소음과 진동으로 작동합니다.
작동 메커니즘
- 모터에 전원을 공급하고 제동하기 위해 전자기장을 사용합니다.
- 그들은 적용된 전류를 통해 자극 회전자를 밀어서 작동합니다.
- 로터를 둘러싸고 있는 스테이터의 극은 샤프트를 회전시키는 힘을 가합니다.
- 정적 AC 또는 DC가 장치에 주입되면 고정자의 극이 정적이 되어 회전자를 멈춥니다.
특징
- Dayton OEM 특수 송풍기 팬은 균형 잡힌 볼 또는 슬리브 베어링 모터를 통합하여 가동 중지 시간을 줄이기 위해 뛰어난 열 분산을 제공합니다.
- 긴 서비스 수명을 위해 주조 알루미늄 엔드 실드가 특징입니다.
- 이 장치는 모든 위치에 장착할 수 있으며 최소한의 소음 및 진동으로 작동합니다.
- 높은 정압에서도 CFM을 유지하여 최대 3394rpm의 속도를 낼 수 있습니다.
- 일부 모델에는 자동 열 보호 기능이 있어 모터를 식힐 수 있습니다.
- 이 팬에는 알루미늄, 강철, 압연강 또는 밀 마감 알루미늄 하우징이 있으며 내구성을 강화하기 위해 구운 에나멜, 평면 또는 회색 하우징 마감 처리가 되어 있습니다.
- 과열을 방지하기 위해 개방형 방적형 인클로저가 있으며 DC, 영구 분할 커패시터 및 음영 극 모터 유형으로 제공됩니다.
표준 및 승인
- CE
- RoHS 준수
- 큐러스
자주 묻는 질문
개방형 방적형 인클로저 모터란 무엇입니까?
개방형 방적형 인클로저 모터는 공기가 권선을 통해 흐르도록 하여 냉각시켜 액체 방울이 수직에서 15도 미만의 각도로 모터로 떨어지는 것을 방지합니다.
B급 단열재란 무엇을 의미합니까?
이 모터는 온도 제어를 위한 클래스 B 절연을 가지고 있습니다. 클래스 B 절연 모터는 최대 130°C의 온도를 처리할 수 있습니다.
이 송풍기의 입구 온도는 얼마입니까?
이 Dayton 송풍기 팬은 최대 화씨 450도의 입구 온도에서 작동할 수 있습니다.
다이렉트 드라이브 송풍기가 벨트 구동 송풍기보다 낫습니까?
Dayton OEM 송풍기는 추가 벨트가 있는 벨트 구동 송풍기와 달리 팬 휠이 모터 샤프트에 직접 장착된 직접 구동 모터를 특징으로 합니다. 직접 구동 송풍기는 움직이는 부품이 적어 벨트 구동 팬에 비해 마찰 감소, 유지 보수 감소 및 효율성 향상을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 초음파 두께 게이지 액세서리
- 플라스틱 시트 필름 및 플랫 스톡
- 롤러
- 아크 용접 케이블 릴
- 와이어 랩 도구 액세서리
- 캐비닛
- 클램프
- 푸시 버튼
- 자동차관련 테스터
- 유리 섬유
- FINISH 1ST 연마 핸드 패드
- DAYTON 브레이크, 마그네틱, 방수
- APPROVED VENDOR 접지 클램프 죠 열기
- TECHLITE INSULATION 절연 시트
- ALTRONIX 전원 공급 장치/확장기, 60Hz 입력 주파수
- GENERAL ELECTRIC 과부하 릴레이 Nema 크기 00 0 1
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1 1/16-20 Un
- MILLER - WELDCRAFT 밸브 손잡이 및 줄기
- MORSE DRUM 기어 커버 세트
- BALDOR / DODGE GRIP TIGHT 어댑터 볼 베어링 삽입