그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | OEM 송풍기 |
베어링 유형 | 공 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 101 |
CFM @ 0.100 인치 SP | 99 |
CFM @ 0.200 인치 SP | 96 |
CFM @ 0.300 인치 SP | 94 |
CFM @ 0.400 인치 SP | 92 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 90 |
CFM @ 0.600 인치 SP | 86 |
CFM @ 0.700 인치 SP | 83 |
CFM @ 0.800 인치 SP | 80 |
도관 상자 | 가능 |
드라이브 유형 | 직접 |
완전 부하 암페어 | 0.52 |
주택 컬러 | 검정 |
하우징 마감 | 평면 |
주택 자재 | 압연 강 |
Hz | 50/60 |
입구 Dia. | 4.75 " |
리드 길이 | 13 " |
맥스. 주변 온도. | 450도 F |
맥스. 입구 온도. | 450도 F |
모터 인클로저 | 엽니다 |
모터 절연 | 클래스 B |
모터 유형 | 영구 분할 커패시터 |
장착 위치 | 모든 위치 |
출구 높이 | 2 9 / 16 " |
출구 모양 | 직사각형의 |
출구 폭 | 1 11 / 16 " |
전반적인 깊이 | 7" |
전체 높이 | 7.375 " |
전체 폭 | 5.125 " |
상 | 1 |
RPM | 2380 |
열 보호 | 자동차 |
UPC | 190735147399 |
전압 | 115 |
휠 지름 | 4 9 / 16 " |
휠 타입 | 전방 곡선 |
휠 너비 | 1.875 " |
선박 중량 (kg) | 2.38 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 23.11 |
선박 폭 (cm) | 22.61 |
HS 코드 | 8414596060 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.