OEM 특수 송풍기
상업용 건물과 제조 시설에는 수많은 기계와 작업자가 있기 때문에 이러한 공간을 공기 공급이나 환기를 통해 환기시켜야 합니다....자세히 보기
OEM 송풍기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | A269 | ₩571,515 | RFQ |
B | A100 | ₩515,672 | RFQ |
C | A063 | ₩449,470 | RFQ |
D | A164 | ₩652,522 | RFQ |
E | A135 | ₩709,310 | RFQ |
F | A362 | ₩549,395 | RFQ |
G | A162 | ₩766,167 | RFQ |
H | A209 | ₩985,022 | RFQ |
I | A205 | ₩511,559 | RFQ |
J | A120 | ₩366,852 | RFQ |
K | A180 | ₩734,387 | RFQ |
L | A331 | ₩946,890 | RFQ |
M | A073 | ₩527,362 | RFQ |
N | B23617 | ₩445,059 | RFQ |
O | A154 | ₩936,040 | RFQ |
P | A230 | ₩1,396,482 | RFQ |
Q | A330 | ₩832,107 | RFQ |
R | A228 | ₩577,780 | RFQ |
S | A360 | ₩592,165 | RFQ |
T | A194 | ₩553,875 | RFQ |
U | A370 | ₩820,557 | RFQ |
V | A280 | ₩686,000 | RFQ |
W | A242 | ₩903,787 | RFQ |
X | A122 | ₩784,840 | RFQ |
Y | A203 | ₩687,085 | RFQ |
OEM 송풍기
스타일 | 모델 | CFM @ 2.000 인치 SP | 베어링 유형 | CFM @ 0.000 인치 SP | 완전 부하 암페어 | 주택 자재 | 입구 Dia. | 리드 길이 | 맥스. 입구 온도. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 35000-7100 | ₩425,127 | |||||||||
B | 35515-0010 | ₩250,879 | |||||||||
C | 34744-7000 | ₩332,745 | |||||||||
D | 35115-7020 | ₩219,975 | |||||||||
A | 34739-0020 | ₩474,005 | |||||||||
B | 36740-0000 | ₩430,762 | |||||||||
B | 36740-0010 | ₩506,607 | |||||||||
E | 34739-7010 | ₩272,860 | |||||||||
A | 35760-0094 | ₩706,247 | |||||||||
B | 36770-0115 | ₩1,032,097 | |||||||||
A | 36760-0115 | ₩955,167 | |||||||||
A | 35760-0092 | ₩710,237 | |||||||||
B | 35770-0092 | ₩627,375 | |||||||||
B | 35770-0094 | ₩724,762 | |||||||||
F | 35400-7000 | ₩487,865 | |||||||||
B | 35440-0010 | ₩609,857 | |||||||||
B | 35440-0000 | ₩500,780 | |||||||||
A | 35400-0010 | ₩573,755 |
OEM 송풍기
Dayton의 OEM 특수 송풍기는 온실 냉각과 소형 건물, 목재 및 옥수수 난로, 전기 인클로저 환기에 사용됩니다. Dayton 송풍기 장치는 균형 잡힌 볼 또는 슬리브 베어링 모터와 주조 알루미늄 엔드 실드를 통합하여 더 큰 열 발산과 더 긴 서비스 수명을 제공합니다. 이 송풍기는 어느 위치에나 장착할 수 있으며 최소한의 소음과 진동으로 작동합니다.
Dayton의 OEM 특수 송풍기는 온실 냉각과 소형 건물, 목재 및 옥수수 난로, 전기 인클로저 환기에 사용됩니다. Dayton 송풍기 장치는 균형 잡힌 볼 또는 슬리브 베어링 모터와 주조 알루미늄 엔드 실드를 통합하여 더 큰 열 발산과 더 긴 서비스 수명을 제공합니다. 이 송풍기는 어느 위치에나 장착할 수 있으며 최소한의 소음과 진동으로 작동합니다.
스타일 | 모델 | CFM @ 0.500 인치 SP | A | 베어링 유형 | CFM @ 1.000 인치 SP | 도관 상자 | 드라이브 유형 | 팬 RPM | 플랜지 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1TDU6 | ₩209,404 | |||||||||
B | 45NM97 | ₩64,767 | RFQ | ||||||||
C | 1TDU7 | ₩287,892 | |||||||||
D | 3HMK2 | ₩302,085 | |||||||||
A | 1TDU3 | ₩150,745 | |||||||||
E | 702111327X | ₩266,647 | RFQ | ||||||||
F | 702110869X | ₩210,279 | RFQ | ||||||||
G | 1TDN3 | ₩103,547 | |||||||||
B | 45NM96 | ₩183,925 | RFQ | ||||||||
H | 1TDU9 | ₩217,997 | |||||||||
A | 3FRF3 | ₩114,607 | |||||||||
A | 1TDU4 | ₩163,397 | |||||||||
I | 1TDN1 | ₩92,995 | |||||||||
C | 3FRF8 | ₩267,050 | |||||||||
A | 1TDU5 | ₩180,354 | |||||||||
J | 1TDP4 | ₩63,437 | |||||||||
C | 1TDU8 | ₩259,104 | |||||||||
K | 1TDN2 | ₩111,825 | |||||||||
G | 1TDN4 | ₩102,935 | |||||||||
L | 1TDN8 | ₩130,427 | |||||||||
L | 1TDN7 | ₩147,840 | |||||||||
M | 1TDN5 | ₩126,542 | |||||||||
N | 6FHX4 | ₩222,932 | |||||||||
N | 6FHX2 | ₩231,017 | |||||||||
O | 1TDN6 | ₩140,385 |
Oem 특수 송풍기 전폐형, 그늘진 기둥, 115V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
70213484X | AG3NBH | ₩ 230,685 |
OEM 특수 송풍기
OEM 특수 송풍기는 장비에 있는 원래 송풍기를 교체하는 데 사용됩니다. 다이렉트 드라이브 설계는 에너지 효율을 높이기 위해 축이나 차축을 통해 모터를 팬에 직접 연결합니다. 또한 팬 둘레에서 접선 방향으로 공기를 밀어내는 전방 곡선형 팬이 특징입니다. 이 OEM 송풍기에는 마찰을 줄이고 오염 물질의 유입을 방지하기 위해 볼 또는 슬리브 베어링이 있는 완전 밀폐형/개방형 모터가 있습니다. 모터는 또한 고온을 견디기 위해 클래스 A 또는 B 절연을 가지고 있습니다. Raptor Supplies 한 방향에서 오염된 공기를 흡입하기 위한 단일 공기 흡입구와 많은 양의 공기 흐름을 전달하기 위한 이중 공기 흡입구가 있는 OEM 송풍기를 제공합니다. 송풍기는 덕트를 쉽게 장착할 수 있도록 직사각형 또는 원형 배출구와 함께 사용할 수 있습니다.
Raptor Supplies 12~1202CFM @ 0.000인치 SP(정압) 범위의 공기 흐름 등급을 가진 Dayton, Fasco 및 Jabsco와 같은 브랜드의 OEM 송풍기를 제공합니다.
데이턴 OEM 송풍기 지속적인 난방, 냉방 및 환기 작업에 이상적입니다. 주조 알루미늄 엔드 실드가 있는 모터가 있어 더 큰 열 분산, 다운타임 감소 및 서비스 수명 연장이 가능합니다. 이 Dayton OEM 송풍기의 일부 모델에는 모터 가열을 줄이기 위해 외부에 팬(모터와 송풍기 휠 사이)이 장착되어 있고 최대 공기 흐름을 보장하기 위한 이중 흡입구 및 배출구가 있습니다. 이 OEM 송풍기는 측면 장착 탭과 장착 플랜지를 사용하여 모든 위치에 장착할 수 있습니다.
사용
OEM 특수 송풍기는 결함이 있거나 오래되었거나 마모된 원래 장비의 송풍기를 교체하는 데 이상적으로 사용됩니다. 이러한 OEM 송풍기는 교체되는 송풍기와 물리적 설치 공간(모양 및 크기)이 동일하므로 송풍기를 현장에서 직접 교체할 수 있습니다.
특징
- OEM 송풍기는 원형 또는 직사각형 덕트에 연결하여 기류가 없는 공간을 환기하는 데 사용됩니다.
- 마찰 관련 손상을 줄이기 위해 볼 또는 슬리브 베어링이 있는 모터가 장착되어 있습니다.
- 이러한 직접 구동 모터는 에너지 효율을 높이기 위해 샤프트 또는 축을 통해 팬에 직접 연결됩니다.
- 또한 고온에서 작동하기 위한 클래스 A 또는 B 절연이 있습니다.
- 이 OEM 송풍기에는 팬 휠의 둘레에서 접선 방향으로 공기를 공급하기 위한 전방 곡선형 팬이 있습니다.
작동 메커니즘
OEM 특수 송풍기는 독립형 방식으로 설치되거나 마운팅 플랜지를 사용하여 덕트에 장착됩니다. 먼저 적절한 전원 공급 장치에 연결한 다음 전원을 켭니다. 이렇게 하면 모터가 시동되고 장착된 팬/휠이 회전합니다. 회전하는 팬은 내부 공기가 흡입구를 통해 순환하도록 하는 원심력을 생성합니다. 이 OEM 송풍기는 외부(밀폐된 공간에 공기 공급 시) 또는 밀폐된 공간 내부(환기 시)에서 공기를 흡입합니다. 그런 다음 배출구를 통해 특정 방향으로 공기를 배출합니다.
표준 및 승인
Jabsco 송풍기는 CE, ISO 8846, ISO 9097 Marine과 같은 표준에 따라 설계되었으며 NMMA/USCG 규정 183.410을 준수합니다. Fasco OEM 송풍기는 안전한 작동을 보장하기 위해 UL 등재 및 CSA 인증을 받았습니다.
Dayton OEM 송풍기에는 사용자 안전, 우수한 성능 및 환경 건강을 위해 CE 인증, RoHS 준수 및 cULus 등록 모터가 장착되어 있습니다.
자주하는 질문
특수 송풍기 고장 시 어떻게 해야 합니까?
선택한 OEM 송풍기가 올바른 전원 공급 장치와 함께 공급되고 원하는 공기 흐름에 대한 올바른 선택이라고 가정하면 가장 먼저 확인해야 할 것은 배선 연결 상태입니다. 원활한 작동을 위해 모터도 정기적으로 윤활해야 합니다. 또한 사용자는 모터 회전 방향과 반대 방향으로 송풍기를 작동시키면 송풍기의 수명이 짧아지므로 주의해야 합니다.
사용자는 자신의 필요에 맞는 올바른 OEM 특수 송풍기를 어떻게 선택할 수 있습니까?
먼저 사용자는 OEM 송풍기에 전원을 공급하는 데 필요한 전기 공급 사양을 측정해야 합니다. 공간의 표면적에 따라 송풍기의 필요한 공기 흐름도 계산해야 합니다. 고객은 장치를 구입하기 전에 구성, 사용된 모터 유형 및 사용 가능한 덕트 연결을 기록해 두어야 합니다.
Dayton OEM 송풍기와 호환되는 액세서리는 무엇입니까?
Raptor Supplies 이 Dayton OEM 송풍기에 맞는 다양한 액세서리를 제공할 수 있습니다. 커플러는 이러한 송풍기와 호환되는 덕트를 연결하여 공기를 기밀하게 공급하거나 배출하는 데 사용됩니다. 그들은 또한 장착될 수 있습니다 콘센트 가드 오염 물질의 유입 및 OEM 송풍기의 손상을 방지합니다. 우리는 또한 모터, 팬 블레이드, 마운팅 하드웨어와 같은 교체 부품을 공급합니다. 송풍기 바퀴 Dayton OEM 송풍기의 결함 부품 교체용.
사용 가능한 OEM 송풍기의 변형 Raptor Supplies?
Raptor Supplies OEM 송풍기의 다양한 변형, 즉 후방 경사 송풍기, 벨트 드라이브 포워드 커브 송풍기 및 스파크 방지 송풍기. 역경사형 송풍기는 과부하 보호장치로 인가된 정압에 관계없이 작동하도록 설계되었습니다. 벨트 드라이브 전방 곡선 송풍기는 모터가 팬이나 휠의 움직이는 부품과 직접 연결되지 않기 때문에 직접 구동 송풍기에 비해 회전 속도 측면에서 유연성을 제공합니다. 스파크 방지 송풍기는 상업용 주방 및 가연성 가스 또는 휘발성 화합물의 흔적이 있는 기타 위험 구역을 환기하는 데 사용됩니다.
더 알아보기
- 절단공구
- 세련
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 핀
- O- 링 및 O- 링 키트
- 온도 습도 측정기 및 이슬점 측정기
- 덤프 카트
- 역류 방지 액세서리
- 볼 트랜스퍼 테이블
- 휴대용 발전기 전원 코드
- QORPAK 폐쇄 45mm 내추럴
- COX 공압 코크 건
- SIEMENS SPD 시리즈, 볼트 온 회로 차단기
- ZURN 욕실 싱크 수도꼭지 크롬, 로우 아크
- PASS AND SEYMOUR Radiant 시리즈 다중 위치 마스터 조광기
- COOPER B-LINE 유형 12 JIC 인클로저에 배치
- Bevel Tool 베벨 진드기 전기 모터 베벨 도구
- SLOAN 배관 부품
- BLACK & DECKER 키
- TSURUMI 기계적 씰