그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | OEM 송풍기 |
베어링 유형 | 소매 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 250 |
CFM @ 0.100 인치 SP | 245 |
CFM @ 0.150 인치 SP | 243 |
CFM @ 0.200 인치 SP | 241 |
CFM @ 0.300 인치 SP | 240 |
CFM @ 0.400 인치 SP | 238 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 230 |
CFM @ 0.600 인치 SP | 225 |
CFM @ 0.700 인치 SP | 215 |
CFM @ 0.800 인치 SP | 212 |
CFM @ 0.900 인치 SP | 209 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 200 |
CFM @ 1.200 인치 SP | 185 |
CFM @ 1.600 인치 SP | 155 |
CFM @ 2.000 인치 SP | 115 |
도관 상자 | 아니 |
드라이브 유형 | 직접 |
완전 부하 암페어 | 10 |
주택 컬러 | 검정 |
하우징 마감 | 검정 |
주택 자재 | 다이렉트 라이트 44-10 HG |
입구 Dia. | 4" |
리드 길이 | 15 " |
맥스. 주변 온도. | 130도 F |
맥스. 입구 온도. | 130도 F |
모터 인클로저 | 완전히 동봉 |
모터 절연 | 클래스 A |
모터 유형 | 상처 장 DC |
장착 위치 | 다중 위치 |
출구 Dia. | 4" |
출구 모양 | 일주 |
전반적인 깊이 | 9.187 " |
전체 높이 | 9.625 " |
전체 폭 | 9.125 " |
RPM | 2500 |
열 보호 | 없음 |
UPC | 671880030250 |
전압 | 12 VDC |
휠 지름 | 4" |
휠 타입 | 전방 곡선 |
휠 너비 | 2.5 " |
선박 중량 (kg) | 2.93 |
선박 높이 (cm) | 21.08 |
선박 길이 (cm) | 30.99 |
선박 폭 (cm) | 26.42 |
HS 코드 | 8414596060 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | CFM @ 2.000 인치 SP | 베어링 유형 | CFM @ 0.000 인치 SP | 완전 부하 암페어 | 주택 자재 | 입구 Dia. | 리드 길이 | 맥스. 입구 온도. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35115-7020 | - | 소매 | 105 | 4.4 | 강화 플라스틱 | 3" | 13 " | 104도 F | ₩ 219,975 | ||
34739-7010 | 44 | 소매 | 150 | 6.5 | 강화 플라스틱 | 3" | 13 " | 104도 F | ₩ 272,860 | ||
35400-7000 | 108 | 소매 | 250 | 10 | 강화 플라스틱 | 4" | 13 " | 104도 F | ₩ 487,865 | ||
34744-7000 | - | 소매 | 100 | 0.7 | 강화 플라스틱 | 3" | 13 " | 104도 F | ₩ 332,745 | ||
35000-7100 | - | 소매 | 150 | 1.1 | 강화 플라스틱 | 4" | 13 " | 104도 F | ₩ 425,127 | ||
35760-0092 | 100 | 공 | 250 | 11 | 다이렉트 라이트 44-10 HG | 4" | 10 " | 130도 F | ₩ 710,237 | ||
35760-0094 | 100 | 공 | 250 | 6 | 다이렉트 라이트 44-10 HG | 4" | 10 " | 130도 F | ₩ 706,247 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.