JABSCO

이 브랜드의 광범위한 카탈로그에는 회전 날개 펌프, 직선형 펌프, 선박용 핸드 펌프, 임펠러 펌프, 송풍기 및 액세서리가 포함되어 있습니다. 야브스코 OEM 송풍기 향상된 성능을 위한 직접 구동 장치와 세련된 검정색 하우징 색상 및 마감 처리로 노출된 표면의 부식을 방지합니다. 이 송풍기는 60Hz 주파수에서 작동할 수 있으며 최대 130°F의 주변 온도를 견딜 수 있습니다. 이 송풍기에는 효율적인 공기 이동을 위해 단상 모터와 전진 곡선 휠이 장착되어 있습니다. 브랜드의 핸드 펌프는 유선 전기나 배터리 전원이 필요 없는 수동 작동 빌지 펌프로, 외부 에너지원에 의존하지 않고 보트 빌지에서 원치 않는 물을 배출하는 역할을 합니다. 이 제품은 향상된 누출 방지 작동을 위해 폴리프로필렌 구조를 갖추고 있습니다. 수동으로 작동되는 이러한 장치는 데크, 선체 개구부 또는 손상된 프로펠러 샤프트 씰을 통해 스며드는 물(종종 화학 물질, 입자 및 연료가 포함되어 있음)을 효과적으로 제거합니다.

상세 보기

견적요청

잡스코 소개

이 브랜드의 광범위한 카탈로그에는 회전 날개 펌프, 직선형 펌프, 선박용 핸드 펌프, 임펠러 펌프, 송풍기 및 액세서리가 포함되어 있습니다. 야브스코 OEM 송풍기 향상된 성능을 위한 직접 구동 장치와 세련된 검정색 하우징 색상 및 마감 처리로 노출된 표면의 부식을 방지합니다. 이 송풍기는 60Hz 주파수에서 작동할 수 있으며 최대 130°F의 주변 온도를 견딜 수 있습니다. 이 송풍기에는 효율적인 공기 이동을 위해 단상 모터와 전진 곡선 휠이 장착되어 있습니다. 브랜드의 핸드 펌프는 유선 전기나 배터리 전원이 필요 없는 수동 작동 빌지 펌프로, 외부 에너지원에 의존하지 않고 보트 빌지에서 원치 않는 물을 배출하는 역할을 합니다. 이 제품은 향상된 누출 방지 작동을 위해 폴리프로필렌 구조를 갖추고 있습니다. 수동으로 작동되는 이러한 장치는 데크, 선체 개구부 또는 손상된 프로펠러 샤프트 씰을 통해 스며드는 물(종종 화학 물질, 입자 및 연료가 포함되어 있음)을 효과적으로 제거합니다.

주요 상품명

펌프가드

펌프가드

Pumpgards에는 빠르고 일상적인 검사가 가능하도록 나사를 조이는 투명한 용기가 있습니다. 간단한 설치와 빠른 필터 스크린 청소를 위해 설계되었습니다.

아쿠아필타

아쿠아필타

Aqua Filta는 용해된 오염 물질을 흡착하여 물의 맛을 자연스럽고 달콤하며 수정처럼 맑게 만듭니다. 은함침 활성탄을 사용하여 물을 정화하고 새로 고칩니다.

포르타 퀵

포르타 퀵

Porta-Quick 휴대용 오일 교환기를 사용하면 빠르고 깨끗하며 간단하게 오일을 교환할 수 있습니다. 접을 수 없는 흡입 호스가 있어 고압에서 쉽게 작동할 수 있습니다.

Jabsco 경쟁 우위

듀얼 센서 최대 VSD

듀얼 센서 최대 VSD

Jabsco Dual Sensor Max VSD는 보트 및 레저용 차량의 수압 시스템에 이상적입니다. 그 회로는 저유량에서 전력 소비와 소음을 줄입니다. 이 CE 및 CSA 인증 장치는 일정한 흐름을 유지하고 어큐뮬레이터 탱크가 필요하지 않습니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

Jabsco 펌프를 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?

유지 관리에는 임펠러 검사 및 교체, 펌프 청소 및 윤활이 포함됩니다.

Jabsco 임펠러 펌프의 일반적인 응용 분야는 무엇입니까?

Jabsco 플렉시블 임펠러 펌프는 일반적으로 빌지 펌핑, 물 순환 및 해양 변기 세척을 위한 해양 응용 분야에 사용됩니다.

Q 내 응용 분야에 적합한 Jabsco 펌프를 선택하려면 어떻게 해야 합니까?

응용 분야에 적합한 펌프는 펌핑하는 유체의 유형, 필요한 유량 및 압력, 환경 조건에 따라 달라집니다.

로터리 베인 펌프와 임펠러 펌프의 차이점은 무엇입니까?

로터리 베인 펌프는 원통형 챔버 내 베인의 움직임을 통해 작동하여 유체를 흡입하고 이동시키는 진공을 생성하는 반면, 임펠러 펌프는 회전 블레이드를 사용하여 유체에 에너지를 전달하고 펌프를 통해 유체를 이동시키는 압력을 생성합니다. 이러한 메커니즘은 산업, 해양 및 자동차 부문의 다양한 압력 및 유량 요구 사항을 충족합니다.

Jabsco 펌프 및 부속품을 어떻게 청소하고 유지관리합니까?

  • 이물질이나 막힌 곳이 있는지 정기적으로 검사하십시오.
  • 제조업체에서 권장하는 세척액을 사용하십시오.
  • 특정 유지 관리 지침은 사용자 설명서를 따르십시오.
  • 마모된 흔적이 있는지 확인하고 필요한 경우 부품을 교체하십시오.

브랜드 수리 키트를 선택할 때 어떤 요소를 고려해야 합니까?

  • 재료의 품질과 내구성.
  • 교체 부품의 가용성.
  • 특정 펌프 모델과의 호환성.
  • 명확한 지침과 사용 용이성.