벨트 드라이브 전방 곡선 송풍기 W / 드라이브 패키지
이중 흡입구 전체 및 3/4 너비 전방 커브 벨트 구동 송풍기
Dayton 전방 곡선 벨트 구동 송풍기는 학교, 사무실, 산업 공장, 실험실, 식당 및 기타 시설의 환기 및 배기 응용 분야용으로 설계되었습니다. 이 장치에는 윤활을 유지하고 먼지와 습기를 차단하는 씰이 장착된 볼/슬리브 베어링이 있습니다. 또한 최소 속도로 회전하면서 공기를 고속으로 가속할 수 있는 동적으로 균형 잡힌 곡선 휠과 통합되어 조용한 작동을 제공합니다. 이 장치는 녹/부식 방지를 위해 아연도금강으로 만들어졌으며 모터에 쉽게 장착하고 배선할 수 있는 개방형 구조를 가지고 있습니다. 또한 우수한 진동/충격 저항을 위한 고무 아이솔레이터가 포함되어 있으며 드라이브 패키지와 함께 가변 피치 모터 시브가 있어 속도를 쉽게 조정할 수 있습니다. 1725 ~ 1760 rpm 범위의 모터 속도에서 사용할 수 있는 다양한 이중 흡입구 전방 곡선 벨트 송풍기 중에서 선택하십시오.
Dayton 전방 곡선 벨트 구동 송풍기는 학교, 사무실, 산업 공장, 실험실, 식당 및 기타 시설의 환기 및 배기 응용 분야용으로 설계되었습니다. 이 장치에는 윤활을 유지하고 먼지와 습기를 차단하는 씰이 장착된 볼/슬리브 베어링이 있습니다. 또한 최소 속도로 회전하면서 공기를 고속으로 가속할 수 있는 동적으로 균형 잡힌 곡선 휠과 통합되어 조용한 작동을 제공합니다. 이 장치는 녹/부식 방지를 위해 아연도금강으로 만들어졌으며 모터에 쉽게 장착하고 배선할 수 있는 개방형 구조를 가지고 있습니다. 또한 우수한 진동/충격 저항을 위한 고무 아이솔레이터가 포함되어 있으며 드라이브 패키지와 함께 가변 피치 모터 시브가 있어 속도를 쉽게 조정할 수 있습니다. 1725 ~ 1760 rpm 범위의 모터 속도에서 사용할 수 있는 다양한 이중 흡입구 전방 곡선 벨트 송풍기 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | CFM @ 0.750 인치 SP | 베어링 유형 | 송풍기 RPM | CFM @ 1.000 인치 SP | CFM @ 1.250 인치 SP | CFM @ 1.500 인치 SP | CFM 범위 | 배출 높이 (인치) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7J426 | ₩1,298,570 | |||||||||
A | 7J510 | ₩3,294,427 | |||||||||
A | 7 년 | ₩1,591,712 | |||||||||
A | 7 년 | ₩1,908,847 | |||||||||
A | 7J488 | ₩2,165,887 | |||||||||
A | 7 년 | ₩1,493,135 | |||||||||
A | 7J489 | ₩2,625,682 | |||||||||
A | 7J452 | ₩1,498,595 | |||||||||
A | 7J450 | ₩1,812,737 | |||||||||
A | 7J496 | ₩2,698,395 | |||||||||
A | 7J501 | ₩3,143,787 | |||||||||
A | 7J503 | ₩2,950,079 | |||||||||
A | 7J504 | ₩3,042,987 | |||||||||
A | 7J427 | ₩1,738,432 | |||||||||
A | 7J507 | ₩3,367,245 | |||||||||
A | 7J485 | ₩2,043,352 | |||||||||
A | 7J505 | ₩2,861,775 | |||||||||
A | 7 년 | ₩1,184,557 | |||||||||
A | 7J506 | ₩3,321,570 | |||||||||
A | 7J511 | ₩3,420,777 | |||||||||
A | 7J495 | ₩2,692,655 | |||||||||
A | 7J494 | - | RFQ | ||||||||
A | 7J493 | ₩2,538,515 | |||||||||
A | 7 년 | ₩1,296,540 | |||||||||
A | 7 년 | ₩1,365,472 |
벨트 드라이브 전방 곡선 송풍기 W / 드라이브 패키지
벨트 드라이브 이중 입구 전방 곡선형 송풍기는 산업 및 상업 분야에서 공간을 환기하는 데 사용됩니다. 헤비 게이지 스틸, 블로어 하우징 및 내부식성 마감 처리된 전방 곡선 스틸 휠이 특징입니다. 이중 공기 흡입구는 많은 양의 공기 흐름을 제공하는 반면 벨트 드라이브 설계는 모터가 팬의 움직이는 부품과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 더 큰 유연성을 제공합니다. 이러한 다양한 범위에서 선택 데이튼 (Dayton) 331~1458rpm 범위의 팬 속도에서 사용할 수 있는 드라이브 패키지가 포함된 벨트 드라이브 이중 흡입구 전방 곡선 송풍기.
더 알아보기
- 안구보호
- 히트 건 및 액세서리
- 보안 경보 및 경고
- 페인트 부스 외
- 스트레이너
- 소켓 비트 세트
- 나사 측정 게이지
- 그리스 피팅
- 분말 작동 도구 액세서리
- 써모커플 어댑터
- HUBBELL NEMA 3R, 4X, 12 및 16 정격 콘센트
- ARLINGTON 오프셋 니플, 아연
- WHEATON 샘플 바이알 24ml
- NOTRAX 안장 Trax 979 시리즈, 피로 방지 매트
- DIXON 시리즈 MV 유량 제어 밸브
- INSIZE 동심도 게이지
- THOMAS & BETTS GUAT 시리즈 바디/커버
- VERMONT GAGE 표준 Jobber 드릴 블랭크, 미터법
- GUARDIAN EQUIPMENT FS-Plus 시리즈 스프레이 커버
- GPI 연료 노즐 회전