ALTRONIX 전원 공급 장치/확장기, 60Hz 입력 주파수
스타일 | 모델 | 인클로저 깊이 (인치) | 인클로저 높이 (인치) | 인클로저 너비 (인치) | 항목 | 출력 수 | 출력 전류 | 전압 출력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL1002울라다 | 4.50 | 15.5 | 12.00 | Nac 파워 익스텐더 10A Sync 864,9Th | 24VDC 또는 12VDC | 10 | 24 VDC | ₩ 1,313,270 | |
B | AL1042울라다 | 4.63 | 18 | 14.50 | Nac 파워 익스텐더 10A 4Out Sync 864,9Th | 24VDC 또는 12VDC | 10 | 24 VDC | ₩ 1,383,585 | |
C | AL1002울라다즈 | 4.63 | 18 | 14.50 | Nac Power Extender 10A Sync 864,9Th, 대형 케이스 | 24 VDC | 10 | 24 VDC | ₩ 1,327,935 | |
C | AL802울라다즈 | 4.63 | 18 | 14.50 | Nac 파워 익스텐더 8A Sync4 Class A, 864,9Th Large | 24VDC 또는 12VDC | 8A | 24VDC 또는 12VDC | ₩ 1,180,970 |
전원 공급 장치/확장기, 60Hz 입력 주파수
Altronix NAC 전원 확장기/공급 장치는 알림 기기, 회로 확장을 위한 비용 효율적이고 전압 조정이 가능한 원격 전원 확장기이며 시스템 액세서리를 지원하기 위한 보조 전원을 제공합니다. 노출된 표면의 산화를 줄이기 위해 강철 구조를 특징으로 하며 모든 24V 볼트 화재 경보 제어 패널(FACP)에 연결할 수 있습니다. 이 CE 승인 확장기는 2선 동기화 모드를 갖추고 있어 청각 알림 장치(경적)와 시각 알림 장치(스트로브)를 동시에 음소거하거나 비활성화할 수 있습니다. 또한 전기 구성 요소 및 신호 회로의 손상을 방지하기 위한 낙하 감지 기능을 제공하며 문제 메모리는 간헐적인 루프 문제를 식별하는 데 도움이 됩니다. 이러한 전원 공급 장치는 우수한 열 전도 및 외부 문제 신호 연결을 위한 일반적인 문제 입력 또는 출력을 위해 밀봉된 납산 또는 젤 유형 백업 배터리를 사용합니다. 이 LED 표시등은 전기가 통하는 동안 켜지거나 꺼지며 6, 8 및 10A 정격 출력 전류로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 연소 분석기 액세서리
- 도구 끈
- 플라스틱 막대 주식
- 비상 대응 유아용 침대 및 침대
- 판지 스테이플
- 장비
- 콘크리트 공사
- 브레이스 및 브라켓
- 가구
- 바닥재
- LUMAPRO 소형 백열 전구, T1 3/4, 6.3V
- AIR HANDLER 팬 덮개 필터, 폴리 에스테르
- NORTON ABRASIVES 초박형 강화 연마재 절단 휠
- WESTWARD 플렉스 임팩트 소켓, 1/2 "드라이브 크기
- GRACO 0.008 "에어리스 스프레이 건 팁
- WEILER 미니어처 컵 브러쉬 5/8 인치
- APPROVED VENDOR 롤 Uhmw 0.020 인치 두께, 50 피트 흰색
- AMS 빠른 연결, 모래 오거
- MEMPHIS GLOVE 루미네이터 피그스킨 가죽 팜 작업 장갑
- ALLEGRO SAFETY 카세트