항목 | Nac 파워 익스텐더 8A Sync4 Class A, 864,9Th Large |
필요한 배터리 | 아니 |
인클로저 깊이 (인치) | 4.63 |
인클로저 높이 (인치) | 18 |
인클로저 너비 (인치) | 14.50 |
마감재 | 빨간색 |
입력 주파수 | 60 Hz에서 |
입력 전압 | 115 VAC |
자재 | 강철 |
출력 수 | 24VDC 또는 12VDC |
출력 전류 | 8A |
하위 카테고리 | 파워 익스텐더 |
타입 | Nac 파워 익스텐더 |
전압 출력 | 24VDC 또는 12VDC |
선박 중량 (kg) | 14.38 |
선박 높이 (cm) | 12.45 |
선박 길이 (cm) | 44.2 |
선박 폭 (cm) | 53.85 |
HS 코드 | 8504406018 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 인클로저 깊이 (인치) | 인클로저 높이 (인치) | 인클로저 너비 (인치) | 항목 | 출력 수 | 출력 전류 | 전압 출력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL1002울라다 | 4.50 | 15.5 | 12.00 | Nac 파워 익스텐더 10A Sync 864,9Th | 24VDC 또는 12VDC | 10 | 24 VDC | ₩ 1,313,270 | ||
AL1002울라다즈 | 4.63 | 18 | 14.50 | Nac Power Extender 10A Sync 864,9Th, 대형 케이스 | 24 VDC | 10 | 24 VDC | ₩ 1,327,935 | ||
AL1042울라다 | 4.63 | 18 | 14.50 | Nac 파워 익스텐더 10A 4Out Sync 864,9Th | 24VDC 또는 12VDC | 10 | 24 VDC | ₩ 1,383,585 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.