아크 용접 케이블 릴
Reelcraft 아크 용접 케이블 릴은 용접 케이블을 안전하게 정리하고 관리하는 데 이상적입니다. 이는 제조 시설, 용접 작업장 및 현장 용접 작업에 사용됩니다.
Safe-T-Reel 시리즈 케이블 용접 릴
Reelcraft Safe-T-Reel 시리즈 용접 케이블 릴은 공기/물/연료/가스 호스, 전기 코드 및 용접 케이블을 수동으로 감을 수 있도록 설계되었으며 대용량 호스 또는 코드를 문제 없이 관리할 수 있습니다. 이 장치는 마찰 손실을 줄이기 위해 영구 밀봉/윤활 베어링을 갖추고 있으며 최대 강성과 스풀 지지를 위해 테이퍼 롤러 베어링이 있는 헤비 듀티 샤프트를 갖추고 있습니다. T 등급 호스가 있는 브랜드의 기본 릴은 MAPP 가스, 프로판, 천연 가스 및 기타 연료 가스와 같은 광범위한 용접 가스와 함께 사용할 수 있습니다. 또한 스풀의 무게를 지탱하기 위해 상당한 용접 알루미늄 베이스가 장착되어 있으며 화씨 150도에서 200도 사이의 온도를 견딜 수 있습니다.
Reelcraft Safe-T-Reel 시리즈 용접 케이블 릴은 공기/물/연료/가스 호스, 전기 코드 및 용접 케이블을 수동으로 감을 수 있도록 설계되었으며 대용량 호스 또는 코드를 문제 없이 관리할 수 있습니다. 이 장치는 마찰 손실을 줄이기 위해 영구 밀봉/윤활 베어링을 갖추고 있으며 최대 강성과 스풀 지지를 위해 테이퍼 롤러 베어링이 있는 헤비 듀티 샤프트를 갖추고 있습니다. T 등급 호스가 있는 브랜드의 기본 릴은 MAPP 가스, 프로판, 천연 가스 및 기타 연료 가스와 같은 광범위한 용접 가스와 함께 사용할 수 있습니다. 또한 스풀의 무게를 지탱하기 위해 상당한 용접 알루미늄 베이스가 장착되어 있으며 화씨 150도에서 200도 사이의 온도를 견딜 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 타입 | 베어링스 | 높이 | 폭 | 항목 | 길이 | 최대 온도 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T-1460-0 1 | ₩2,542,540 | |||||||||
B | T-2462-01 | ₩4,086,232 | |||||||||
C | T-2464-01 | ₩4,088,385 | |||||||||
D | T-1225-04 1 | ₩1,347,820 |
WC 시리즈, 용접 호스 릴
Reelcraft 용접 호스 릴은 긴 용접 케이블을 체계적이고 안전한 방식으로 보관하는 데 이상적이므로 걸려 넘어질 위험이 없습니다. 이 아크 용접 케이블 릴은 작동 중 최대 강도를 위해 작동 중인 400A, 90VDC 밀폐형 슬립 링 및 로봇으로 용접된 강철 베이스에 의해 전원이 공급되는 연속 전류 경로가 특징입니다. 또한 유지 보수 서비스를 줄이기 위해 영구적으로 윤활 처리된 베어링과 역방향 와인딩으로 인한 스프링 손상 가능성을 제거하기 위해 디클러칭 아버가 있는 드라이브 스프링이 장착되어 있습니다. 19 및 20인치 길이로 제공되는 다양한 아크 용접 케이블 릴 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Reelcraft 용접 호스 릴은 긴 용접 케이블을 체계적이고 안전한 방식으로 보관하는 데 이상적이므로 걸려 넘어질 위험이 없습니다. 이 아크 용접 케이블 릴은 작동 중 최대 강도를 위해 작동 중인 400A, 90VDC 밀폐형 슬립 링 및 로봇으로 용접된 강철 베이스에 의해 전원이 공급되는 연속 전류 경로가 특징입니다. 또한 유지 보수 서비스를 줄이기 위해 영구적으로 윤활 처리된 베어링과 역방향 와인딩으로 인한 스프링 손상 가능성을 제거하기 위해 디클러칭 아버가 있는 드라이브 스프링이 장착되어 있습니다. 19 및 20인치 길이로 제공되는 다양한 아크 용접 케이블 릴 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
자주하는 질문
Reelcraft Safe-T-Reel 시리즈 아크 용접 케이블 릴의 최대 작동 온도는 얼마입니까?
화씨 200도
Reelcraft WC 시리즈 용접 호스 릴에는 어떤 유형의 베어링이 사용됩니까?
이 용접 호스 릴에는 윤활을 유지하기 위해 영구적으로 윤활 처리된 베어링이 있어 과도한 마모를 방지합니다.
더 알아보기
- 워터 히터
- 작업복
- 유량제어밸브
- 매장 가능한 가스
- 코르크
- 조미료 펌프 및 디스펜서
- 보호용 팔꿈치 및 무릎 패드
- 미세 압력계
- 전류 센서 릴레이
- 플라이휠
- SNAP-TITE 커플러, HP 스테인리스 스틸, 3 / 8-18
- SQUARE D 수동 스타터 액세서리
- MOODY TOOL 스크 라이버 교체 팁
- DIXON 호스
- GENERAL PIPE CLEANERS 제트 앵글 노즐 세트
- HOFFMAN Proline 시리즈 수평 케이블 트로프
- LEGRIS 확장 된 팔꿈치
- HEATHROW SCIENTIFIC 아이스 팬
- MORSE CUTTING TOOLS 챔퍼 밀, 5989C 시리즈
- GRAINGER 진공 교체 부품 및 액세서리