EATON Danfoss MRV4-10 시리즈 방향 제어 밸브
VIckers Eaton Danfoss MRV4-10 시리즈 방향 제어 밸브는 가스 또는 유체가 밸브 포트에서 다른 경로로 흐르도록 하는 통로를 제공합니다. 이 핸들 작동식 밸브는 고압 수확기 및 기타 다양한 산업 응용 분야에 유용합니다.
필터
작동 메커니즘
- 이 밸브는 한 위치에서 포트 1 및 2와 포트 3 및 4 사이의 흐름을 지시합니다.
- 작동기를 90도 돌려 포트 1과 4와 포트 2와 3 사이의 흐름 방향을 지정합니다.
- 교차 전환 중에 포트 2와 4는 차단되고 포트 1과 3은 연결됩니다.
특징
- Eaton 방향 제어 밸브는 강철 구조로 되어 있어 고압을 견딜 수 있습니다.
- 누출을 방지하기 위해 Buna-N 씰이 있습니다.
- 이 스크류인 카트리지 밸브는 4방향 3위치 구성이 특징입니다.
호환 액세서리
- Eaton 889600 씰 키트: 이 Viton 씰 키트는 기존의 마모된 씰을 교체하는 데 이상적입니다. 누출 방지 특성 외에도 내화학성을 제공합니다.
자주 묻는 질문
이 밸브의 작동 온도 범위는 무엇입니까?
-40 ~ 120도 C.
스크류 인 및 슬립 인 카트리지 밸브의 주요 기능적 차이점은 무엇입니까?
스크류인 카트리지 밸브는 한 방향으로 흐름을 유지할 수 있는 반면 슬립인 카트리지 밸브는 양방향 흐름을 유지합니다.
이 밸브가 처리할 수 있는 최대 유량은 얼마입니까?
분당 11리터.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 루버 랙 및 패널
- 칸막이 서랍
- 밸브 액세서리
- 휴대용 페인트 분무기
- 밀링 머신 T- 너트
- 비옷
- 플러그 및 콘센트
- 원심펌프
- 진동기
- 용접 화학
- HARRIS INDUSTRIES Delineator 마킹 테이프, 롤
- YALE 헤비 듀티 장붓 구멍 잠금 장치
- KABA 키리스 액세스 제어 잠금
- FOL-DA-TANK ROL-LA-TANK TYPE II 라이너 시리즈, 교체 용 라이너
- DORMONT 20C 안전 실드 시리즈 노란색 코팅 스테인리스 스틸 표준 가스 커넥터
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1 1/16-12 Un
- LOVEJOY 거친 스톡 보어가 있는 C 유형 범용 강성 허브, 임페리얼
- DIXON 핸들 키트
- TSUBAKI 테이퍼 잠금 시리즈, 스프라켓, 1 1/2인치 피치