칸막이 서랍
구획 상자
스타일 | 모델 | 길이 | 색상 | 서랍 깊이 | 부하 용량 | 자재 | 구획 수 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LP24- 클리어 | ₩16,975 | |||||||||
B | 109-95-D570 | ₩73,745 | |||||||||
C | 113-95-D567 | ₩71,505 | |||||||||
D | 202-95-D919 | ₩45,867 | |||||||||
E | 107-17-S1158 | ₩77,455 | |||||||||
F | 109-17-S1158 | ₩68,250 | |||||||||
G | 111-17-S1158 | ₩71,505 | |||||||||
H | 113-17-S1158 | ₩71,505 | |||||||||
I | 117-17-S1158 | ₩66,570 | |||||||||
J | 215-95-D571 | ₩50,715 | |||||||||
K | 119-17-S1158 | ₩75,372 | |||||||||
L | 204-95-D940 | ₩51,415 | |||||||||
M | 211-95-D937 | ₩46,550 | |||||||||
N | 209-95-D938 | ₩46,550 | |||||||||
O | 206-95-D939 | ₩46,830 | |||||||||
P | 107-95-D935 | ₩77,455 | |||||||||
Q | 119-95-D936 | ₩75,372 | |||||||||
R | 115-95-D568 | ₩77,612 | |||||||||
S | 115-17-S1158 | ₩77,612 | |||||||||
T | LPADJ- 클리어 | ₩19,267 | |||||||||
U | 102-17-S1158 | ₩63,822 | |||||||||
V | 102-95-D960 | ₩70,437 | |||||||||
W | LP18- 클리어 | ₩16,975 | |||||||||
X | LP16- 클리어 | ₩16,975 | |||||||||
Y | LP12- 클리어 | ₩16,975 |
잠금 경첩
연동 수납장 서랍
슈퍼 터프 유로 서랍
조정 가능한 구획 상자
스타일 | 모델 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 119PC227-95 | ₩75,930 | ||
B | 099-95 | ₩66,309 | ||
C | 119-95 | ₩59,741 | ||
D | 119-95-RSC-IND | ₩65,876 | ||
D | 131-95-RSC-IND | ₩78,170 | ||
D | 099-95-RSC-IND | ₩75,549 | ||
E | 131-95 | ₩59,741 |
컴파트먼트 박스, 스틸
스타일 | 모델 | 색상 | 마감재 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 215-95 | ₩38,996 | |||||||
B | 204-95 | ₩37,647 | |||||||
C | 109-95 | ₩56,840 | |||||||
C | 117-95 | ₩56,840 | |||||||
D | 111-95 | ₩56,840 | |||||||
E | 099-95-D928 | ₩82,635 | |||||||
F | 226-95 | ₩31,130 | |||||||
G | 211-95 | ₩37,647 | |||||||
B | 209-95 | ₩37,647 | |||||||
F | 123-95 | ₩41,236 | |||||||
H | 227-95 | ₩37,647 | |||||||
C | 113-95 | ₩56,840 | |||||||
I | 102PC227-95 | ₩71,832 | |||||||
J | 206-95 | ₩37,647 | |||||||
K | 202-95 | ₩37,647 | |||||||
L | 107-95 | ₩56,840 | |||||||
M | 102-95 | ₩56,840 | |||||||
N | 117-95-D925 | ₩71,470 | |||||||
D | 115-95 | ₩56,840 | |||||||
O | 099-17-S1158 | ₩69,352 | |||||||
P | 125-17-S1158 | ₩64,557 |
칸막이 서랍
더럼 매뉴팩처링 칸막이 서랍은 항목을 체계적으로 보관하도록 설계되었습니다. 최대 40lb의 하중을 처리할 수 있는 파우더 코팅 처리된 압연강 구조로 서랍당 최대 32개의 구획을 수용할 수 있습니다. 선택한 모델에는 탈착식 서랍 칸막이가 있습니다. Durham Manufacturing 4HY18, 4HY23, 4HY17, 2W430, 5W884, 5W885, 5W880, 5W881, 5W882, 5W883 및 2W431 슬라이딩 서랍 캐비닛에 이상적입니다.
더 알아보기
- 조명 제어 및 제어 시스템
- 밸브
- 하드웨어
- 전선
- 코르크
- 저장 탱크
- 네거티브 에어 머신
- 진공 청소기 벨트
- 에어 호스 / 전기 코드 조합 릴
- 진동 텀블러
- APPROVED VENDOR 소형 교체 전구
- DUCTMATE 라운드 행거 스트랩
- ZSI-FOSTER TB C 시리즈, 도관 클립이 있는 T-바 클립
- KETT TOOLS 기어 어셈블리
- COOPER B-LINE B124 시리즈 XNUMX홀 트리플 윙 피팅
- HOFFMAN ProLine G2 시리즈 분리 장착 서브패널
- THOMAS & BETTS XF 시리즈 케이블 및 와이어 커터
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1 1/4-7 Unc Lh
- DAYTON 내부 고정 링
- HUMBOLDT 기본 Swell/Expansion Consolidometers