공급 된 공기 호흡기
EZ Air Pro 용접 헬멧
스타일 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 9904-10WB | ₩1,086,173 | RFQ | |
B | 9904 - 10W | ₩1,806,473 | RFQ |
하프 마스크 호흡기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 10119576 | ₩142,712 | RFQ |
B | 808073 | ₩167,090 | RFQ |
C | 815448 | ₩46,742 | RFQ |
D | 815692 | ₩47,810 | RFQ |
E | 10102182 | ₩95,900 | RFQ |
F | 808075 | ₩140,857 | RFQ |
D | 815696 | ₩47,810 | RFQ |
C | 815452 | ₩46,742 | RFQ |
D | 815700 | ₩47,810 | RFQ |
A | 10119574 | ₩142,712 | RFQ |
C | 815444 | ₩46,742 | RFQ |
A | 10119575 | ₩142,712 | RFQ |
G | 808074 | ₩140,857 | RFQ |
E | 10102183 | ₩95,900 | RFQ |
H | 808071 | ₩167,090 | RFQ |
E | 10102184 | ₩95,900 | RFQ |
F | 808072 | ₩167,090 | RFQ |
B | 808076 | ₩140,857 | RFQ |
하프 마스크 호흡기
스타일 | 모델 | 색상 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 3PB40-4AD98 | ₩181,212 | |||
A | 오전 5시 53분~4AVH9 | ₩110,355 | |||
B | 52P71 | ₩89,722 | |||
B | 53P71 | ₩89,722 | |||
B | 51P71 | ₩89,722 | |||
C | 오전 5시 53분~4JG12 | ₩194,215 | |||
D | 6AD97-4JG12 | ₩194,215 | |||
E | 6AP71-4JG12 | ₩194,215 | |||
A | 3PB39-6AM37 | ₩165,742 | |||
F | 29WT65-4JG12 | ₩212,957 | |||
G | 3PB39-4JG12 | ₩242,602 | |||
H | 29WT69-4JG12 | ₩220,307 | |||
I | 29WT68-4JG11 | ₩233,712 | |||
A | 6AP71-4JG28 | ₩110,460 | |||
A | 3PB40-4AVH9 | ₩158,742 | |||
A | 오전 5시 53분-5WYZ4 | ₩102,095 | |||
J | 3PB41-4JG10 | ₩260,347 | |||
A | 6AD97-5WYZ5 | ₩126,805 | |||
A | 6AP71-5WYZ6 | ₩119,139 | |||
K | 6AD97-5WYZ4 | ₩102,095 | |||
A | 6AP71-5WYZ4 | ₩102,095 | |||
A | 29WT68-4MH55 | ₩102,602 | |||
A | 29WT68-4JG29 | ₩140,822 | |||
A | 3PB41-5WYZ4 | ₩150,482 | |||
A | 3PB41-5WYZ6 | ₩167,527 |
하프 마스크 호흡기 키트
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 6JR28-4LN03 | ₩159,827 | RFQ |
B | 5JGE7-4LN03 | ₩207,917 | RFQ |
A | 6JR26-4LN02 | ₩162,592 | RFQ |
B | 5JGE6-4LN01 | ₩186,392 | RFQ |
B | 5JGE5-4LN02 | ₩210,682 | RFQ |
C | 4LR36-4MG02 | ₩439,705 | RFQ |
D | 10X301-4LN03 | ₩254,729 | RFQ |
D | 10X303-4LN01 | ₩233,204 | RFQ |
C | 4LR43-4LR74 | ₩472,605 | RFQ |
D | 10X301-4LN02 | ₩257,495 | RFQ |
A | 6JR27-4LN01 | ₩138,302 | RFQ |
E | 4LR32-4LN02 | ₩161,525 | RFQ |
D | 10X302-4LN02 | ₩257,495 | RFQ |
A | 6JR27-4LN02 | ₩162,592 | RFQ |
F | 4LR44-4MG02 | ₩413,472 | RFQ |
E | 4LR40-4LN08 | ₩93,117 | RFQ |
F | 4LR30-4MG03 | ₩450,170 | RFQ |
A | 6JR27-4LN03 | ₩159,827 | RFQ |
F | 4LR30-4MG01 | ₩443,642 | RFQ |
C | 4LR10-4LR74 | ₩472,605 | RFQ |
B | 5JGE7-4LN02 | ₩210,682 | RFQ |
B | 5JGE6-4LN03 | ₩207,917 | RFQ |
A | 6JR27-4LN08 | ₩94,185 | RFQ |
B | 5JGE7-4LN08 | ₩142,275 | RFQ |
C | 4LR10-4MG03 | ₩476,402 | RFQ |
SAR 실드/헬멧 시스템
공급 공기 시스템
스타일 | 모델 | 커플러 | 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SAR423020431001 | ₩5,727,802 | |||
A | SAR423030431001 | ₩5,926,830 | |||
A | SAR424060341001 | ₩7,076,807 | |||
B | SAR322010411001 | ₩4,467,242 | |||
A | SAR424060441001 | ₩6,678,734 | |||
A | SAR424060342001 | ₩6,369,125 | |||
A | SAR424060442001 | ₩7,701,995 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 9907-CVWADF | ₩1,639,018 | |
A | 9907-HCWADF | ₩2,185,781 | |
A | 9907-CWADF | ₩1,782,072 | |
A | 9907-WADF | ₩1,339,672 | |
A | 9907-DWADF | ₩1,444,290 |
EZ Air Flex 그라인딩 에어 실드 SAR
전체 마스크 공급 공기 호흡기
Allegro 전면형 마스크 호흡보호구는 깨끗한 공기를 제공하기 위해 공기 온도 조절기, 개인용 공기 냉각기 및 조정 가능한 유량 제어 밸브와 함께 사용됩니다. 그들은 더 나은 착용감을 제공하는 깊은 턱 주머니, 안전모 아래에 쉽게 들어갈 수 있는 머리망, 향상된 시력을 위한 긁힘 방지 및 김서림 방지 코팅이 있는 교체 가능한 폴리카보네이트 렌즈를 갖추고 있습니다. 이 송기식 마스크는 실리콘 고무 구조로 되어 있으며 극한의 온도에서도 형태를 유지할 수 있습니다. 또한 독특한 오버더숄더 호스 디자인과 탁월한 그립을 위한 조절식 벨트가 특징입니다.
Allegro 전면형 마스크 호흡보호구는 깨끗한 공기를 제공하기 위해 공기 온도 조절기, 개인용 공기 냉각기 및 조정 가능한 유량 제어 밸브와 함께 사용됩니다. 그들은 더 나은 착용감을 제공하는 깊은 턱 주머니, 안전모 아래에 쉽게 들어갈 수 있는 머리망, 향상된 시력을 위한 긁힘 방지 및 김서림 방지 코팅이 있는 교체 가능한 폴리카보네이트 렌즈를 갖추고 있습니다. 이 송기식 마스크는 실리콘 고무 구조로 되어 있으며 극한의 온도에서도 형태를 유지할 수 있습니다. 또한 독특한 오버더숄더 호스 디자인과 탁월한 그립을 위한 조절식 벨트가 특징입니다.
EZ Air Max 인공호흡기 및 헤드탑
Allegro EZ Air Max Powered Air Purifying Respirators(PAPR)는 용접, 조립, 시설 유지 관리, 연삭, 페인팅 및 샌딩 작업 중에 통합 호흡기, 눈 및 얼굴 보호 기능을 제공합니다. 이러한 전동 리튬 이온 배터리 작동 시스템은 사용자의 얼굴에 신선하고 여과된 공기를 지속적으로 공급합니다. 이 시스템은 호흡기 헤드탑 내부에 최적의 보호 압력(APF 수준 25)을 생성하면서 미립자를 멀리합니다. 그들은 작업자가 용접을 계속 연마하거나 검사할 수 있는 동안 호흡기 보호를 제공하는 연마 보호막을 노출하는 플립업 바이저와 함께 제공됩니다. 이러한 NIOSH 승인 호흡기 시스템은 안면/눈 보호를 위한 ANSI Z87.1+ 및 CAN/CSA Z94.3 표준을 준수합니다.
Allegro EZ Air Max Powered Air Purifying Respirators(PAPR)는 용접, 조립, 시설 유지 관리, 연삭, 페인팅 및 샌딩 작업 중에 통합 호흡기, 눈 및 얼굴 보호 기능을 제공합니다. 이러한 전동 리튬 이온 배터리 작동 시스템은 사용자의 얼굴에 신선하고 여과된 공기를 지속적으로 공급합니다. 이 시스템은 호흡기 헤드탑 내부에 최적의 보호 압력(APF 수준 25)을 생성하면서 미립자를 멀리합니다. 그들은 작업자가 용접을 계속 연마하거나 검사할 수 있는 동안 호흡기 보호를 제공하는 연마 보호막을 노출하는 플립업 바이저와 함께 제공됩니다. 이러한 NIOSH 승인 호흡기 시스템은 안면/눈 보호를 위한 ANSI Z87.1+ 및 CAN/CSA Z94.3 표준을 준수합니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 9936 | ₩2,611,636 | RFQ |
A | 9936-BH7500 | ₩1,052,290 | RFQ |
Air Shield & Black Welding Helmet, Deluxe 제공
Allegro Deluxe는 광산, 알루미늄 공장, 주조 공장, 정유 공장, 금속 가공, 자동차 제조 및 화학 공장 산업에서 스파크, 날아다니는 파편, 용융 금속 튀김 및 화학 물질과 같은 공기 중 오염 물질을 방지하기 위해 에어 쉴드 및 검은색 용접 헬멧을 제공했습니다. 긁힘에 강하고 깨끗한 공기 공급원에서 지속적이고 강력한 호흡 공기 공급을 제공하는 ABS 소재가 특징입니다. 이 NIOSH 승인 헬멧은 사용자가 투명한 ANSI 등급 안면 보호대를 통해 보면서 금속을 청소하고 연마할 수 있도록 뒤집을 수 있습니다. 렌즈에는 김서림 방지 폴리카보네이트 소재와 독성 환경에서 안전하게 작업할 수 있는 호흡 호스가 있습니다.
Raptor Supplies Allegro도 제공합니다. 공기 호흡기 보호 헬멧 시스템 공급 오염 물질에 대한 향상된 보호를 위한 OBAC 커플러 포함.
Allegro Deluxe는 광산, 알루미늄 공장, 주조 공장, 정유 공장, 금속 가공, 자동차 제조 및 화학 공장 산업에서 스파크, 날아다니는 파편, 용융 금속 튀김 및 화학 물질과 같은 공기 중 오염 물질을 방지하기 위해 에어 쉴드 및 검은색 용접 헬멧을 제공했습니다. 긁힘에 강하고 깨끗한 공기 공급원에서 지속적이고 강력한 호흡 공기 공급을 제공하는 ABS 소재가 특징입니다. 이 NIOSH 승인 헬멧은 사용자가 투명한 ANSI 등급 안면 보호대를 통해 보면서 금속을 청소하고 연마할 수 있도록 뒤집을 수 있습니다. 렌즈에는 김서림 방지 폴리카보네이트 소재와 독성 환경에서 안전하게 작업할 수 있는 호흡 호스가 있습니다.
Raptor Supplies Allegro도 제공합니다. 공기 호흡기 보호 헬멧 시스템 공급 오염 물질에 대한 향상된 보호를 위한 OBAC 커플러 포함.
하프 마스크 호흡기
일회용 호흡기
스타일 | 모델 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|
A | 14110401 | ₩121,520 | 10 | RFQ |
B | 14110392 | ₩61,950 | 20 | RFQ |
C | 14110393 | ₩131,285 | 20 | RFQ |
C | 14110394 | ₩131,285 | 20 | RFQ |
D | 14110387 | ₩46,392 | 20 | RFQ |
E | 14110402 | ₩107,135 | 10 | RFQ |
E | 14110403 | ₩107,135 | 10 | RFQ |
B | 14110390 | ₩61,950 | 20 | RFQ |
E | 14110399 | ₩121,520 | 10 | RFQ |
A | 14110400 | ₩121,520 | 10 | RFQ |
B | 14110391 | ₩61,950 | 20 | RFQ |
D | 14110389 | ₩46,392 | 20 | RFQ |
F | 14110397 | ₩114,502 | 10 | RFQ |
G | 14110396 | ₩114,502 | 10 | RFQ |
H | 14110440 | ₩32,147 | 1 | RFQ |
I | 14110431 | ₩217,192 | 10 | RFQ |
C | 14110395 | ₩131,285 | 20 | RFQ |
D | 14110388 | ₩46,392 | 20 | RFQ |
H | 14110441 | ₩32,147 | 1 | RFQ |
J | 14110428 | ₩101,255 | 10 | RFQ |
H | 14110439 | ₩32,147 | 1 | RFQ |
I | 14110430 | ₩217,192 | 10 | RFQ |
F | 14110398 | ₩114,502 | 10 | RFQ |
E | 14110404 | ₩107,135 | 10 | RFQ |
EZ 에어 프로 실드
P100 하프 마스크 호흡기
Klein Tools P100 반마스크 호흡보호구는 위험한 입자, 연기 및 증기로부터 호흡기를 보호하기 위해 다양한 산업 및 건설 환경에 이상적입니다. 공기 중 오염 물질이 있는 환경에서 작업자가 사용하여 안전을 보장하고 먼지, 화학 물질 및 유해 물질로 인한 호흡기 문제를 예방합니다.
Klein Tools P100 반마스크 호흡보호구는 위험한 입자, 연기 및 증기로부터 호흡기를 보호하기 위해 다양한 산업 및 건설 환경에 이상적입니다. 공기 중 오염 물질이 있는 환경에서 작업자가 사용하여 안전을 보장하고 먼지, 화학 물질 및 유해 물질로 인한 호흡기 문제를 예방합니다.
하프 마스크 호흡기 키트
공급 된 공기 호흡기
Raptor Supplies 다양한 공급 공기 호흡기를 제공합니다. 하니웰, 알레그로, 하니웰 북한, 3M 및 스피드 글라스 공기 정화 호흡기(APR)가 공기 중의 화학 물질로부터 충분한 보호를 제공할 수 없는 응용 분야에 이상적입니다. 이러한 송기식 호흡보호구에는 꽉 끼는 풀/하프 마스크 또는 공기 공급 호스를 통해 호흡 공기 공급원에 연결되는 헐렁한 후드 또는 헬멧이 장착되어 있습니다. 알레그로 전체 / 하프 마스크 급기 호흡 보호구는 개인용 공기 냉각기, 조절 가능한 유량 제어 밸브 및 공기 온도 컨트롤러에 연결하도록 설계되었습니다. 이 인공 호흡기는 칼라에 고정 된 독특한 오버 더 숄더 호스 디자인과 조절 가능한 벨트를 갖추고있어 지속적인 흐름 보호를 보장하는 동시에 사용자가 장시간 사용에도 편안함을 보장합니다. 또한 안전한 연결을위한 OBAC 퀵-커넥트 플러그와 얼굴 주위를 완벽하게 밀봉하기위한 깊은 턱 포켓이있는 이중 밀봉 플랜지가 장착되어 있습니다. 도장 장비 중 독성 또는 위험한 연기 제거를 지원하기 위해, 3M 송기식 호흡보호구는 자동 온도 조절을 위한 V100 와류 냉각 어셈블리와 얼굴과 함께 목, 어깨, 머리 전체를 보호하는 M925 바이저가 있는 안면 보호대 때문에 가장 적합합니다. 이 3M 호흡보호구는 최대 100cfm의 공기 흐름을 전달할 수 있으며 S, M, L 및 범용 크기로 제공됩니다. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 비옷
- 장갑 및 손보호 장비
- 자석 및 마그네틱 스트립
- 앵커
- 작업장 조명 설치/고정/부품들
- 현재 변압기
- 부식성 캐비닛
- 전동식 버터 플라이 밸브
- 보링 바
- 자동차 클리너 및 탈지제
- APPROVED VENDOR 병, LDPE, 반투명 바디 / 블랙 캡
- MUELLER INDUSTRIES 황동 게이트 밸브, FNPT 나사 연결
- WESCO 접히는 코 연장을 가진 강철 손수레
- BURNDY 좁은 텅 배럴 구리 러그, 2홀
- MOVINCOOL 콘덴서 에어 플레 넘
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 6-32 Unc Lh
- LEESON 메기 연못 농업용 모터, 단상 및 삼상, TEFC, 베이스가 있는 C면
- SPEARS VALVES CPVC 유틸리티 볼 밸브(EPDM O-링 씰 포함), 나사산 끝단
- MARTIN SPROCKET 튜브 테이크업 프레임, MTTU35 프레임
- APW WYOTT 쇠사슬