ALLEGRO SAFETY 풀 마스크 공급 공기 호흡기
Allegro Safety 전체 마스크 공급 공기 호흡기는 작업자에게 공기 중 오염 물질과 관련된 위험을 줄이기 위해 안정적이고 효과적인 호흡 보호 기능을 제공하고 보다 안전한 작업 환경을 촉진합니다. 화학 공장, 제조 시설, 건설 현장에 사용되어 깨끗하고 통기성 있는 공기 흡입을 보장합니다....더 읽기
스타일 | 모델 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 9901 | - | ₩ 797,492 | |
B | 9902-EF | 해당 사항 없음 | ₩ 623,381 | |
C | 9902 | 해당 사항 없음 | ₩ 587,510 | |
C | 9902-CV | 조정 가능한 유량 제어 밸브 포함 | ₩ 683,454 | |
C | 9902-HC | 공기 온도 컨트롤러 포함 | ₩ 1,152,327 | |
C | 9902-C | 개인용 공기 냉각기 포함 | ₩ 846,872 |
전체 마스크 공급 공기 호흡기
Allegro 전면형 마스크 호흡보호구는 깨끗한 공기를 제공하기 위해 공기 온도 조절기, 개인용 공기 냉각기 및 조정 가능한 유량 제어 밸브와 함께 사용됩니다. 그들은 더 나은 착용감을 제공하는 깊은 턱 주머니, 안전모 아래에 쉽게 들어갈 수 있는 머리망, 향상된 시력을 위한 긁힘 방지 및 김서림 방지 코팅이 있는 교체 가능한 폴리카보네이트 렌즈를 갖추고 있습니다. 이 송기식 마스크는 실리콘 고무 구조로 되어 있으며 극한의 온도에서도 형태를 유지할 수 있습니다. 또한 독특한 오버더숄더 호스 디자인과 탁월한 그립을 위한 조절식 벨트가 특징입니다.
작동 메커니즘
- 호흡기는 깨끗한 공기 공급을 위해 Grade-D 압축 공기 공급원에 연결되어 흡입 공기의 품질을 보장합니다.
- 그런 다음 호스가 호흡기를 압축 공기 공급원에 연결하여 깨끗한 공기를 마스크에 전달하고 호흡을 촉진합니다.
- 그러면 흡입 밸브가 열려 착용자가 흡입할 때 공급원의 깨끗한 공기가 마스크 안으로 유입되어 신선한 공기가 공급됩니다.
- 호기 밸브도 열리므로 내쉬는 공기가 마스크 밖으로 배출되어 호흡 저항이 줄어들어 편안한 호흡이 가능해집니다.
- 마스크는 안전한 착용감을 보장하고 착용자의 얼굴을 밀봉하여 오염된 공기의 유입을 방지하여 보호 기능을 극대화합니다.
- 흡입 밸브가 열려 착용자는 깨끗한 공기를 마시게 되어 신선한 공기가 지속적으로 공급됩니다.
- 호기 밸브는 호기 중에 열려서 호기된 공기가 마스크 밖으로 배출되도록 하여 적절한 공기 흐름과 환기를 촉진합니다.
특징
- 이 Allegro 공기 공급식 호흡보호구는 깨끗한 시야를 위해 긁힘 방지 및 김서림 방지 코팅이 된 교체 가능한 폴리카보네이트 렌즈가 특징입니다.
- 실리콘 고무 구조로 되어 있어 극한의 온도에서도 모양을 유지할 수 있습니다.
- 이 공급 공기 호흡기에는 호기 밸브에 탈착식 덮개가 있어 페인트 스프레이, 먼지, 잔해 및 결빙으로부터 밸브를 보호합니다.
- 어깨 너머 호스 디자인과 뛰어난 그립감을 위한 조절 가능한 벨트를 제공합니다.
- 이 Allegro 공기 공급식 호흡보호구에는 더 나은 핏을 제공하기 위한 깊은 턱 주머니와 안전모 아래에 쉽게 들어갈 수 있는 머리망이 장착되어 있습니다.
- 호흡 저항을 줄이기 위해 큰 직경의 윤곽이 있는 호기 밸브 디자인이 특징입니다.
호환 액세서리
표준 및 승인
- NIOSH
자주하는 질문
공기 정화 호흡기와 공기 공급 호흡기의 차이점은 무엇입니까?
공기 정화 호흡기에는 사용자에게 도달하기 전에 공기 정화 요소를 통해 주변 공기를 통과시켜 공기에서 오염 물질을 제거하기 위한 카트리지, 필터 또는 캐니스터가 있습니다. 공급된 공기 호흡기는 사용자를 둘러싼 공기가 아닌 다른 출처에서 사용자에게 직접 깨끗하고 통기성 있는 공기를 공급합니다.
Allegro Safety 풀마스크 공기호흡기를 청소하고 유지관리하는 방법은 무엇입니까?
- 청소하기 전에 압축 공기 공급원에서 호흡보호구를 분리하십시오.
- 제조업체의 지침에 따라 호흡보호구를 조심스럽게 분해하십시오.
- 순한 세제와 따뜻한 물을 사용하여 마스크, 밸브, 호스를 청소하세요.
- 모든 구성품을 철저하게 헹구어 비누 잔여물을 제거하십시오.
- 필요한 경우 권장 소독제를 사용하여 구성품을 소독하십시오.
- 통풍이 잘되는 곳에서 구성 요소를 자연 건조시키십시오.
- 필터, 밸브 및 기타 부품이 올바르게 정렬되고 부착되었는지 확인하면서 호흡보호구를 재조립합니다.
- 밀착 점검을 실시하여 착용자의 얼굴에 제대로 밀착되고 밀착되는지 확인하세요.
- 세척하고 조립한 호흡보호구를 깨끗하고 건조한 환경에 보관하십시오.
공기호흡기를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
- 특정 위험에 따라 필요한 호흡 보호 수준을 평가합니다.
- 착용자에게 안전하고 편안한 착용감을 보장합니다.
- 작업 환경과 호흡보호구의 호환성을 고려하십시오.
- 편안하고 효율적인 호흡을 위해 공기 흐름과 호흡 저항을 평가합니다.
- 존재하는 위험에 대해 적절한 필터 유형과 효율성을 선택하십시오.
- 유지 관리 요구 사항과 교체 부품 가용성을 고려하십시오.
- 업계 표준 및 규정 준수 여부를 확인합니다.
- 효과적인 사용을 위해 적절한 교육을 제공하고 사용자 지침을 따르십시오.
- 초기 비용과 지속적인 비용을 포함하여 호흡보호구의 비용 효율성을 평가합니다.
Allegro 공급식 호흡보호구는 장시간 사용에도 편안합니까?
알레그로 9901 공급 공기 호흡기 균일한 체중 분산을 위해 XNUMX개의 서스펜션 지점이 있어 사용자가 피로감 없이 장시간 동안 이 호흡보호구를 착용할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 네거티브 에어 머신
- 공압 액추에이터
- 카바이드 버 세트
- 태핑 헤드
- 전기 울타리 용품
- 파이프/튜브/절연
- 샌딩 액세서리
- 케미컬펌프
- 배관 호스
- 연못 액세서리
- APPROVED VENDOR 빨간색 황동 FNPT 잠금 너트
- RED HAT 수동 작동기가있는 황동 솔레노이드 밸브
- RUBBERMAID 유틸리티 트럭
- SPEEDAIRE 에어 래칫 렌치, 10인치 길이
- APOLLO VALVES Tectite 시리즈 그랩 링
- SPEARS VALVES 탱크 어댑터 개별 바디 렌치
- EATON LS-Titan 소형 DIN 리미트 스위치 리셉터클
- STANLEY 조합 사각형
- WATTS 지붕 배수 돔
- HEATHROW SCIENTIFIC 슬라이드 홀더