BURNDY 좁은 텅 배럴 구리 러그, 2홀
스타일 | 모델 | 스터드 크기 | 케이블 크기 | 케이블 크기 코드 | 폭 | 컬러 코드 | 다이 코드 | 끝까지 구멍 중심 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YA44L2NNTFX | 1 / 2 " | 777kcmil | 750kcmil | 1.63 " | 노란색 | L115 | 0.63 " | XNUMX홀 좁은 텅 표준 배럴 CU 플렉스 러그 | ₩ 510,895 | |
B | YA26L2NT14 | 1 / 4 " | 2/0AWG | 2/0AWG | 0.48 " | 검정 | 13 | 0.25 " | XNUMX홀 좁은 텅 표준 배럴 CU 러그 | ₩ 53,322 |
좁은 텅 배럴 구리 러그, 2홀
Burndy 압축 러그는 과열에 강한 고전도성 구리 구조를 특징으로 합니다. UL 인증 및 CSA 인증을 획득하여 안정적이고 제어 가능한 전기 연결을 제공합니다. 이 러그는 Break-Away 기능과 통합되어 다양한 버스 바 응용 분야에 맞게 단자를 XNUMX개 구멍에서 XNUMX개 구멍 설계로 현장에서 수정할 수 있습니다. 오래 지속되는 내부식성을 제공하기 위해 전기 주석 도금 마감 처리가 되어 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 작업대 액세서리
- 연소 분석기 액세서리
- 냉장고 및 냉장고 냉동고
- 다이렉트 드라이브 이중 입구 Fwd 커브 블로어 w / Dr Pkg
- 폴리 프로필렌 파이프
- 로프 및 로프 액세서리
- 엔진
- 실험실 보관 및 운송
- 핸드샌딩패드/샌딩스폰지
- 우물펌프
- WALTER TOOLS 3/8 "내접원, CCGT, 80도 다이아몬드, 카바이드 선삭 인서트
- LUMAPRO 소형 백열 전구, G3 1/2, 7.5V
- PENTEK 고 유량, 폴리 에스터 펠트 필터 백
- APPROVED VENDOR 선반 포스트
- PARKER 유니온 엘보 250 PSI
- HARRINGTON NERM-FG 식품 등급 3 상 호이스트
- VULCAN HART 체크 밸브
- FRIGIDAIRE 워터 커넥터 키트
- SMC VALVES 서브 플레이트
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E20 크기, XDBD 웜/웜 이중 감속 감속기