WALTER TOOLS 3/8" 내접원, CCGT, 80도 다이아몬드, 초경 터닝 인서트
Walter 선삭 인서트는 공작물에서 재료를 제거하여 원통형 표면을 형성하고 마무리하기 위해 금속 가공 선반에 사용되는 절삭 공구입니다. Walter의 3/8인치 내접원 인서트는 선반의 공구 홀더에 장착되고 잠금 장치로 고정되어 있어 쉽게 사용할 수 있습니다....y 교체 및 조정. 더 읽기
스타일 | 모델 | ANSI 번호 | 코팅 | 학년 | 코 반경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CCGT09T302-PF5 WSM30 | CCGT3 (2.5) 0.5-PF5 | PVD | WSM30 | 0.008 " | ₩ 39,620 | |
B | CCGT09T302-PF5 WPP20 | CCGT3 (2.5) 0.5-PF5 | CVD | WPP20 | 0.008 " | ₩ 40,985 | |
C | CCGT09T304-PF2 WSM10 | CCGT3 (2.5) 1-PF2 | PVD | WSM10 | 0.016 " | ₩ 41,632 | |
B | CCGT09T304-PF5 WPP20 | CCGT3 (2.5) 1-PF5 | CVD | WPP20 | 0.016 " | ₩ 39,987 | |
B | CCGT09T304-PF5 WPP30 | CCGT3 (2.5) 1-PF5 | CVD | WPP30 | 0.016 " | ₩ 39,987 | |
A | CCGT09T304-PF5 WSM30 | CCGT3 (2.5) 1-PF5 | PVD | WSM30 | 0.016 " | ₩ 39,340 |
특징
- Walter 초경 터닝 인서트에는 3/8인치 내접원이 있어 정확도가 향상되고 진동이 감소하며 사용 수명이 길어집니다.
- 이 CCGT 선삭 인서트는 향상된 칩 컨트롤을 제공하는 마름모 모양이 특징입니다.
- 80도 다이아몬드 모양과 7도 여유각을 가지고 있습니다.
자주 묻는 질문
마름모형 선삭 인서트와 다이아몬드 모양 선삭 인서트의 차이점은 무엇입니까?
- 마름모꼴 인서트는 절삭 각도가 90도이고 절삭 날이 여러 개인 정사각형 모양인 반면, 다이아몬드 모양 인서트는 절삭 각도가 90도에서 벗어나고 절삭 날 수가 더 적은 정사각형이 아닌 평행사변형 모양입니다.
- 마름모꼴 인서트는 다용도로 사용되며 일반적으로 일반적인 선삭, 단면 가공 및 프로파일링에 사용되어 안정성과 균형을 제공합니다. 이와 대조적으로 다이아몬드 모양의 인서트는 절삭 각도가 90도가 아니기 때문에 정삭과 같은 특수 응용 분야에서 탁월한 성능을 발휘하여 힘을 줄이고 표면 품질을 향상시킵니다.
- 마름모꼴 인서트는 인덱싱 전에 여러 절삭 사이클을 수행할 수 있는 이점을 제공하는 반면, 다이아몬드 모양 인서트는 인덱싱 또는 교체를 더 자주 수행해야 할 수 있습니다.
다이아몬드 카바이드 인서트를 어떻게 유지 관리합니까?
이러한 인서트의 적절한 유지 관리에는 정기적인 검사, 청소 및 인서트가 마모되거나 손상되었을 때 교체하는 작업이 포함됩니다.
올바른 선삭 인서트를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
주요 요인에는 가공되는 재료, 원하는 결과(황삭/정삭) 및 절삭 조건(속도, 이송 속도, 절삭 깊이)이 포함됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 지그 톱
- 형광등 스타터
- 센서 커넥터
- 검출기 튜브 펌프 및 키트
- 감속기 및 기어 드라이브 액세서리
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 공기압 시스템 구성품
- 배관 호스
- 브레이크, 클러치 및 액세서리
- 커뮤니케이션
- TY-RAP 표준 실내 케이블 타이
- APPROVED VENDOR 트랩 어댑터, 1-1/2인치
- ZURN Z5110 시리즈, 화장실
- BUSSMANN 170M 유형 FKE 시리즈 반도체 퓨즈
- FERVI Torx 키 세트
- PASS AND SEYMOUR Flexcor 시리즈 표준형, 분할 로드, 이중 눈 지지 그립
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF PVC 플러시 스타일 감속기 부싱, 스피곳 x 소켓
- MILLER-SMITH EQUIPMENT 가스 조정기
- SMC VALVES Zzm 시리즈 매니폴드 유닛