항목 | 공급 공기 시스템 |
코팅 | 안티 - 안개 |
커플러 | 오백 |
헤드 기어 포함 | 헬멧 |
헬멧 재료 | ABS |
HP | 3/4마력, 1 1/2마력 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
렌즈 보호 계수 | APF 1000 |
압력 | 15의 PSI |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9248-01.pdf |
보호 계수 | APF 1000 |
보기 영역 | 15 "X 6 3 / 4" |
바이저 크기 | 4 1 / 4 "X 3 1 / 2" |
선박 중량 (kg) | 78 |
선박 높이 (cm) | 43.18 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 8414801680 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.