MUELLER INDUSTRIES 황동 게이트 밸브, FNPT 나사형 연결
스타일 | 모델 | 입구에서 출구까지 길이 | 맥스. 유체 온도. | 파이프 크기 | 핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 100-001 | 1.61 | 212도 F | 1 / 4 " | 2.44 | ₩ 21,717 | |
A | 100-002 | 1.61 | 212도 F | 3 / 8 " | 2.50 | ₩ 22,067 | |
A | 100-003 | 1.77 | 212도 F | 1 / 2 " | 2.87 | ₩ 35,175 | |
A | 100-004 | 1.85 | 212도 F | 3 / 4 " | 3.23 | ₩ 39,970 | |
A | 100-005 | 2.21 | 212도 F | 1" | 3.62 | ₩ 55,667 | |
A | 100-006 | 2.34 | 176도 F | 1.25 " | 4.33 | ₩ 86,520 | |
A | 100-007 | 2.56 | 176도 F | 1.5 " | 4.92 | ₩ 108,850 | |
A | 100-008 | 2.76 | 176도 F | 2" | 5.87 | ₩ 167,405 |
황동 게이트 밸브, FNPT 나사 연결
Mueller Industries 게이트 밸브를 사용하면 압축 공기 시스템과 수도관에서 유체 흐름을 완전히 차단하거나 완전히 열 수 있습니다. 이 장치에는 스템을 회전시키기 위한 주철 휠 핸들이 있어 FNPT 나사산 포트를 통해 게이트를 위/아래로 움직입니다. 밸브 내부에 누수 방지 씰을 생성하기 위한 스크류인 보닛과 높은 차압에 노출될 때 끈적이지 않는 시트를 제공하는 쐐기 모양의 게이트가 함께 제공됩니다. 3/4인치에서 2인치 범위의 파이프 크기로 제공되는 다양한 황동 게이트 밸브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies, Mueller Industries 배급사.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파일럿 포인트 드릴 비트
- 와이어 선반
- 고정식 가스 검지기
- 빌딩 자동화 제어
- 알루미늄 트레드 플레이트
- 실험실 장비
- 손톱 및 톱마
- 공작 기계 및 부품 와셔 펌프
- 온도계/습도계
- 텐셔너 및 타이트 너
- APPROVED VENDOR 복합 게이지
- PRO-LINE 선반 라이저
- OETIKER 151 시리즈 스테인리스 스틸 2 이어 클램프
- AMERICAN TORCH TIP 전극 홀더
- EDWARDS SIGNALING 리모트 스피커/앰프
- APOLLO VALVES 4SGLF-100 시리즈 이중 검사 감지기 어셈블리
- APOLLO VALVES 59LF 시리즈 브론즈 와이 스트레이너
- GRUVLOK 홈이 있는 끝단 동심 감속기
- SPEARS VALVES CPVC 일정 80 니플, 직경 12인치, 나사산 한쪽 끝
- BROWNING 14M115 벨트용 HPT 시리즈 스프로킷