게이트 및 글로브 밸브
황동 게이트 밸브, FNPT 나사 연결
Mueller Industries 게이트 밸브를 사용하면 압축 공기 시스템과 수도관에서 유체 흐름을 완전히 차단하거나 완전히 열 수 있습니다. 이 장치에는 스템을 회전시키기 위한 주철 휠 핸들이 있어 FNPT 나사산 포트를 통해 게이트를 위/아래로 움직입니다. 밸브 내부에 누수 방지 씰을 생성하기 위한 스크류인 보닛과 높은 차압에 노출될 때 끈적이지 않는 시트를 제공하는 쐐기 모양의 게이트가 함께 제공됩니다. 3/4인치에서 2인치 범위의 파이프 크기로 제공되는 다양한 황동 게이트 밸브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies, Mueller Industries 배급사.
Mueller Industries 게이트 밸브를 사용하면 압축 공기 시스템과 수도관에서 유체 흐름을 완전히 차단하거나 완전히 열 수 있습니다. 이 장치에는 스템을 회전시키기 위한 주철 휠 핸들이 있어 FNPT 나사산 포트를 통해 게이트를 위/아래로 움직입니다. 밸브 내부에 누수 방지 씰을 생성하기 위한 스크류인 보닛과 높은 차압에 노출될 때 끈적이지 않는 시트를 제공하는 쐐기 모양의 게이트가 함께 제공됩니다. 3/4인치에서 2인치 범위의 파이프 크기로 제공되는 다양한 황동 게이트 밸브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies, Mueller Industries 배급사.
CPVC 게이트 밸브, 스레드 엔드, EPDM
PVC 게이트 밸브, 나사산 끝단, FKM
CPVC 게이트 밸브, 소켓 엔드, Buna
PVC 게이트 밸브, 소켓 엔드, 부나
스레드 글로브 밸브
스타일 | 모델 | 기관 규정 준수 | 부피 계수 | 연결 크기 | 깊이 | 높이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | V5011N1073 | ₩449,925 | RFQ | ||||||
A | V5011N1016 | ₩368,532 | RFQ | ||||||
A | V5011N1057 | ₩270,707 | RFQ | ||||||
A | V5011N1024 | ₩315,472 | RFQ | ||||||
A | V5011N1081 | ₩745,465 | RFQ | ||||||
A | V5011N1008 | ₩302,347 | RFQ | ||||||
B | V5862A2047 | ₩104,177 | RFQ | ||||||
C | V5011N1040 | ₩221,462 | |||||||
C | V5011N1065 | ₩354,235 | |||||||
D | V5862A2021 | ₩100,555 | |||||||
D | V5862A2054 | ₩104,177 | |||||||
C | V5011N1099 | ₩975,240 | |||||||
C | V5011N1032 | ₩301,612 | |||||||
E | V5863A2061 | ₩199,079 | RFQ | ||||||
F | V5862A2070 | ₩149,397 | RFQ |
블록 패턴 게이트 밸브
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | NJ1T00H | ₩7,017,500 | RFQ |
B | NL2HS0A | ₩592,032 | RFQ |
C | NL2HS0D | ₩1,344,672 | RFQ |
C | NL2H005 | ₩334,460 | RFQ |
D | NL1Z005 | ₩308,140 | RFQ |
D | NL1Z004 | ₩308,140 | RFQ |
D | NL1Z00B | ₩731,164 | RFQ |
E | NL1Z00A | ₩477,175 | RFQ |
C | NL2H008 | ₩344,876 | RFQ |
C | NL2H006 | ₩282,324 | RFQ |
C | NL2HS0B | ₩782,824 | RFQ |
C | NL2H004 | ₩334,460 | RFQ |
D | NL1Z00C | ₩862,204 | RFQ |
C | NL2H00C | ₩887,096 | RFQ |
D | NL1Z008 | ₩343,028 | RFQ |
D | NL1Z00D | ₩1,273,076 | RFQ |
D | NL1Z006 | ₩296,016 | RFQ |
C | NL2H00D | ₩1,296,428 | RFQ |
C | NL2HS08 | ₩416,164 | RFQ |
C | NL2HS06 | ₩350,028 | RFQ |
C | NL2HS0C | ₩919,800 | RFQ |
C | NL2H00B | ₩753,900 | RFQ |
B | NL2H00A | ₩494,452 | RFQ |
바이패스가 있는 글로브 밸브
스톱이 있는 글로브 밸브
Y형 글로브 밸브
게이트 밸브
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | NHA330D | ₩5,262,852 | RFQ |
A | NHA3G8J | ₩5,906,264 | RFQ |
B | NL0Z00F | ₩2,035,684 | RFQ |
C | NL1M006 | ₩195,020 | RFQ |
B | NL0Z00E | ₩1,466,052 | RFQ |
D | NL1J006 | ₩196,868 | RFQ |
B | NL0Z00D | ₩611,184 | RFQ |
E | NHAW00D | ₩2,662,884 | RFQ |
E | NHAW00M | ₩25,933,124 | RFQ |
F | NHA720L | ₩15,782,843 | RFQ |
G | NHA300M | ₩9,871,792 | RFQ |
H | NJ0J0XD | ₩532,140 | RFQ |
H | NJ0J0XB | ₩337,848 | RFQ |
I | NJ050XA | ₩246,764 | RFQ |
A | NHA3G8H | ₩4,130,504 | RFQ |
B | NL0Z008 | ₩202,020 | RFQ |
A | NHA3G8M | ₩13,910,484 | RFQ |
J | NJ0J006 | ₩125,356 | RFQ |
K | NJ0J00E | ₩1,226,400 | RFQ |
L | NL050XB | ₩358,120 | RFQ |
A | NHA330H | ₩8,553,580 | RFQ |
M | NJ050XB | ₩385,168 | RFQ |
N | NHL031H | ₩2,118,760 | RFQ |
O | NHL000H | ₩2,358,328 | RFQ |
P | N00116F | ₩478,352 | RFQ |
스팀 라디에이터 게이트 밸브
스타일 | 모델 | 인 레트 연결 | 인 레트 크기 | 입구 유형 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RA-1-SW 3/4 | ₩206,052 | |||||
B | RA-1-SW 1 1/4 | ₩299,992 | |||||
B | RA-1-SW 1/2 | ₩171,528 | |||||
B | RA-1-SW 1 1/2 | ₩393,988 | |||||
B | RA-1-SW 1 | ₩224,728 |
게이트 및 글로브 밸브
게이트 및 글로브 밸브는 액체, 화학 물질, 가스 및 물의 더 나은 유체 제어 및 관리를 위해 제조 공장, 생산 시설, 자동차 산업 및 호스에 사용됩니다. Raptor Supplies Apollo, Watts, Hayward, Newco, United Brass Works, Milauwee 밸브 등. 아폴로 60 시리즈 게이트 및 글로브 밸브는 배관 및 난방 응용 분야에서 흐름을 중지, 시작 및 조절하는 데 이상적입니다. 이 밸브는 밸브 게이트를 닫거나 열기 위한 회전식 휠 핸들이 있는 상승/비상승 스템이 특징입니다. Apollo 밸브는 누수 방지 작동을 제공하는 PTFE 씰이 있으며 강철, 스테인리스강, 황동 및 저연 청동 변형으로 제공됩니다. 와트 주철 게이트 밸브는 휴대용 급수관 및 처리 시스템 용으로 제작되었습니다. 이 플랜지 밸브는 배관과 포지티브 시팅을위한 디스크 연결과 250 PSI의 최대 수압 용량을 갖추고 있습니다. Watts 게이트 밸브는 Class 200 및 Class 250 등급으로 제공됩니다.
더 알아보기
- 신발 및 신발 액세서리
- 낙상방지
- 스레드 삽입
- 환풍
- 케미컬펌프
- 욕실 수도꼭지
- 격자 채널 바닥재 가로대 및 트레드
- 공기 작동 식 다이어프램 펌프 액세서리
- 전원 소켓
- 유연한 고무 커플 링
- APPROVED VENDOR 정전기 방지 힐 스트랩
- WHEATON 샘플 바이알 20ml
- WRIGHT TOOL 1인치 드라이브 12포인트 딥 임팩트 소켓
- ALVORD POLK 스트레이트 플루트 테이퍼 핀 리머
- NORTON ABRASIVES 파워 스파이럴 브러쉬
- BROWNING 슈퍼 C 시리즈 그립벨트
- BROWNING YSM 시리즈 비경화강 마이터 기어 5피치
- REGAL 미터법 나선형 포인트 탭, 플러그, HSS, Alcrona
- RIDGID 배수구 청소용 드럼 머신
- STREAMLIGHT 범용 휴대용 손전등