그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 게이트 밸브 |
본체 재질 | 황동 |
보닛 스타일 | 스크류 인 |
컴플라이언스 | ANSI B1.20.1 |
연결 유형 | FNPT |
손잡이 재질 | 주철 |
핸들 타입 | 핸드 휠 |
입구에서 출구까지 길이 | 1.77 |
맥스. 유체 온도. | 212도 F |
맥스. 증기 압력 | 125의 PSI |
맥스. 수압 | 200의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
줄기 재질 | 황동 |
핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 2.87 |
밸브 스템 유형 | 비 상승 |
웨지 소재 | 황동 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
HS 코드 | 8481801060 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.