OETIKER 151 시리즈 스테인리스 스틸 2 이어 클램프
Oetiker 151 시리즈 이어 클램프는 추가 그립을 위한 이중 이어 디자인이 특징이며 호스 주위에 일정한 압력을 제공하므로 열 및 진동 팽창 또는 수축을 처리하는 데 적합합니다. 이 스테인리스 스틸 이어 클램프는 고무 호스, 플라스틱 튜브, 전자 장치와 함께 사용됩니다....trical 케이블 및 용접 호스. 호스 손상을 방지하기 위해 디버링된 가장자리가 특징이며 3.1mm ~ 46mm 범위의 크기와 최대 0.394인치의 밴드 두께로 제공됩니다. 이 이어 클램프의 눈에 보이는 변형은 제대로 닫혀 있다는 증거를 제공하며 일체형 구성은 확실하고 변조 방지 밀봉을 보장합니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 크기 범위 | 밴드 너비 | 크기 참조 | 팩 크기 | 밴드 두께 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15100000 | 3.1mm에서 4.1mm | 0.27 " | 0041R | 100 | - | 100 | ₩ 168,000 | |
A | 15100002 | 3.4mm에서 5mm | 0.27 " | 0305R | 100 | - | 100 | ₩ 89,090 | |
A | 15100001 | 3.5mm에서 4.5mm | 0.27 " | 0045R | 100 | - | 100 | ₩ 89,090 | |
A | 15100003 | 5mm에서 7mm | 0.236 " | 0507R | 100 | 0.024 " | 100 | ₩ 126,122 | |
A | 15100004 | 7mm에서 9mm | 0.276 " | 0709R | 100 | 0.031 " | 100 | ₩ 136,500 | |
A | 15100023 | 8mm에서 11mm | 0.276 " | 0811R | 100 | 0.024 " | 100 | ₩ 136,500 | |
A | 15100006 | 11.1mm에서 13mm | 0.276 " | 1113R | 100 | 0.024 " | 100 | ₩ 147,000 | |
A | 15100007 | 12.5mm에서 15mm | 0.295 " | 1315R | 100 | 0.024 " | 100 | ₩ 146,895 | |
A | 15100008 | 14mm에서 17mm | 0.315 " | 1517R | 100 | 0.031 " | 100 | ₩ 169,750 | |
A | 15100009 | 15mm에서 18mm | 0.315 " | 1518R | 100 | 0.024 " | 100 | ₩ 164,465 | |
A | 15100010 | 16.2mm에서 20mm | 0.335 " | 1720R | 100 | 0.024 " | 100 | ₩ 200,340 | |
A | 15100011 | 18.1mm에서 22mm | 0.394 " | 1922R | 100 | 0.039 " | 100 | ₩ 197,067 | |
A | 15100012 | 19.1mm에서 23mm | 0.354 " | 2023R | 100 | 0.024 " | 100 | ₩ 222,582 | |
A | 15100013 | 21.1mm에서 25mm | 0.394 " | 2225R | 100 | 0.039 " | 100 | ₩ 221,550 | |
A | 15100014 | 22.5mm에서 27mm | 0.394 " | 2327R | 100 | 0.024 " | 100 | ₩ 247,817 | |
A | 15100015 | 24mm에서 28mm | 0.394 " | 2528R | 100 | 0.039 " | 100 | ₩ 253,750 | |
A | 15100018 | 29.3mm에서 34mm | 0.27 " | 3134R | 100 | - | 100 | ₩ 325,818 | |
A | 15100019 | 32mm에서 37mm | 0.27 " | 3437R | 100 | - | 100 | ₩ 234,181 | |
A | 15100020 | 35mm에서 40mm | 0.27 " | 3740R | 100 | - | 100 | ₩ 245,381 | |
A | 15100021 | 37.6mm에서 43mm | 0.27 " | 4043R | 100 | - | 100 | ₩ 256,581 | |
A | 15100022 | 40.6mm에서 46mm | 0.27 " | 4346R | 100 | - | 100 | ₩ 267,781 |
151 시리즈 스테인리스 스틸 2 이어 클램프
Oetiker 151 시리즈 이어 클램프는 추가 그립을 위한 이중 귀 디자인을 특징으로 하고 호스 주변에 일정한 압력을 제공하여 열 및 진동 팽창 또는 수축을 처리하는 데 적합하도록 만드는 중압 클램프입니다. 부식 방지 스테인리스 스틸로 제작되어 표준 이어 클램프에 비해 클램핑 범위가 증가하고 추가적인 내구성을 제공합니다. Oetiker 스테인리스 스틸 이어 클램프는 디버링 처리된 가장자리가 있어 호스 손상을 방지하고 열팽창 또는 진동으로 인해 어느 정도의 탄성을 전달하여 결합되는 구성 요소 또는 부품의 크기 변화를 수용할 수 있습니다. 이 이어 클램프의 눈에 보이는 변형은 적절한 폐쇄의 증거를 제공하며 일체형 구성은 확실하고 변조 방지 밀봉을 보장합니다. 이 강철 이어 클램프는 3.1mm ~ 46mm 범위의 크기와 최대 0.394인치의 밴드 두께로 제공됩니다. Raptor Supplies Oetiker 클램프의 신뢰할 수 있는 공급업체입니다.
작동 메커니즘
- 이러한 클램프의 클램핑력은 온도 및 진동과 같은 열적 또는 기계적 영향에 반응하여 팽창 또는 수축 중에 상승하고 스프링 기능을 생성합니다.
- 이 얇은 벽 삽입 링에는 귀 공간(튜브 또는 호스 끝 부분 위)에 타원형 돌출부가 있습니다.
- 그들은 다음을 사용하여 닫힙니다. 손 설치 집게, 이에 의해 이어 갭을 단단히 연결하고 밀봉합니다. 또한 클램프의 전체 둘레에 균일한 압축력을 보장합니다.
- 성형 및 전단 과정에서 발생하는 버는 배럴 마감 공정에서 완전히 제거됩니다.
- 완벽한 밀봉을 위해 귀는 설치 과정에서 올바르게 닫혀야 하므로 그에 따라 클램프의 공칭 직경을 선택해야 합니다.
특징
- Oetiker 151 시리즈 중압 클램프는 추가 그립을 위해 이중 이어 디자인이 있는 얇은 벽 삽입 링입니다.
- 그들은 열팽창이나 진동으로 인해 어느 정도 탄성을 전달하기에 충분히 유연하므로 결합되는 구성 요소 또는 부품의 크기 변화를 수용합니다.
호환 액세서리
- Oetiker HO 3000 EL & HO 4000 EL: 이 전자 제어 집게는 브랜드의 151 시리즈 클램프용으로 설계되어 균일한 클램프 잠금을 제공합니다.
- Oetiker HMK 01 / S01: 이 수동 이어 클램프 집게 도구에는 제한된 공간에서 사용하기 위해 플라이어(HMK 01) 또는 플라이어(HMK S01) 측면에 똑바로 고정되는 클램핑 조가 있습니다.
표준 및 승인
- ISO 9227
- IATF 16949:2016 및 ISO 9001:2015
- UNS S30403(Unified Numbering System) 및 SAE 1008(Society of Automotive Engineers)
자주하는 질문
1 이어 클램프와 2 이어 클램프의 차이점은 무엇입니까?
Oetiker 2 이어 클램프는 1 이어 클램프에 비해 클램핑 범위가 더 큽니다. 이 2개의 이어 클램프는 높은 클램핑력을 제공하고 호스의 수축 및 확장 시 스프링 효과를 생성합니다.
이어 클램프의 크기를 측정하는 방법은 무엇입니까?
피팅에 설치된 호스의 외경(OD)을 분석하고 측정하기만 하면 됩니다. 그런 다음 호스의 외경이 대략 클램프의 클램핑 범위 중간에 있도록 호스 클램프를 선택하십시오.
Oetiker 클램프는 어떻게 제거합니까?
Oetiker 클램프를 제거하는 데 회전 또는 볼 노즈 커터 또는 사이드 커터와 같은 도구를 사용할 수 있습니다. 그러나 회전 절단기는 클램프를 절단하는 동안 호스를 변경하거나 손상시킬 수 있으므로 권장하지 않습니다.
클램프를 어떻게 조이나요?
클램프를 조이려면 드라이버 반대쪽 끝이 슬리브 홀딩 안으로 미끄러지도록 한 손으로 클램프를 조입니다. 그런 다음 렌치나 드라이버로 드라이버를 시계 방향으로 돌려 드라이버에 있는 나사산이 클램프의 슬롯에 맞물리도록 합니다. 클램프가 호스 주위를 단단히 조일 때까지 드라이버를 계속 돌리십시오.
Oetiker 클램프는 재사용할 수 있습니까?
Raptor Supplies Oetiker도 제공 무단 로우 프로파일 클램프 자연에서 재사용할 수 있습니다. 여러 번 열고 설치할 수 있으며 방사상 및 축 방향으로 모두 장착할 수 있습니다. Oetiker의 로우 프로파일, 범용, 나사 및 프로파일 클램프도 본질적으로 재사용이 가능합니다.
호스 클램프를 올바르게 배치하는 방법은 무엇입니까?
이어 호스 클램프 다양한 모양, 스타일 및 크기로 제공됩니다. 그들 대부분은 호스/튜브/파이프 피팅의 적절한 배치에 대해 동일한 지침을 따릅니다. 호스가 짝을 이루는 부품에 확실히 눌려지면 클램프와 호스 끝 사이에 약 1/4인치의 공간을 두고 호스 끝을 향해 호스 클램프를 배치합니다.
제품 또는 배송에 관한 질문이 있으면 어떻게 합니까?
다음을 통해 연락처하시면 쉽게 궁금증을 해결하실 수 있습니다.
이메일: sales@raptorsupplies.COM
전화 : +44 203 287 5224
WhatsApp : + 44 7786 311597
카드 외에 결제 수단이 있나요?
Raptor Supplies PayPal을 통해 안전하게 결제할 수도 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 소프트 사이드 스토리지
- 실험실 믹서
- 서스펜션 도구
- 물 게이지
- 고온 리드선
- 집수/폐수/오수 펌프
- 일회용 내화성작업복
- 테스크 조명
- 장갑 및 손보호 장비
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- TOWNSTEEL Antiligature 장붓 구멍 잠금 장치
- SPEEDAIRE 리어 클레 비스 D2 미터법 실린더 장착 키트
- KILLARK 단일 갱 스플 라이스 박스, 데드 엔드 및 피드 스루 허브 스타일
- GORLITZ 콘 척
- HOFFMAN 도구가 필요 없는 선반
- EATON 매그넘 시리즈 전류 제한 퓨즈 키트
- CONDOR 부드러운 PU 정전기 방지 장갑
- OBERON TCG 아크 플래시 키트, 40 Cal 아크 등급
- NIBCO 플러그가 있는 DWV 청소 어댑터, PVC
- BALDOR / DODGE 폴리머 슬리브 EZ Kleen, XNUMX볼트 플랜지, 솔리드 저널 베어링