OETIKER HIP 2000 시리즈, 손 설치 집게
Oetiker HIP 2000 시리즈 수동 설치 펜치는 브랜드 이어 클램프를 쉽고 빠르게 설치하는 데 이상적입니다. 이 복합 액션 펜치는 대부분의 클램프가 닫혀 있는 곳에서 사용하도록 설계되었습니다. 30% 적은 손 힘을 사용하여 편안함을 더하고 피로를 최소화하며 제거를 촉진합니다.... 긴장 부상의 위험.더 읽기
스타일 | 모델 | 턱 스타일 | 오프닝 갭 | 턱 폭 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 14100498 | 사이드 죠 | 21.6 mm, 16.3 mm | 12.4 mm | 230 mm | 58 mm | ₩ 86,545 | |
A | 14100499 | 사이드 죠 | 20.3 mm, 15.4 mm | 12.4 mm | 230 mm | 63 mm | ₩ 86,545 | |
A | 14100496 | 표준 턱 | 19.5 mm | 19 mm | 230 mm | 58 mm | - | RFQ
|
A | 14100497 | 표준 턱 | 18.4 mm | 19 mm | 232 mm | 63 mm | - | RFQ
|
작동 메커니즘
- 올바른 손 위치로 2000 시리즈 펜치를 잡으십시오.
- Oetiker 클램프의 귀 주위에 집게 조를 놓습니다.
- 핸들에 손의 힘을 가하여 집게의 복합 동작을 수행합니다.
- 이 집게는 클램프 귀를 단단히 막아서 안전한 연결을 보장합니다.
- 핸들의 압력을 풀어 설치를 완료합니다.
- Oetiker 클램프와 펜치를 사용하여 안정적이고 누출 없는 연결을 달성하세요.
특징
- 표준 조 구성이 제한된 경우 클램프를 쉽게 설치할 수 있도록 측면 조 디자인이 특징입니다.
- 이러한 Oetiker 클램프 플라이어인 HIP 2000 시리즈에는 손의 압력을 분산시키고 반복적인 동작으로 인한 부상의 위험을 줄이는 넓은 이중 소재 그립이 있습니다.
- 브랜드 14100498 복합 액션 집게발 빠른 작동을 위해 클램프와 쉽게 정렬되는 기존 직선 핸들이 있습니다.
- Oetiker 14100499 복합 액션 집게발 인체공학적인 곡선형 손잡이가 있어 손이 작은 사용자에게도 꼭 맞는 핏과 균형을 제공합니다.
자주하는 질문
Oetiker HIP 2000 시리즈 클램프 플라이어를 설치하는 방법은 무엇입니까?
클램프가 호스나 피팅 위에 올바르게 배치되었는지 확인하십시오. 클램프가 단단히 닫힐 때까지 HIP 핸들을 단단히 압축합니다.
Oetiker HIP 2000 시리즈 펜치를 임시 및 영구 연결 모두에 사용할 수 있습니까?
이러한 펜치는 안전한 압착을 제공하므로 영구 연결에 자주 사용됩니다.
이 집게를 사용하는 동안 어떤 안전 예방 조치를 취해야 합니까?
- 단단하고 편안한 그립으로 집게를 잡습니다.
- 손 보호를 위해 장갑 착용을 고려하십시오.
- 손의 위치와 정렬이 올바른지 확인하십시오.
- 무리하지 않고 충분한 힘을 가하십시오.
- 효율적인 작동을 위해 안정적인 표면을 사용하십시오.
- 사고를 예방하기 위해 작업 공간을 깔끔하게 유지하세요.
- 마모, 손상, 오작동 여부를 정기적으로 점검하십시오.
이 집게를 좁은 공간에서 사용할 수 있나요?
이 펜치의 컴팩트한 디자인 덕분에 상대적으로 좁은 공간에서도 사용할 수 있습니다.
Oetiker 클램프 플라이어에 권장되는 유지보수 시간표는 무엇입니까?
펜치에 마모, 손상 또는 부식 징후가 있는지 정기적으로 검사하십시오. 매번 사용 후에는 철저하게 청소하고 필요한 경우 움직이는 부품에 윤활유를 바르십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 강철 달아서
- TIG 용접봉
- 타이어 인플레이션 케이지 액세서리
- 수축 랩 밴드
- 꼬인 O- 링
- 고무
- 쓰레기 봉투 및 라이너
- 음식 서비스 매점 장비
- 매뉴얼
- 코르크
- ROCKWOOD 곡선 롤러 스톱
- STREAMLIGHT 무기 장착형 손전등
- DORIAN 널링 도구 생크
- LAB SAFETY SUPPLY 직사각형 폼 팁 면봉
- APPLETON ELECTRIC 위험한 조명기구, 70W
- FERVI 유압 숍 프레스
- BURNDY BIT 시리즈 멀티 탭 커넥터
- COOPER B-LINE B2352 시리즈 원홀 더블 튜빙 스트랩
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris 시리즈 Qmax Green, Low Rox One-Step RT-qPCR 키트
- FERVI 방사형 드릴링 머신