Oetiker 14100497 | 컴파운드 액션 펜치, 조 폭 19mm, 개구부 간격 상단 18.4mm | Raptor Supplies 대한민국

OETIKER 14100497 컴파운드 액션 펜치, 조 폭 19mm, 개구부 간격 상단 18.4mm

항목: CM9ANL 모델 : 14100497
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목래칫 집게
클램핑 포스2000N
높이23 mm
턱 스타일표준 턱
턱 폭19 mm
길이232 mm
최대 귀 폭13 mm
오프닝 갭18.4 mm
팩 크기1
함께 사용105 시리즈, 151 시리즈, 153 시리즈, 154 시리즈, 155 시리즈, 159 시리즈, 163 시리즈, 167 시리즈, 109 시리즈, 113 시리즈, 123 시리즈, 196 시리즈, 117 시리즈
63 mm

제품 변형

프로덕트모델턱 스타일오프닝 갭턱 폭길이가격
OETIKER 14100498 컴파운드 액션 펜치, 직선 핸들, 조 폭 12.4mm, 개구부 간격 상단 21.6mm | CH6DJY HIP2000498 14100498사이드 죠21.6 mm, 16.3 mm12.4 mm230 mm58 mm₩ 86,545
OETIKER 14100499 컴파운드 액션 펜치, 곡선 핸들, 조 폭 12.4mm, 개구부 간격 상단 20.3mm | CH6DJZ HIP2000499 14100499사이드 죠20.3 mm, 15.4 mm12.4 mm230 mm63 mm₩ 86,545
OETIKER 14100496 컴파운드 액션 펜치, 조 폭 19mm, 개구부 간격 상단 19.5mm | CM9ANK 14100496표준 턱19.5 mm19 mm230 mm58 mm-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

OETIKER 14100497 컴파운드 액션 펜치, 조 폭 19mm, 개구부 간격 상단 18.4mm