그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 이어 클램프 |
밴드 재질 | 스테인리스 스틸, 재질 번호 1.4301/UNS S30400 |
밴드 두께 | 0.024 " |
밴드 너비 | 0.276 " |
마감재 | 평원 |
자재 | 스테인리스 스틸, 재질 번호 1.4301/UNS S30400 |
팩 크기 | 100 |
크기 범위 | 8mm에서 11mm |
크기 참조 | 0811R |
타입 | 크림프, 2- 이어 호스 |
UPC | 765629761335 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 5.99 |
선박 폭 (cm) | 5 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | DE |
모델 | 크기 범위 | 밴드 너비 | 크기 참조 | 팩 크기 | 밴드 두께 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15100004 | 7mm에서 9mm | 0.276 " | 0709R | 100 | 0.031 " | 100 | ₩ 136,500 | |
15100008 | 14mm에서 17mm | 0.315 " | 1517R | 100 | 0.031 " | 100 | ₩ 169,750 | |
15100011 | 18.1mm에서 22mm | 0.394 " | 1922R | 100 | 0.039 " | 100 | ₩ 197,067 | |
15100013 | 21.1mm에서 25mm | 0.394 " | 2225R | 100 | 0.039 " | 100 | ₩ 221,550 | |
15100015 | 24mm에서 28mm | 0.394 " | 2528R | 100 | 0.039 " | 100 | ₩ 253,750 | |
15100003 | 5mm에서 7mm | 0.236 " | 0507R | 100 | 0.024 " | 100 | ₩ 126,122 | |
15100006 | 11.1mm에서 13mm | 0.276 " | 1113R | 100 | 0.024 " | 100 | ₩ 147,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.