볼드윈 필터 연료 필터 요소
필터
스타일 | 모델 | 필터 설계 | 높이 | 내부 Dia. | 항목 | 길이 | 외부 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BF9915 | - | 2 13 / 16 " | - | 연료 및 오일 필터 | 3 39 / 64 " | 3.437 " | 3 39 / 64 " | ₩ 25,970 | |
B | PF945 | 요소 만 | 2 9 / 16 " | 9/16 "및 21/32" | 연료 필터 요소 | 2 9 / 16 " | 2.875 " | 2.875 " | ₩ 27,440 | |
C | S455 | 요소 만 | 1.375 " | 1.125 " | 연료 및 오일 필터 | 1.375 " | 1.5 " | 1.5 " | ₩ 29,374 | |
D | PF9873 | 요소 만 | 1 15 / 16 " | 15 / 32 " | 연료 필터 | 1 15 / 16 " | 1.437 " | 1.437 " | ₩ 45,727 | |
E | PF7819 | 요소 만 | 1 13 / 16 " | 3 / 8 " | 연료 필터 요소 | 1 13 / 16 " | 7 / 8 " | 7 / 8 " | ₩ 18,429 | |
F | PF949 | 요소 만 | 14.5 " | 1" | 연료 및 오일 필터 | 14.5 " | 6.031 " | 6.031 " | ₩ 74,235 | |
G | BF9895 키트 | 요소 만 | 5.25 " | 1-3 / 8 "및 Secondary : 3-15 / 16" | 연료 및 오일 필터 | 5.25 " | 4-9 / 32 " | 4 9 / 32 " | ₩ 191,345 | |
H | PF9914 키트 | 요소 만 | 6 9 / 16 " | 더 크게 : 한쪽 끝 1-11 / 16 " | 연료 필터 | 8.5 " | 3.625 " | 6 29 / 32 " | ₩ 233,835 | |
I | PF9924 키트 | 요소 만 | 9 11 / 32 " | - | 연료 및 오일 필터 | - | - | - | ₩ 200,392 | |
J | PT23009 | 요소 만 | 9.75 " | - | 연료 필터 | 9.75 " | 2.25 " | - | ₩ 210,610 | |
K | BF9891-D | 요소 만 | 7 11 / 16 " | 9 / 16 " | 연료 필터 | 7 11 / 16 " | 3.187 " | 3.187 " | ₩ 91,752 | |
L | PF9872 | 요소 만 | 5.593 | 1.5 " | 연료 필터 | 5.593 | 3.25 " | 3.25 " | ₩ 122,487 | |
M | PF9861 | 요소 만 | 4 9 / 16 " | 3 / 4 " | 연료 필터 | 4 9 / 16 " | 3-9 / 32 " | 3 9 / 32 " | ₩ 136,207 | |
N | PF926 | 요소 만 | 9.75 " | 1-1 / 16 " | 연료 필터 요소 | 9.75 " | 2-9 / 16 " | 2 9 / 16 " | ₩ 32,322 | |
O | PF9868 | 스핀 온 | 6 13 / 32 " | 1.031 " | 연료 및 오일 필터 | 6 13 / 32 " | 3-23 / 32 " | 3 23 / 32 " | ₩ 69,282 | |
P | PF7595 | 스핀 온 | 4.875 " | 13 / 32 " | 연료 필터 | 4.875 " | 2-1 / 16 " | 2 1 / 16 " | ₩ 67,938 | |
Q | PF506 | 스핀 온 | 2 9 / 16 " | 9 / 16 " | 연료 필터 | 2 9 / 16 " | 2.75 " | 2.75 " | ₩ 29,247 | |
R | BF7966 | 스핀 온 | 7 7 / 32 " | - | 연료 필터 | 7 7 / 32 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ₩ 57,435 | |
S | PF823 | 스핀 온 | 6.5 " | 1-1 / 16 " | 연료 및 오일 필터 | 6.5 " | 3-5 / 16 " | 3 5 / 16 " | ₩ 24,570 | |
T | PF7896 | 스핀 온 | 7 7 / 32 " | 1.375 " | 연료 및 오일 필터 | 7 7 / 32 " | 3-11 / 32 " | 3 11 / 32 " | ₩ 62,300 | |
U | PF818 | 스핀 온 | 3 31 / 32 " | 1-1 / 16 " | 연료 필터 | 3 31 / 32 " | 2.25 " | 2.25 " | ₩ 21,490 | |
V | BF7949-DM | 스핀 온 | 7 11 / 32 " | 1.156 " | 연료 필터 분리기 | 7 11 / 32 " | 3-5 / 16 " | 3 5 / 16 " | ₩ 95,497 | |
W | BF7606 | 스핀 온 | 7.187 " | - | 연료 필터 | 7.187 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ₩ 28,140 | |
X | PF9803 | 스핀 온 | 3 11 / 16 " | 1.031 " | 연료 필터 | 3 11 / 16 " | 3-23 / 32 " | 3 23 / 32 " | ₩ 63,483 | |
Y | PF313 | 스핀 온 | 3 5 / 16 " | 9 / 16 " | 연료 및 오일 필터 | 3 5 / 16 " | 2.875 " | 2.875 " | ₩ 47,040 | |
Z | PF7873 | 스핀 온 | 1.75 " | 1 / 2 " | 연료 필터 | 1.75 " | 1.375 " | 1.38 " | ₩ 37,065 | |
A1 | PF7874 | 스핀 온 | 2 1 / 16 " | 3/8 "및 9/16" | 연료 필터 | 2 1 / 16 " | 1.625 " | 1.62 " | ₩ 21,822 | |
B1 | PF7877 | 스핀 온 | 3 13 / 32 " | 5 / 16 " | 연료 필터 | 3 13 / 32 " | 1.187 " | 1.187 " | ₩ 27,745 | |
C1 | PF7939 | 스핀 온 | 1.625 " | 29/32" and 1-19/32" | 연료 필터 | 1.625 " | 1-31 / 32 " | 1 31 / 32 " | ₩ 45,569 | |
D1 | PF314 | 스핀 온 | 1.5 " | 9 / 16 " | 연료 및 오일 필터 | 1.5 " | 2.75 " | 2.75 " | ₩ 32,607 | |
E1 | P7103 | 스핀 온 | 3 9 / 16 " | 15 / 32 " | 연료 및 오일 필터 | 3 9 / 16 " | 2.875 " | 2.875 " | ₩ 68,905 | |
F1 | PF893 | 스핀 온 | 1.031 " | 9 / 32 " | 연료 필터 | 1.031 " | 11 / 16 " | 11 / 16 " | ₩ 6,860 | |
G1 | PF7817 | 스핀 온 | 2 11 / 32 " | 3 / 4 " | 연료 필터 | 2 11 / 32 " | 2-19/32" Flange, 3-5/32" | 2-19/32" Flange, 3-5/32" | ₩ 55,007 | |
H1 | PF594 | 스핀 온 | 6.625 " | 23 / 32 " | 연료 필터 | 6.625 " | 3-15 / 16 " | 3 15 / 16 " | ₩ 37,135 | |
I1 | F950-F | 스핀 온 | 5.625 " | 17 / 32 " | 연료 및 오일 필터 | 5.625 " | 3.25 " | 3.25 " | ₩ 66,818 | |
J1 | PF7935 | 스핀 온 | 6 27 / 32 " | 9/16" and 1-13/16" | 연료 필터 | 6 27 / 32 " | 3.75 " | 3.75 " | ₩ 103,727 | |
K1 | PF7572 | 스핀 온 | 4 7 / 32 " | 19/32 "및 21/32" | 연료 필터 | 4 7 / 32 " | 3-15 / 16 " | 3 15 / 16 " | ₩ 53,989 | |
L1 | PF7767 | 스핀 온 | 8" | 1/2" and 1-3/4" | 연료 필터 | 8" | 3-31 / 32 " | 3 31 / 32 " | ₩ 115,589 | |
M1 | PF899 | 스핀 온 | 6 7 / 32 " | 7 / 8 " | 연료 필터 | 6 7 / 32 " | 3-15 / 16 " | 3 15 / 16 " | ₩ 61,014 | |
N1 | PF225 | 스핀 온 | 6.75 " | 13/16 "및 1" | 연료 및 오일 필터 | 6.75 " | 4-7 / 32 " | 4 7 / 32 " | ₩ 43,277 | |
O1 | PF869 | 스핀 온 | 12.25 " | 1-21 / 32 " | 연료 및 오일 필터 | 12.25 " | 3-15 / 16 " | 3 15 / 16 " | ₩ 52,412 | |
P1 | PF811 | 스핀 온 | 9 25 / 32 " | 31 / 32 " | 연료 필터 | 9 25 / 32 " | 5" | 5" | ₩ 91,509 | |
Q1 | PF7900 | 스핀 온 | 10 5 / 16 " | 2-1 / 16 " | 연료 필터 | 10 5 / 16 " | 4-29 / 32 " | 4 29 / 32 " | ₩ 104,772 | |
R1 | PF9865 | 스핀 온 | 5 27 / 32 " | 1 / 2 " | 연료 및 오일 필터 | 5 27 / 32 " | 3.187 " | 3.187 " | ₩ 163,469 | |
S1 | PF894-RV | 스핀 온 | 2.031 " | 9 / 32 " | 연료 필터 | 2.031 " | 11 / 16 " | 11 / 16 " | ₩ 12,625 | |
T1 | PF816 | 스핀 온 | 3.125 " | 1.25 " | 연료 필터 | 3.125 " | 2-15 / 16 " | 2 15 / 16 " | ₩ 26,005 | |
U1 | BF7866 | 스핀 온 | 4 21 / 32 " | 17 / 32 " | 연료 필터 | 4 21 / 32 " | 3-5 / 16 " | 3 5 / 16 " | ₩ 111,720 | |
V1 | BF9810-D | 스핀 온 | 7 25 / 32 " | 13 / 16 " | 연료 필터 | 7 25 / 32 " | 3.187 " | 3.187 " | ₩ 136,563 | |
W1 | PF1584 | 스핀 온 | 18.16 " | 4-3 / 32 " | 연료 및 오일 필터 | 18.156 " | 8-25 / 32 " | 8 25 / 32 " | ₩ 1,588,974 | |
X1 | PF7825 | 스핀 온 | 5 13 / 32 " | 5/8" and 1-15/32" | 연료 필터 | 5 13 / 32 " | 2" | 2" | ₩ 181,007 | |
X1 | PF7828 | 스핀 온 | 7 13 / 16 " | 5 / 16 " | 연료 필터 | 7 13 / 16 " | 1-9 / 16 " | 1 9 / 16 " | ₩ 149,800 | |
Y1 | PF859 | 스핀 온 | 1.875 " | 9 / 16 " | 연료 필터 | 1.875 " | 1.375 " | 1.38 " | ₩ 22,603 | |
Z1 | PF864 | 스핀 온 | 1 5 / 16 " | 15 / 32 " | 연료 필터 | 1 5 / 16 " | 1.375 " | 1.38 " | ₩ 20,287 | |
A2 | PF816-S | 스핀 온 | 3 1 / 16 " | 15 / 16 " | 연료 필터 | 3 1 / 16 " | 2.875 " | 2.875 " | ₩ 44,061 | |
B2 | PF893-RV | 스핀 온 | 1.031 " | 9 / 32 " | 연료 필터 | 1.031 " | 11 / 16 " | 11 / 16 " | ₩ 12,294 | |
C2 | PF7596 | 스핀 온 | 2 3 / 32 " | 9 / 16 " | 연료 필터 | 2 3 / 32 " | 2-9 / 16 " | 2 9 / 16 " | ₩ 48,058 | |
D2 | BF7663 | 스핀 온 | 5 27 / 32 " | - | 연료 필터 | 5 27 / 32 " | 3.031 " | 3.031 " | ₩ 55,261 | |
E2 | PF7594 | 스핀 온 | 4.75 " | 13 / 32 " | 연료 및 오일 필터 | 4.75 " | 3-23 / 32 " | 3 23 / 32 " | ₩ 83,032 | |
B1 | PF7822 | 스핀 온 | 1.75 " | 15 / 32 " | 연료 필터 | 1.75 " | 1.375 " | 1.38 " | ₩ 55,490 | |
F2 | PF7597 | 스핀 온 | 8.187 " | 7 / 8 " | 연료 필터 | 8.187 " | 4.5 " | 4.5 " | ₩ 93,170 | |
G2 | PF7899 | 스핀 온 | 9 9 / 32 " | 2.156 " | 연료 필터 요소 | 9 9 / 32 " | 4.593 | 4.593 | ₩ 88,865 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 트레일러 잭
- 공기 순환기 보호대
- 링크 필터
- 탭 홀더
- 배터리 리프팅 빔
- 표면보호/먼지차단
- 펀치/끌/핸드드릴
- 상점 용품
- 측정 장비
- 테스트 펌프
- APPROVED VENDOR 주름진 직조 튜브, 1-1/4인치 직경
- SOUTHWORTH 자동 스프링 작동 식 레벨 로더
- BUSSMANN NHG B-400 시리즈 영국 및 IEC 퓨즈
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 7/16-20 Unf Lh
- EATON H-Max 시리즈 주파수 드라이브, FS8
- EATON 전원 받침대 조명 어셈블리
- THOMSON 레일 마운트 어셈블리
- CONDOR 입구 주자
- LOVEJOY RunRight 인치 텐셔너, RT H 유형
- VESTIL M 시리즈 압출 범퍼