그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연료 필터 |
필터 설계 | 스핀 온 |
높이 | 6.625 " |
내부 Dia. | 23 / 32 " |
길이 | 6.625 " |
외부 Dia. | 3-15 / 16 " |
폭 | 3 15 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 18.54 |
선박 길이 (cm) | 11.68 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
HS 코드 | 8421230000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 필터 설계 | 높이 | 내부 Dia. | 항목 | 길이 | 외부 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF9822-D | 스핀 온 | 5 9 / 32 " | 1 / 2 " | 연료 필터 | 5 9 / 32 " | 3-7 / 32 " | 3 7 / 32 " | ₩ 127,629 | ||
BF9827-D | 스핀 온 | 6 13 / 16 " | 7 / 8 " | 연료 필터 | 6 13 / 16 " | 3-7 / 32 " | 3 7 / 32 " | ₩ 82,600 | ||
BF9847-D | 스핀 온 | 6 1 / 16 " | 1 / 2 " | 연료 및 오일 필터 | 6 1 / 16 " | 3.187 " | 3.187 " | ₩ 63,630 | ||
PF10 | 스핀 온 | 4.875 " | - | 연료 필터 | 4.875 " | 3" | 3" | ₩ 20,615 | ||
PF7698 | 스핀 온 | 3 9 / 16 " | 9 / 16 " | 연료 필터 | 3 9 / 16 " | 3-27 / 32 " | 3 27 / 32 " | ₩ 95,620 | ||
PF7890-30 | 스핀 온 | 8 29 / 32 " | 5/8 "및 13/16" | 연료 필터 | 8 29 / 32 " | 4-5 / 16 " | 4 5 / 16 " | ₩ 40,022 | ||
P1510 | 스핀 온 | 29.375 " | 1-15 / 32 " | 연료 및 오일 필터 | 29.38 " | 6.5 " | 6.5 " | ₩ 84,420 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.