용접 노즐
노즐, 가열
가열 노즐
Victor 가열 노즐은 중성 화염 가열 헤드와 로즈버드 가열 노즐 디자인을 특징으로 하여 열 교정, 프라이밍, 처리, 범용 예열 및 용접 응용 분야에서 깨끗한 용접 및 절단을 제공합니다. 중성 화염 가열 헤드는 완벽한 연소를 위해 적절한 비율로 공급된 가스의 연소 결과입니다. Victor 가열 노즐에는 콘 끝단이 손상되지 않도록 보호하기 위해 황동 커플링 너트와 내장형 스냅 링이 장착되어 있습니다. 또한 이러한 이중 O-링 씰은 렌치 없이 기밀 연결을 보장하고 완벽한 용접을 위한 65도 팁 각도를 가지고 있습니다. Victor 히팅 노즐은 뛰어난 내부식성을 위해 구리 구조의 엘보우 팁을 특징으로 합니다. 산소 및 아세틸렌 가스와 함께 사용하기에 적합합니다. 노즐은 균일한 크기, 화염 및 자유 흐름 윤곽을 위해 적절한 정렬을 보장하기 위해 개별적으로 스웨이징됩니다.
Victor 가열 노즐은 중성 화염 가열 헤드와 로즈버드 가열 노즐 디자인을 특징으로 하여 열 교정, 프라이밍, 처리, 범용 예열 및 용접 응용 분야에서 깨끗한 용접 및 절단을 제공합니다. 중성 화염 가열 헤드는 완벽한 연소를 위해 적절한 비율로 공급된 가스의 연소 결과입니다. Victor 가열 노즐에는 콘 끝단이 손상되지 않도록 보호하기 위해 황동 커플링 너트와 내장형 스냅 링이 장착되어 있습니다. 또한 이러한 이중 O-링 씰은 렌치 없이 기밀 연결을 보장하고 완벽한 용접을 위한 65도 팁 각도를 가지고 있습니다. Victor 히팅 노즐은 뛰어난 내부식성을 위해 구리 구조의 엘보우 팁을 특징으로 합니다. 산소 및 아세틸렌 가스와 함께 사용하기에 적합합니다. 노즐은 균일한 크기, 화염 및 자유 흐름 윤곽을 위해 적절한 정렬을 보장하기 위해 개별적으로 스웨이징됩니다.
노즐
가우징 노즐
방문 꿀팁
Contacts
TIG 노즐
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | KP4756-10 | ₩7,105 | |
B | KP4755-6 | ₩6,772 | |
C | KP4755-10 | ₩6,895 | |
D | KP4757-8 | ₩7,157 | |
E | KP4756-7 | ₩7,245 | |
F | KP4757-7 | ₩7,087 | |
G | KP4756-6 | ₩7,262 | |
H | KP4756-5 | ₩7,105 | |
I | KP4758-4 | ₩7,437 | |
J | KP4756-8 | ₩7,192 | |
K | KP4758-8 | ₩7,437 | |
L | KP4757-5 | ₩7,087 | |
M | KP4757-6 | ₩7,087 | |
N | KP4756-4 | ₩7,105 | |
O | KP4755-4 | ₩6,772 | |
P | KP4758-11 | ₩7,437 | |
Q | KP4755-7 | ₩6,772 | |
R | KP4758-5 | ₩7,560 | |
S | KP4755-5 | ₩6,772 | |
T | KP4757-4 | ₩7,087 | |
U | KP4758-7 | ₩7,437 | |
V | KP4758-6 | ₩7,437 | |
W | KP4755-8 | ₩6,772 |
Victor 스타일 토치 가열 노즐
Victor 스타일 토치 가열 노즐
가우징 노즐, 5 PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
220991 | CN8HXL | ₩ 201,617 |
팁, Tweco PWH/Tweco PWM 플라즈마 토치용, 130A, 10PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
9-1811 | CP4UGC | ₩ 230,807 |
스탠드오프 팁, Thermal Dynamics SL100/Thermal Dynamics SL60 플라즈마 토치용, 5 PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
9-8253 | CU6KYT | ₩ 75,162 |
더 알아보기
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 재료 리프트
- 중앙 장비
- 쓰레기 봉투 및 라이너
- 로터리 펌프
- 파일럿 포인트 드릴 비트 세트
- 레이스 웨이 피팅
- 압력 와셔 커넥터 및 어댑터
- 휴대용 에어 탱크
- 오염 제거 샤워 공급 호스
- WESCO 알루미늄 절약 플레이트 트럭 액세서리
- ADD-A-LEVEL 조정 가능한 워크 벤치
- COOPER B-LINE SB17U 시리즈 관형 스트링거
- HOFFMAN 클램프가 있는 유형 4X 연속 힌지 벽 장착 인클로저
- BRADY 탐지 가능한 지하 테이프
- BALDOR / DODGE SC, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링
- BALDOR / DODGE SCM, XNUMX볼트 플랜지, 볼 베어링
- WALTER TOOLS 삼각형 인덱서블 터닝 인서트
- YORK 스프링
- LISTA 상의