DAYTON 중력 지붕 벤트, 스퀘어 베이스
스타일 | 모델 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 깊이 | 전체 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2RB69 | 19 " | 19 " | 20-1 / 2 " | 9" | 20.5 " | ₩ 419,002 | |
A | 2RB68 | 19 " | 19 " | 20-1 / 2 " | 9" | 20.5 " | ₩ 415,117 | |
A | 2RB70 | 22 " | 22 " | 29 " | 11.75 " | 29 " | ₩ 487,672 | |
A | 2RB71 | 26 " | 26 " | 29 " | 12.75 " | 29 " | ₩ 647,552 | |
A | 2RB72 | 30 " | 30 " | 35-1 / 2 " | 13 " | 35.5 " | ₩ 836,097 | |
A | 2RB73 | 34 " | 34 " | 38-1 / 4 " | 12.75 " | 38.25 " | ₩ 1,108,922 |
그래비티 루프 벤트, 스퀘어 베이스
Dayton 중력 지붕 통풍구는 배기/급기 환기 용도로 지붕 연석에 부착되도록 설계되었습니다. 내부식성, 내후성, 견고한 알루미늄 구조가 특징이며 일체형 새 스크린이 포함되어 있습니다. 빌트인 연석 캡은 미리 천공된 구멍을 제공하여 지붕 연석에 쉽게 부착할 수 있습니다. 20.5~38.25인치 너비로 제공되는 광범위한 인공호흡기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 헤드 램프 및 핸즈프리 조명
- 클래스 CC 퓨즈
- 귀마개 맞춤 테스트 시스템
- 정전기 방지 손목 스트랩 키트
- 유압 어큐뮬레이터 마운트
- 도어 하드웨어
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- 자동차 윤활유
- 배관 호스
- 순환 수 히터 및 액세서리
- BOSCH 철근 커터 해머 드릴 비트
- WESCO 와이어 오피스 카트
- ARLINGTON INDUSTRIES 바닥받은 편지함 덮개 키트, 플라스틱
- PARKER NR 시리즈, 튜브
- VULCAN HART 리프팅 암 어셈블리
- GORLITZ 남성 젖꼭지
- Cementex USA 토크 스크루 드라이버
- MARTIN SPROCKET 더블 싱글 테이퍼 부시형 롤러 체인 스프로킷 체인수 60
- MARTIN SPROCKET 이중 스레드 웜 기어, 6 피치
- BALDOR / DODGE 리듀서, 크기 50