PARKER NR 시리즈, 튜브
필터
길이 250ft. , 재료: 나일론 , 분. 작동 온도: -51도 C , 온도. 범위: -60 ~ 200 F , 튜브 재질: 나일론 , 유형: 고강도, 반경질 , 진공 등급: 28 인치 Hg
스타일 | 모델 | 튜브 내부 직경. | 폭발 압력 | 색상 | 튜브 외경. | 벽 두께 | 내부 Dia. | 최대 작동 압력 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NBR-4-035 | - | 1700 PSI | 검정 | 1 / 4 " | 0.035 " | 0.18 " | 425 년 Psi | 425 PSI | ₩ 444,115 | |
B | NNR-5-040 | - | 1700 PSI | 자연의 | 5 / 16 " | 0.040 " | 0.233 " | 425 년 Psi | 425 PSI | ₩ 581,542 | |
C | NBR-4-050 | - | - | - | 1 / 4 " | - | - | 625 년 Psi | - | ₩ 2,772 | RFQ
|
C | NNR-3-039 | - | - | - | 3 / 16 " | - | - | 625 년 Psi | - | ₩ 1,820 | RFQ
|
C | NNR-4-050 | - | - | - | 1 / 4 " | - | - | 625 년 Psi | - | ₩ 2,772 | RFQ
|
A | NBR-5-040 | - | 1700 PSI | 검정 | 5 / 16 " | 0.040 " | 0.233 " | 425 년 Psi | 425 PSI | ₩ 491,645 | |
B | NNR-4-035 | - | 1700 PSI | 자연의 | 1 / 4 " | 0.035 " | 0.18 " | 425 년 Psi | 425 PSI | ₩ 384,125 | |
C | NNR-2-026 | 0.073 " | - | - | 1 / 8 " | - | - | 625 년 Psi | - | ₩ 1,624 | RFQ
|
C | NBR-2-026 | 0.073 " | - | - | 1 / 8 " | - | - | 625 년 Psi | - | ₩ 1,624 | RFQ
|
C | NNR-2-017 | 0.091 " | - | - | 1 / 8 " | - | - | 425 년 Psi | - | ₩ 1,232 | RFQ
|
C | NBR-2-017 | 0.091 " | - | - | 1 / 8 " | - | - | 425 년 Psi | - | ₩ 1,232 | RFQ
|
C | NNR-6-075 | 0.225 " | - | - | 3 / 8 " | - | - | 625 년 Psi | - | ₩ 5,964 | RFQ
|
A | NBR-6-048 | 0.279 " | 1700 PSI | 검정 | 3 / 8 " | 0.048 " | 0.279 " | 425 년 Psi | 425 PSI | ₩ 840,000 | |
B | NNR-6-048 | 0.279 " | 1700 PSI | 자연의 | 3 / 8 " | 0.048 " | 0.279 " | 425 년 Psi | 425 PSI | ₩ 819,069 | |
A | NBR-8-062 | 0.375 " | 1500의 PSI | 검정 | 1 / 2 " | 1 / 16 " | 3 / 8 " | 375 년 Psi | 375 PSI | ₩ 1,256,710 | |
B | NNR-8-062 | 0.375 " | 1500의 PSI | 자연의 | 1 / 2 " | 1 / 16 " | 3 / 8 " | 375 년 Psi | 375 PSI | ₩ 1,167,302 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전압 감지기
- 콘크리트 기타 도구 액세서리
- 크림핑 장비 다이
- 청소부-가사 카트 액세서리
- 재료 호스
- 일회용 내화성작업복
- 용접 용품
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 손톱 및 톱마
- 전기 공정 히터 및 액세서리
- WIDIA 높은 바나듐 HSS 나선형 플루트 탭, 흑색 산화물 마감
- CHICAGO FAUCETS 구즈넥 욕실 수전, 낮은 납
- JET TOOLS 선반 10 Hp
- HONEYWELL 수 플러그
- BUSSMANN 170M 유형 EKN 시리즈 특수 퓨즈
- GENERAL PIPE CLEANERS 프리미엄 드레인 오거
- MARATHON MOTORS Hazardous Duty Division 1 방폭 모터, 강철 프레임, 단상, 강성 베이스
- WRIGHT TOOL 오프셋 래칫 박스 렌치, 12포인트 리버시블
- LEWISBINS 24 인치 선반
- INTERMATIC 포토컨트롤