WIDIA High Vanadium HSS 스파이럴 플루트 탭, 흑색 산화물 마감
필터
마침 : 검은 산화물 , 목록 번호: 8304 , 재료: 높은 바나듐 고속 강철 -E , 피치 직경 제한: H3 , 탭 스타일: 만나는 , 실 방향: 오른손
스타일 | 모델 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5390220 | 3 | 2" | 32 | 0.141 " | #6 | 9 / 32 " | UNC | ₩ 39,200 | |
A | 5390232 | 3 | 2.5 " | 20 | 0.255 " | 1 / 4 " | 7 / 16 " | UNC | ₩ 44,292 | |
A | 5390238 | 3 | 2 23 / 32 " | 24 | 0.318 " | 5 / 16 " | 25 / 64 " | UNF | ₩ 49,297 | |
A | 5390245 | 3 | 3.156 " | 14 | 0.323 " | 7 / 16 " | 19 / 32 " | UNC | ₩ 81,322 | |
A | 5390249 | 3 | 3.375 " | 13 | 0.367 " | 1 / 2 " | 5 / 8 " | UNC | ₩ 97,702 | |
A | 5390225 | 3 | 2.125 " | 32 | 0.168 " | #8 | 9 / 32 " | UNC | ₩ 39,445 | |
A | 5390230 | 3 | 2.375 " | 32 | 0.194 " | #10 | 9 / 32 " | UNF | ₩ 39,847 | |
A | 5390234 | 3 | 2.5 " | 28 | 0.255 " | 1 / 4 " | 23 / 64 " | UNF | ₩ 45,360 | |
A | 5390236 | 3 | 2 23 / 32 " | 18 | 0.318 " | 5 / 16 " | 15 / 32 " | UNC | ₩ 49,297 | |
A | 5390240 | 3 | 2 15 / 16 " | 16 | 0.381 " | 3 / 8 " | 35 / 64 " | UNC | ₩ 54,967 | |
A | 5390247 | 3 | 3.156 " | 20 | 0.323 " | 7 / 16 " | 15 / 32 " | UNF | ₩ 79,205 | |
A | 5390264 | 3 | 3 13 / 16 " | 11 | 0.48 " | 5 / 8 " | 3 / 4 " | UNC | ₩ 159,757 | |
A | 5390267 | 4 | 4.25 " | 10 | 0.59 " | 3 / 4 " | 53 / 64 " | UNC | ₩ 212,100 | |
A | 5390268 | 4 | 4.25 " | 16 | 0.59 " | 3 / 4 " | 19 / 32 " | UNF | ₩ 208,582 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 휴대용 군중 제어 바리케이드
- 접지 저항 테스터
- 건식 소화전
- 매장 가스 튜빙
- 플랜지 커플 링 액세서리
- 워터 히터
- 도서 및 학습용품들
- 사무용 가구
- 전기관련 테스터
- 색인 생성 가능한 도구
- GHS SAFETY 라벨, 전신 슈트
- COX 에폭시 어플리케이터
- BUCHANAN 그로 메트
- METRO 2 선반 와이어 카트
- SCOTSMAN 기어 모터 너겟 / 플레이크 제빙기
- DECOR GRATES 루버 솔리드 그릴
- ANVIL 검은색 주철 십자가
- EATON 이동식 자물쇠 장치
- MARTIN SPROCKET 지루한 크기 유형 롤러 체인 스프로킷, 35 체인 번호
- ENERPAC A 시리즈 실린더 부착 체인(그랩 후크 포함)