그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 나선형 플루트 탭 |
마감재 | 검은 산화물 |
목록 번호 | 8304 |
자재 | 높은 바나듐 고속 강철 -E |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 3.375 " |
피치 | 13 |
피치 직경 제한 | H3 |
생크 직경 | 0.367 " |
크기 | 1 / 2 " |
탭 스타일 | 만나는 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 5 / 8 " |
나사 유형 | UNC |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 1.02 |
HS 코드 | 8207403000 |
원산지 | US |
모델 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5390220 | 3 | 2" | 32 | 0.141 " | #6 | 9 / 32 " | UNC | ₩ 41,090 | |
5390225 | 3 | 2.125 " | 32 | 0.168 " | #8 | 9 / 32 " | UNC | ₩ 42,017 | |
5390230 | 3 | 2.375 " | 32 | 0.194 " | #10 | 9 / 32 " | UNF | ₩ 41,440 | |
5390232 | 3 | 2.5 " | 20 | 0.255 " | 1 / 4 " | 7 / 16 " | UNC | ₩ 46,410 | |
5390234 | 3 | 2.5 " | 28 | 0.255 " | 1 / 4 " | 23 / 64 " | UNF | ₩ 47,355 | |
5390236 | 3 | 2 23 / 32 " | 18 | 0.318 " | 5 / 16 " | 15 / 32 " | UNC | ₩ 52,745 | |
5390238 | 3 | 2 23 / 32 " | 24 | 0.318 " | 5 / 16 " | 25 / 64 " | UNF | ₩ 40,337 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.