PARKER NNR-2-017 튜브, 내경 0.091인치, 나일론
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관 재료 |
호스 색상 | 자연의 |
최대 작동 압력 | 425 년 Psi |
맥스. 작동 온도. | 93도 C |
최소 굽힘 반경 | 0.5 " |
최소 파열 압력 | 1700 년 Psi |
최소 작동 온도. | -51도 C |
튜브 내부 직경. | 0.091 " |
튜브 재질 | 나일론 |
튜브 외경. | 1 / 8 " |
튜브 벽 두께 | . 017 " |
모델 | 튜브 내부 직경. | 폭발 압력 | 색상 | 튜브 외경. | 벽 두께 | 내부 Dia. | 최대 작동 압력 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBR-4-035 | - | 1700 PSI | 검정 | 1 / 4 " | 0.035 " | 0.18 " | 425 년 Psi | 425 PSI | ₩ 444,115 | |
NBR-5-040 | - | 1700 PSI | 검정 | 5 / 16 " | 0.040 " | 0.233 " | 425 년 Psi | 425 PSI | ₩ 491,645 | |
NBR-6-048 | 0.279 " | 1700 PSI | 검정 | 3 / 8 " | 0.048 " | 0.279 " | 425 년 Psi | 425 PSI | ₩ 840,000 | |
NBR-8-062 | 0.375 " | 1500의 PSI | 검정 | 1 / 2 " | 1 / 16 " | 3 / 8 " | 375 년 Psi | 375 PSI | ₩ 1,256,710 | |
NNR-4-035 | - | 1700 PSI | 자연의 | 1 / 4 " | 0.035 " | 0.18 " | 425 년 Psi | 425 PSI | ₩ 384,125 | |
NNR-5-040 | - | 1700 PSI | 자연의 | 5 / 16 " | 0.040 " | 0.233 " | 425 년 Psi | 425 PSI | ₩ 581,542 | |
NNR-6-048 | 0.279 " | 1700 PSI | 자연의 | 3 / 8 " | 0.048 " | 0.279 " | 425 년 Psi | 425 PSI | ₩ 819,070 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.