SAFEWAY 유압 퀵 커플러, 스틸, 1/2
필터
바디 재질 : 강철 , 연결 타입: FNPT , 마치다: 평원 , 잠금 장치: 푸시 / 풀 , 작동 온도. 범위: -40도 ~ 250도 F , 인감 재질: 부나 N , 온도. 범위: -40 ~ 250 F , 실 크기: 1 / 2 "-14
스타일 | 모델 | 씰 타입 | 몸 사이즈 | 유량 | 타입 | 밸브 디자인 | 항목 | 길이 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S75 - 4 | 볼과 오링 | 1 / 2 " | 12 GPM | 커플러 (본체) | 공 | 유압 커플러 바디 | 3 25 / 64 " | 3000의 PSI | ₩ 146,387 | |
A | S25-4P | 캡 티브 밸브 | 1 / 2 " | 12 GPM | 커플러 (본체) | 아가 | 유압 커플러 바디 | - | 3000의 PSI | ₩ 56,069 | |
B | S71-4P | 캡 티브 밸브 | 1 / 2 " | 12 GPM | 커플러 플러그 (니플) | 아가 | 유압 커플러 니플 | - | 3000의 PSI | ₩ 27,702 | |
C | FF495-3-1 / 2 | 플러시 페이스 | 3 / 8 " | 10gpm | 커플러 (본체) | 멋진 | 유압 커플러 바디 | 2 43 / 64 " | 10000의 PSI | ₩ 168,717 | |
D | FFE491-4 | 플러시 페이스 | 3 / 4 " | 12 GPM | 커플러 플러그 (니플) | 멋진 | 유압 커플러 니플 | - | 4000의 PSI | ₩ 108,062 | |
D | FF491-4 | 플러시 페이스 | 3 / 8 " | 10gpm | 커플러 플러그 (니플) | 멋진 | 유압 커플러 니플 | - | 10000의 PSI | ₩ 84,122 | |
C | FFE495-4 | 플러시 페이스 | 3 / 4 " | 12 GPM | 커플러 (본체) | 멋진 | 유압 커플러 바디 | 3 1 / 16 " | 4000의 PSI | ₩ 196,735 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 회전
- 초음파 두께 게이지 액세서리
- 식품 호스
- 푸시 버튼 액세서리
- 전원 받침대 액세서리
- 비옷
- 자석 및 마그네틱 스트립
- 작업복
- 핸드샌딩패드/샌딩스폰지
- HVAC 테스트 기기
- TY-RAP 감지 가능한 케이블 타이
- MAG-MATE 마그네틱 시트 분리기
- APEX-TOOLS 연동 배수 주방 매트
- NOTRAX De-Flex ESD 건조 지역 매트
- CH HANSON 상업용 스텐실, 1/8인치 헤비 듀티 LDPE, 정지
- EATON HT800 시리즈 푸시 버튼 와셔
- GROVE GEAR 중공 보어 출력 웜 기어 감속기, 182-4TC 입력 플랜지
- DBI-SALA 델타 조끼 스타일 하네스
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, 5HCB, 탄성 커플링
- BOSTON GEAR 32 직경 피치 단일 스레드 아세탈 웜 기어